絞り込み
出力(kW)
- 0.12
- 0.0014(1)
- 0.0032(1)
- 0.0033(1)
- 0.0054(1)
- 0.0075(1)
- 0.0084(1)
- 0.03(12)
- 0.04(1)
- 0.05(3)
- 0.06(11)
- 0.07(1)
- 0.09(1)
- 0.1(5)
- 0.15(3)
- 0.2(7)
- 0.25(2)
- 0.3(3)
- 0.4(5)
- 0.75(2)
- 出力(kW)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC100~120(4)
- AC200~240(4)
- DC12/24/36/48(1)
電源
- 交流(4)
- 直流(1)
ブランド
- オリエンタルモーター(9)
- コアレスモータ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「出力(kW)」から絞り込む
0.03(12)
0.05(3)
0.06(11)
0.1(5)
0.12
0.15(3)
0.2(7)
0.3(3)
0.4(5)
0.75(2)
出力(kW)をもっと見る

ブラシレスDCモータ CP モータ
コアレスモータ(2件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷から13日以内出荷小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。取付方式フランジ取付絶縁階級E種コイル最高温度:125℃
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ CC-Link Ver.1.1対応
オリエンタルモーター¥49,980税込¥54,9781個12日以内出荷から28日以内出荷質量(kg)0.7タイプCC-Link電源AC




















![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)