絞り込み
出力(kW)
- 0.0014(1)
- 0.0032(1)
- 0.0033(1)
- 0.0054(1)
- 0.0075(1)
- 0.0084(1)
- 0.03(1)
- 0.05(1)
- 0.06(1)
- 0.15(2)
- 0.75(2)
定格電圧(V)
- DC12(19)
- DC24(29)
電源
- 直流(47)
減速比
- 10
- 5(51)
- 15(51)
- 18(31)
- 25(76)
- 30(81)
- 36(31)
- 50(81)
- 60(76)
- 75(76)
- 100(79)
- 120(46)
- 125(30)
- 150(76)
- 200(62)
- 250(46)
- 300(61)
- 500(46)
- 750(46)
- 1000(46)
- 減速比をもっと見る
ブランド
- スリーピース(45)
- オリエンタルモーター(5)
- ツカサ電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「出力(kW)」から絞り込む
0.0032(1)
0.0033(1)
0.0054(1)
0.0075(1)
0.0084(1)
0.03(1)
0.05(1)
0.06(1)
0.15(2)
0.75(2)

ブラシレスモーター
ツカサ電工¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から43日以内出荷インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアドモータ TP-3641CB-CMタイプ
スリーピース¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641CB-CEタイプ
スリーピース¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641CB-KJタイプ
スリーピース¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641AB-KJタイプ
スリーピース¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641C-CMタイプ
スリーピース¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
ブラシレスモーター (PMモーター)
オリエンタルモーター¥74,980~税込¥82,478~1台15日以内出荷定格出力(W)750ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])1.143×10-4RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアドモータ TP-3641EB-CMタイプ
スリーピース¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641DB-CMタイプ
スリーピース¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641BB-CMタイプ
スリーピース¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641AB-CMタイプ
スリーピース¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641EB-CEタイプ
スリーピース¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641DB-CEタイプ
スリーピース¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641BB-CEタイプ
スリーピース¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641AB-CEタイプ
スリーピース¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641EB-KJタイプ
スリーピース¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641DB-KJタイプ
スリーピース¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641BB-KJタイプ
スリーピース¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641EA-CMタイプ
スリーピース¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641DA-CMタイプ
スリーピース¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641CA-CMタイプ
スリーピース¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641BA-CMタイプ
スリーピース¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641EA-CEタイプ
スリーピース¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641DA-CEタイプ
スリーピース¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641CA-CEタイプ
スリーピース¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641BA-CEタイプ
スリーピース¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641EA-KJタイプ
スリーピース¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641DA-KJタイプ
スリーピース¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から6日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641CA-KJタイプ
スリーピース¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641BA-KJタイプ
スリーピース¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641E-CMタイプ
スリーピース¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641D-CMタイプ
スリーピース¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641B-CMタイプ
スリーピース¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641E-CEタイプ
スリーピース¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641D-CEタイプ
スリーピース¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641C-CEタイプ
スリーピース¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A





















![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)