絞り込み
出力(kW)
- 0.25(1)
ブランド
- オリエンタルモーター(1)
定格電圧(V)
- AC100/115
- 48(1)
- AC100(1)
- AC100~120(6)
- AC200~240(7)
- DC12/24/36/48(1)
- DC12/24/26(1)
- DC12(31)
- DC24(55)
- DC24~48(1)
- DC36(2)
- DC48(1)
「出力(kW)」から絞り込む
0.25(1)

WKシリーズ ブラシレスモーター
オリエンタルモーター¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷から16日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWKモーターインダクションモーター定格出力(W)25使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)取付角寸法(mm)80