絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/220(5)
  • AC100(6)
  • AC200(4)
出力(kW)
  • 0.04(3)
  • 0.06(2)
  • 0.09(1)
電源
  • 三相(5)
  • 単相(6)
ブランド
  • オリエンタルモーター
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプオリエンタルモーター
44,980税込49,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプオリエンタルモーター
48,980税込53,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04種類スピードコントロールモーター電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)90
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプオリエンタルモーター
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式小型端子箱付
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプオリエンタルモーター
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.09種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプオリエンタルモーター
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.06種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプオリエンタルモーター
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.06種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式小型端子箱付
C・Bモーター