FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
Iシリーズ IN トックベアリング(TOK)Iシリーズ INトックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
199税込219
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
RoHS指令対応品。高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ。
寸法D(mm)19寸法W(mm)7幅(mm)7外径(Φmm)19寸法N(mm)-8.2RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1トックベアリング(TOK)
50税込55
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE1トックベアリング(TOK)
82税込90
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1トックベアリング(TOK)
99税込109
1個
5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法d1(mm)5(-0.1~0)寸法L(mm)3.5(±0.2)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE1トックベアリング(TOK)
169税込186
1個
5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。外径(Φmm)19幅(mm)6角度θ(°)120(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE13 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE13トックベアリング(TOK)
209税込230
1個
5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7許容荷重(N[kgf])196[20]((300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE12 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE12トックベアリング(TOK)
109税込120
1個
5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7許容荷重(N[kgf])196[20]((300r.p.m)
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE10 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE10トックベアリング(TOK)
149税込164
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。外径(Φmm)16

樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ カシメ特集
おすすめ人気ランキング
カシメ軸タイプ