絞り込み
モーター容量(kW)
- 0.75(1)
- 1.1(1)
減速比
- 5(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 120(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 240(2)
- 300(1)
- 360(1)
- 1200(1)
- 1440(1)
- 減速比をもっと見る
ブレーキ
- なし(2)
- 付き(2)
電圧(V)
- 200/200/220
- 200/220(3)
- 400/440(3)
- 200/220/400/440(21)
- 200/200(16)
- 400/400(6)
- 200/200/220/400/400/440(17)
- 100/100/200/200(7)
- 400/400/440(2)
- 100(15)
- 200(1)
軸方向
- 両側(1)
- 右(1)
- 左(1)
取付け方法
- 脚取付(1)
脚取付
周波数(Hz)
- 50/60(1)
- 50/60/60(1)
- 60/60(1)
50/60・50/60/60・60/60
電源
- 三相(1)
三相
ブランド
- 住友重機械工業(2)
住友重機械工業
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「モーター容量(kW)」から絞り込む
0.75(1)
1.1(1)

ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥81,980~税込¥90,178~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。電源三相定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥94,980~税込¥104,478~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。仕様モータ付容量(kW)モータ:0.75周波数(Hz)モータ:50/60方向引出口:仕様記号の通り保護方式IP44位置端子箱:仕様記号の通り極数(P)モータ:4端子箱鋼板製・ラグ式モータ種類プレミアム効率三相モータ付