絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 25(7)
  • 32(6)
  • 38(5)
  • 40(19)
  • 50(55)
  • 60(14)
  • 65(31)
  • 75(67)
  • 80(11)
  • 100(67)
  • 125(58)
  • 130(13)
  • 150(50)
  • 160(9)
  • 175(2)
  • 200(36)
  • 220(2)
  • 250(11)
  • 260(3)
  • 300(2)
材質(車輪)
  • その他(11)
  • ウレタン(58)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(122)
  • ナイロン(83)
  • 樹脂(4)
  • 鋳物(イモノ)(18)
ストッパー
  • あり(109)
  • なし(164)
取付座(mm)
  • 47×47(6)
  • 54×54(4)
  • 55×38(4)
  • 60×60(7)
  • 70×47(8)
  • 70×58(21)
  • 82×82(4)
  • 90×90(12)
  • 95×72(4)
  • 95×95(6)
  • 100×85(11)
  • 102×102(24)
  • 108×108(6)
  • 116×79(4)
  • 120×120(7)
  • 138×93(8)
  • 140×80(4)
  • 140×94(3)
  • 140×110(27)
  • 200×160(5)
許容荷重(daN)
  • 34.3(8)
  • 39.2(17)
  • 49(18)
  • 58.8(25)
  • 68.6(10)
  • 78.4(24)
  • 98(21)
  • 117.6(23)
  • 127(6)
  • 132.3(7)
  • 147(30)
  • 150(6)
  • 156.9(14)
  • 176.4(15)
  • 196(28)
  • 245(26)
  • 294(32)
  • 343(14)
  • 392(11)
  • 882(9)
取付高(mm)
  • 47(4)
  • 55(3)
  • 56(3)
  • 58(6)
  • 59(6)
  • 65(5)
  • 66(5)
  • 67(5)
  • 68(3)
  • 69(5)
  • 76(4)
  • 85(3)
  • 92(5)
  • 106(3)
  • 110(2)
  • 122(3)
  • 125(2)
  • 132(2)
  • 165(3)
  • 190(3)
47・55・56・58・59・65・66・67・68・69・76・85・92・106・110・122・125・132・165・190・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(36)
  • 車輪タイプ双輪(5)
  • 車輪タイプ空気入り(11)
単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
  • 18(7)
  • 18.5(4)
  • 20(8)
  • 21(5)
  • 25(23)
  • 27(7)
  • 32(38)
  • 35(12)
  • 36(8)
  • 37(11)
  • 38(16)
  • 40(39)
  • 41.5(9)
  • 45(8)
  • 45.5(9)
  • 46(11)
  • 50(48)
  • 59(4)
  • 60(4)
  • 80(7)
18・18.5・20・21・25・27・32・35・36・37・38・40・41.5・45・45.5・46・50・59・60・80・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
  • ステンレス(1)
ステンレス
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • ハンマーキャスター(699)
  • ユーエイキャスター(608)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(558)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(338)
  • ヨドノ(253)
  • ナンシン(197)
  • TRUSCO(154)
  • 東海キャスター(148)
  • RS PRO(89)
  • LAMP(スガツネ工業)(80)
  • 東正車輛(73)
  • イノアック(69)
  • オーエッチ工業(65)
  • SAMSONG(65)
  • ハーフェレ(62)
  • サカエ(59)
  • テンテキャスター(55)
  • ワコーパレット(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
633件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ50mm キャスター(ツインホイール/4個)エスコ(1件のレビュー)
570税込627
1個
当日出荷
適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし
キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷から5日以内出荷
50mm/ M8 キャスター(自在金具/ねじ式) エスコ50mm/ M8 キャスター(自在金具/ねじ式)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴムねじ寸法M8×15(1.25)取付高H(mm)66
150mm キャスター(固定金具付) エスコ150mm キャスター(固定金具付)エスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-63材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) エスコ25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)エスコ
75税込83
1個
当日出荷
仕様固定車エスコ品番EA986PF-6材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)25車輪幅(mm)12寸法A(mm)36寸法B(mm)18寸法X(mm)29寸法P(mm)4.2全高H(mm)35車輪径D(Φmm)25
40mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ40mm キャスター(ツインホイール/4個)エスコ
325税込358
1個
当日出荷
適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140材質ナイロン質量(g)27車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーなし
40mm キャスター(自在金具付) エスコ40mm キャスター(自在金具付)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)44×27
50mm/ M8 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式) エスコ50mm/ M8 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式)エスコ
1,720税込1,892
1個
当日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴムねじ寸法M8×15(1.25)
75mmキャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
25mm 固定金具付キャスター エスコ25mm 固定金具付キャスターエスコ
105税込116
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ゴムエスコ品番EA986PF-1材質(本体)鋼板車輪幅(mm)12穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)29×0取付座A×B(mm)36×18全高(mm)35ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ) エスコ金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ)エスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
弾性のあるゴム車。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
仕様固定材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60質量(g)259使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ) エスコ金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付) エスコ100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付)エスコ(2件のレビュー)
5,230税込5,753
1セット(2個)
翌日出荷
ポール径Φ25mm用キャスター 丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。 業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。 ストッパー付なので固定も出来て安心。 スパナ付
仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山
キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコキャスター(自在金具付・エラストマー車輪)エスコ
239税込263特価
1個
当日出荷から翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
40mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用 エスコ40mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16偏心E(mm)20ステム長(mm)40
40mm/22mm キャスター(自在金具・パイプ用) エスコ40mm/22mm キャスター(自在金具・パイプ用)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22取付高H(mm)59偏心E(mm)20ステム長(mm)40
40mm/16mm キャスター(自在金具・パイプ用) エスコ40mm/16mm キャスター(自在金具・パイプ用)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16取付高H(mm)59偏心E(mm)20ステム長(mm)40
125mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ125mm キャスター(固定金具付・静電防止)エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:125×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11取付高H(mm)165プレート寸法X×Y(mm)140×80取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53・(100×56)
100mm キャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)エスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
金具仕上ステンレス
75mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:75 幅:25 全高:93穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58m
65mm キャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ65mm キャスター(固定金具・ステンレス製)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×47取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28
40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付) エスコ40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付)エスコ
475税込523
1個
当日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38寸法(A×B)(mm)44×27
40mm キャスター(固定金具付) エスコ40mm キャスター(固定金具付)エスコ
250税込275
1個
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×40取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)45×25
130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
5,370税込5,907
1個
7日以内出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)105×105取付ピッチA×B(A'×B')(mm)82×82(79×79)
38mm キャスター(自在金具付) エスコ38mm キャスター(自在金具付)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径×幅:38×18、全高:50穴径P(Φmm)5.3取付寸法X×Y(mm)46×38寸法(A×B)(mm)36×28
75mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在) エスコ75mm レベリングキャスター(ブレーキ付・自在)エスコ
7,300税込8,030
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン全高(mm)120耐荷重(kg)800調整範囲(mm)12
40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)35平径P(mm)14
グリップステム (50mm用/4個) エスコグリップステム (50mm用/4個)エスコ
290税込319
1パック
翌日出荷
仕様適合キャスター:EA986PC-150、-150B取付(ねじ)サイズ(mm):ホックタイプ
M8x25mm ねじステム(40mm用/4個) エスコM8x25mm ねじステム(40mm用/4個)エスコ
200税込220
1パック
翌日出荷
仕様適合キャスター:EA986PC-140、-140B取付ねじサイズM8×25
プレート式 自在車キャスターストッパーなし エスコプレート式 自在車キャスターストッパーなしエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
材質鉄、PP車輪径(Φmm)76
65mmキャスター(自在金具付) エスコ65mmキャスター(自在金具付)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ナイロン穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×47
65mmキャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ65mmキャスター(固定金具・微音タイプ)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)80耐荷重(kg)40A×B(mm)70×47
100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)エスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-17材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)625車輪幅(mm)72耐荷重(kg)120ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)軸長L(mm)25偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)95車輪径D(Φmm)100平径P(mm)21
100mm キャスター(ツインホイール) エスコ100mm キャスター(ツインホイール)エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TE-12材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)565車輪幅(mm)72ねじ径M12ストッパーなし取付高H(mm)125軸長L(mm)25偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)78車輪径D(Φmm)100平径P(mm)21
125mm キャスター(固定金具付) エスコ125mm キャスター(固定金具付)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-62材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-53材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160ストッパー回転ストッパー
125mm キャスター(自在金具付) エスコ125mm キャスター(自在金具付)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在、ベアリング無エスコ品番EA986PT-42材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165ストッパーなし
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-23材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58質量(g)約408車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)93ストッパー回転ストッパー
65mm キャスター(固定金具付) エスコ65mm キャスター(固定金具付)エスコ(1件のレビュー)
620税込682
1個
翌日出荷
仕様固定エスコ品番EA986PT-2材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85
...
プレート式キャスター