絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
70×42・70×47・70×58・82×82・90×90・95×72・95×95・100×58・100×100・102×102・108×108・110×78・115×80・120×120・130×130・137×93・140×94・140×110・140×140・151×102・取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・101・122・128・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・64・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,785件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100mm キャスター(自在金具付) エスコ100mm キャスター(自在金具付)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-71材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパーなし
125mm キャスター(固定金具付) エスコ125mm キャスター(固定金具付)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-62材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150
125mm キャスター(固定金具付) エスコ125mm キャスター(固定金具付)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-32材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-21材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー
65mm キャスター(自在金具付) エスコ65mm キャスター(自在金具付)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PT-101材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20全高(mm)80ストッパーなし
130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます)エスコ品番EA986PN-83質量(kg)2.1車輪幅(mm)36穴径(Φmm)11全高(mm)177耐荷重(kg)250ベアリング有り(ダブルストッパー)ストッパー有り耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)40
75mm キャスター(自在金具付) エスコ75mm キャスター(自在金具付)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン仕様自在エスコ品番EA986PN-71質量(kg)0.6車輪幅(mm)32ブレーキ有無無し全高(mm)100ベアリング有りプレート寸法(mm)82×82ストッパーなし耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)28
150mm キャスター(自在金具付) エスコ150mm キャスター(自在金具付)エスコ
4,530税込4,983
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PN-34質量(kg)2.3車輪幅(mm)45ブレーキ有無無し全高(mm)198ベアリング有りプレート寸法(mm)120×120ストッパーなし耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)45
130mm キャスター(自在金具付) エスコ130mm キャスター(自在金具付)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PN-33質量(kg)1.95車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)177ベアリング有りプレート寸法(mm)108×108ストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)40
100mm キャスター(自在金具付) エスコ100mm キャスター(自在金具付)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PN-32質量(kg)1.1車輪幅(mm)35穴径(Φmm)10.5全高(mm)144ベアリング有りプレート寸法(mm)95×95ストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)35
125mm キャスター(自在・固定切替式) エスコ125mm キャスター(自在・固定切替式)エスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様固定/自在兼用(切替式)エスコ品番EA986PN-1質量(kg)1.7車輪幅(mm)38全高(mm)168ベアリング有りストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)38
50mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) エスコ50mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
仕様固定車エスコ品番EA986PF-9材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)95車輪幅(mm)21寸法A(mm)58寸法B(mm)40寸法X(mm)45寸法P(mm)6.5寸法Y(mm)25全高H(mm)65車輪径D(Φmm)50
32mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) エスコ32mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)エスコ
100税込110
1個
当日出荷
仕様固定車エスコ品番EA986PF-7材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)30車輪幅(mm)14寸法A(mm)36耐荷重(kg)18.4寸法B(mm)20寸法X(mm)29寸法P(mm)4.2全高H(mm)42
25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) エスコ25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)エスコ
75税込83
1個
当日出荷
仕様固定車エスコ品番EA986PF-6材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)25車輪幅(mm)12寸法A(mm)36寸法B(mm)18寸法X(mm)29寸法P(mm)4.2全高H(mm)35車輪径D(Φmm)25
50mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ50mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン仕様自在車エスコ品番EA986PF-19材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)110車輪幅(mm)21寸法A(mm)59寸法E(mm)16寸法B(mm)47寸法X(mm)46寸法P(mm)6.5寸法Y(mm)35ストッパーなし寸法R(mm)42全高H(mm)65車輪径D(Φmm)50
38mm キャスター(自在金具付) エスコ38mm キャスター(自在金具付)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴムエスコ品番EA986PF-13材質金具:鋼板、車輪:ゴム車全高(mm)50キャスター自在ストッパーなし
50mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ50mm キャスター(ツインホイール/4個)エスコ(1件のレビュー)
570税込627
1個
欠品中
適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)エスコ
405税込446
1個
8日以内出荷
適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140B材質ナイロン質量(g)34車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーあり
100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)エスコ
6,110税込6,721
1個
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー仕様自在後ブレーキ、ローラーベアリングエスコ品番EA986JB-2材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)30全高(mm)125耐荷重(kg)70ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
キャスター取付金具(ステンレス製) 岡本工機キャスター取付金具(ステンレス製)岡本工機
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から111日以内出荷
キャスターの取付金具です。 耐食性・対抗性に優れたステンレス製。
材質ステンレス特性耐食性
低床式重荷重用ステンレスキャスター 栃木屋低床式重荷重用ステンレスキャスター栃木屋
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
低床式の重荷重用キャスターです。主 材質にステンレスを使用しているので耐食性に優れます。 車輪材質はナイロンとウレタンを、車輪径はΦ65とΦ75をご用意しております。
用途OA機器・医療機器・食品機器・台車等荷重種別重荷重部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
中重量用トラック型 栃木屋中重量用トラック型栃木屋
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)PF材質SPCC、PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
双輪キャスター(部品リサイクル型) 栃木屋双輪キャスター(部品リサイクル型)栃木屋
729税込802
1個
10日以内出荷
一般工具で部品単体に容易に分解でき、金属部と樹脂部を完全に分けることができるキャスターです。
用途OA機器・医療機器・事務機等材質(車輪)PA材質PA部品名称本体、車輪表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
重荷重用キャスター(固定型) 栃木屋重荷重用キャスター(固定型)栃木屋
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
重量用の固定型キャスターです。TCA-540S及びTCA-545Sと併用することができます。
用途OA機器・台車等荷重種別重荷重部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター(トラック型) 栃木屋重荷重用キャスター(トラック型)栃木屋
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
荷重種別重荷重部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
抗菌キャスター 栃木屋抗菌キャスター栃木屋
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
従来品の車輪を抗菌仕様にしたものです。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途厨房食品関係・医療機器・公共施設等材質(車輪)PA、エラストマー(抗菌仕様)材質PA、エラストマー(抗菌仕様)部品名称本体、車輪寸法W1(mm)(47)寸法W2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ双輪
ステンレスキャスター(トラック型) 栃木屋ステンレスキャスター(トラック型)栃木屋
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
キャスタ(G1シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(G1シリーズ)イマオコーポレーション
1,465税込1,612
1個
3日以内出荷
材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(FFシリーズ)イマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(FFシリーズ)イマオコーポレーション
1,174税込1,291
1個
3日以内出荷
ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ)イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(F5シリーズ)イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(F5シリーズ)イマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(F5シリーズ)イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(E3シリーズ)イマオコーポレーション
1,465税込1,612
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)イマオコーポレーション
1,591税込1,750
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター 自在 ゴム車ブレーキ付 SAMSONG重荷重用キャスター 自在 ゴム車ブレーキ付SAMSONG
4,598税込5,058
1個
当日出荷
材質(車輪)PPホイール、ゴム(カバー付)材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:PPホイール、ゴム(カバー付)荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター 自在 ゴム車 SAMSONG重荷重用キャスター 自在 ゴム車SAMSONG
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質(車輪)PPホイール、ゴム(カバー付)材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:PPホイール、ゴム(カバー付)荷重種別重荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
双輪キャスター TY型 岡本工機双輪キャスター TY型岡本工機
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン本体ナイロン車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE型 岡本工機双輪キャスター TE型岡本工機
699税込769
1個
翌日出荷から5日以内出荷
車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)エラストマー本体ナイロン車輪タイプ双輪
プレート式キャスター