絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100(57)
- 150(2)
材質(車輪)
- ウレタン(16)
- エラストマー(5)
- ゴム(27)
- ナイロン(8)
- 樹脂(5)
ストッパー
- あり(5)
- なし(25)
取付座(mm)
- 94×74(2)
- 100×80(1)
- 103×85(2)
- 104×84(1)
- 105×85(8)
許容荷重(daN)
- 60(7)
- 68.6(3)
- 74.5(2)
- 80(1)
- 88.26(3)
- 156.8(5)
- 170(3)
- 196(3)
- 200(5)
- 245(2)
- 294.1(2)
- 392.2(2)
取付高(mm)
- 128
- 65(188)
- 70(87)
- 85(143)
- 90(88)
- 92(147)
- 93(238)
- 100(131)
- 101(83)
- 122(210)
- 130(83)
- 132(222)
- 140(114)
- 144(350)
- 165(104)
- 168(203)
- 177(347)
- 190(300)
- 198(418)
- 199(77)
- 250(374)
- 取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(32)
単輪
車輪幅(mm)
- 20.5(1)
- 25(3)
- 27(4)
- 28(2)
- 30(37)
- 34(5)
- 36(3)
- 40(2)
- 100(6)
20.5・25・27・28・30・34・36・40・100
金具仕上
- クロームメッキ(7)
- 亜鉛メッキ(11)
クロームメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(3)
- イマオコーポレーション(30)
- テンテキャスター(13)
- ユーエイキャスター(7)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TRUSCO(2)
- SAMSONG(2)
モノタロウ・イマオコーポレーション・テンテキャスター・ユーエイキャスター・LAMP(スガツネ工業)・TRUSCO・SAMSONG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付
(65件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車Wブレーキ付きストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
プレスキャスター 固定車 ゴム
(31件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
デザインクリアキャスター「Emma」
SAMSONG(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明ストッパーなし
デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き
SAMSONG(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式
テンテキャスター¥4,898税込¥5,3881個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車
テンテキャスター¥6,798税込¥7,4781個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車
テンテキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 固定車
テンテキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
キャスタ(G1シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ)
イマオコーポレーション¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E3シリーズ)
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ユーエイキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個12日以内出荷車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)A=126、B=128軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ差し込み式キャスター
キャスター
ユーエイキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個12日以内出荷車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型
LAMP(スガツネ工業)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ウレタン・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車
テンテキャスター¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車
テンテキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車
テンテキャスター¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車
テンテキャスター¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車
テンテキャスター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 固定車
テンテキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプ
テンテキャスター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車
テンテキャスター¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
キャスタ(G1シリーズ)
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(G1シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(G1シリーズ)
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F8シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F8シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ポリアミド・ホワイト材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F8シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F8シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ)
イマオコーポレーション¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷から12日以内出荷材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪