絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65(3)
- 75(1)
- 80(3)
- 100(67)
- 125(6)
- 150(12)
- 200(7)
材質(車輪)
- MCナイロン(28)
- ウレタン(4)
- エラストマー(1)
- ゴム(39)
- ナイロン(8)
- 樹脂(2)
ストッパー
- あり(24)
- なし(30)
取付座(mm)
- 71×59(1)
- 90×90(13)
- 95×95(18)
- 102×102(2)
- 103×85(1)
- 104×110(1)
- 105×85(6)
- 105×105(2)
- 107×107(3)
- 108×108(9)
- 110×78(3)
- 115×80(8)
- 116×79(5)
- 120×120(2)
- 122×122(1)
- 128×108(1)
- 130×65(1)
- 137×93(2)
- 140×140(2)
- 151×102(1)
許容荷重(daN)
- 100(1)
- 120(26)
- 147(2)
- 150(4)
- 156.8(6)
- 157(1)
- 159.93(1)
- 160(7)
- 170(2)
- 176(4)
- 176.4(6)
- 180(11)
- 196(8)
- 200(12)
- 205.93(2)
- 210(2)
- 300(3)
- 420(3)
- 420.117(2)
- 500(4)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 92(3)
- 108(3)
- 128(5)
- 130(3)
- 132(11)
- 140(11)
- 144(34)
- 145(4)
- 168(4)
- 174.5(1)
- 177(1)
- 190(7)
- 197(2)
- 198(2)
- 250(7)
92・108・128・130・132・140・144・145・168・174.5・177・190・197・198・250
車輪タイプ
単輪(33)
単輪
車輪幅(mm)
- 34
- 20(132)
- 21(169)
- 25(384)
- 26(66)
- 27(232)
- 28(118)
- 30(115)
- 32(559)
- 35(225)
- 36(69)
- 38(494)
- 40(431)
- 42(222)
- 43(73)
- 44(88)
- 45(286)
- 46(72)
- 50(238)
- 64(50)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- ステンレス(6)
- ユニクロメッキ(28)
- 三価クロム(3)
- 三価ユニクロ(6)
- 亜鉛メッキ(8)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(22)
- ヨドノ(18)
- ユーエイキャスター(11)
- 東正車輛(10)
- ウカイ(岐阜産研工業)(10)
- テンテキャスター(10)
- ナンシン(8)
- TRUSCO(5)
- ゴールドキャスター(2)
- 金沢車輌(2)
- TANNER(1)
- ナベヤ(1)
ハンマーキャスター・ヨドノ・ユーエイキャスター・東正車輛・ウカイ(岐阜産研工業)・テンテキャスター・ナンシン・TRUSCO・ゴールドキャスター・金沢車輌・TANNER・ナベヤ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合

STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(56件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、ゴム(B入り)車
ナンシン(3件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
150径ナイロンホイール黒ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軽量で走行性に優れています。用途キャスター交換などに。トラスコ品番809-3641材質車輪:ゴム(黒色)、ホイール:ナイロン車輪幅(mm)34穴径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150
カラフルキャスター Neoo
TANNER(1件のレビュー)¥799税込¥8791個3日以内出荷から9日以内出荷カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など材質(車輪)エラストマーストッパーなし材質(カバー)ABS材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ単輪再生紙使用マーク適合
自在ストッパー付 MCナイロン車
ナンシン¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)MCナイロン車仕様車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター
自在 MCナイロン車
ナンシン¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9590材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80
プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個欠品中材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3492車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から10日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車S型式413S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。材質(車輪)ゴム形状自在型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419F0Sキャスター
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,298税込¥2,5281個当日出荷取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在
ユーエイキャスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3295材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9587材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 固定
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9669材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイールゴムタイプ固定式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)168取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)53~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)112×53(100×56)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)100~112
プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式
テンテキャスター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ自在式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車
テンテキャスター¥6,798税込¥7,4781個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車
テンテキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 固定車
テンテキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き
ヨドノ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付
東正車輛¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420F0S
ハンマーキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車
ナンシン¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から9日以内出荷中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413F0S 方向規制キャスター(自在車S)
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から7日以内出荷形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
ゴールドキャスター WJ(MCナイロン) ダブルストッパー付
ゴールドキャスター¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付
ゴールドキャスター¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3317材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102