絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 75(83)
材質(車輪)
  • MCナイロン(15)
  • ウレタン(18)
  • ゴム(18)
  • ナイロン(13)
  • 樹脂(1)
ストッパー
  • あり(25)
  • なし(17)
取付座(mm)
  • 82×82(40)
  • 91×68(1)
  • 92×72(1)
  • 95×72(34)
許容荷重(daN)
  • 60(7)
  • 68.6(5)
  • 70(8)
  • 73.5(1)
  • 78.4(5)
  • 80(7)
  • 98(6)
  • 100(8)
  • 117.6(9)
  • 120(11)
  • 147(11)
  • 150(14)
  • 150.042(1)
  • 215.6(1)
  • 686(3)
  • 980(9)
  • 1470(4)
取付高(mm)
  • 101
  • 65(188)
  • 70(87)
  • 85(143)
  • 90(88)
  • 92(147)
  • 93(238)
  • 100(131)
  • 122(210)
  • 130(83)
  • 132(222)
  • 140(114)
  • 144(350)
  • 165(104)
  • 168(203)
  • 177(347)
  • 190(300)
  • 198(418)
  • 199(77)
  • 250(374)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(51)
  • 車輪タイプ双輪(1)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 24(7)
  • 26(7)
  • 32(39)
24・26・32
金具仕上
  • ステンレス(8)
  • ユニクロメッキ(6)
ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
  • ヨドノ(68)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(7)
  • オーエッチ工業(6)
  • ハーフェレ(2)
ヨドノ・ウカイ(岐阜産研工業)・オーエッチ工業・ハーフェレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    J型 中荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車W荷重種別中荷重
  • OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
    用途一般用材質(車輪)ゴム形状自在車W型式OHJB型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • OHK型プレス製固定車(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHK型プレス製固定車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
    材質(車輪)ゴム形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • OHJ型プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
    材質(車輪)ゴム形状自在車型式OHJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業

    プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
    用途一般用材質(車輪)ウレタン形状自在車W型式OHUJB型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業

    プレス製自在車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
    材質(車輪)ウレタン形状自在車荷重種別中・重荷重型式OHUJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪 オーエッチ工業

    プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪

    オーエッチ工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
    材質(車輪)ウレタン形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHUK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から35日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー
  • KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KA型 ステンレス製固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から35日以内出荷
    車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付

    ヨドノ
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付

    ヨドノ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付

    ヨドノ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • JA型 ステンレス製旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JA型 ステンレス製旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から35日以内出荷
    ストッパーなし
  • 帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 固定ブレーキ付き

    ヨドノ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付

    ヨドノ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付

    ヨドノ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロン車輪ステンレス製自在車付 ヨドノ

    ナイロン車輪ステンレス製自在車付

    ヨドノ
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
    材質(車輪)ナイロン6材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレスストッパーなし特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパー特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付

    ヨドノ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパー特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付

    ヨドノ
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 ヨドノ

    プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車

    ヨドノ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    一般的なプレス製ゴム車付キャスターです。
    用途運搬台車、機械の足回りに。仕様許容荷重(kgf):80トラスコ品番132-3533材質金具:スチール(表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム軸径(Φmm)10タイプ自在式車輪幅(mm)32取付高H(mm)101取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)9.5許容荷重(daN)78.4取付座A(mm)82車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
  • 双輪キャスター 耐荷重100kg 固定タイプ ハーフェレ

    双輪キャスター 耐荷重100kg 固定タイプ

    ハーフェレ
    2,398税込2,638
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
    用途家具の移動仕様固定タイプ、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走材質プラスチック寸法(mm)58×70取付平付プレート仕上グレー、車輪面:黒車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)約100
  • 双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキなし ハーフェレ

    双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキなし

    ハーフェレ
    2,598税込2,858
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
    用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走材質プラスチック寸法(mm)58×70取付平付プレート仕上グレー、車輪面:黒
  • 帯電防止ウレタンキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 固定ブレーキ付き

    ヨドノ
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ウレタンキャスター 固定SUS金具付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 固定SUS金具付き

    ヨドノ
    5,098税込5,608
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付き

    ヨドノ
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ウレタンキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 固定ブレーキ付き

    ヨドノ
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ウレタンキャスター 固定金具付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 固定金具付き

    ヨドノ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 固定金具付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 固定金具付き

    ヨドノ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 固定ブレーキ付き

    ヨドノ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 固定金具付き

    ヨドノ
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター