絞り込み
車輪径(Φmm)
- 63(1)
- 65(3)
- 74(2)
- 75(5)
- 80(16)
- 100(104)
- 125(18)
- 130(7)
- 150(7)
材質(車輪)
- MCナイロン(8)
- ウレタン(19)
- エラストマー(5)
- ゴム(44)
- ナイロン(11)
- フェノール(2)
- 樹脂(6)
- 鋳物(イモノ)(14)
ストッパー
- あり(24)
- なし(61)
取付座(mm)
- 73×73(1)
- 90×90(26)
- 91×69(1)
- 94×74(2)
- 95×95(5)
- 100×80(1)
- 100×85(4)
- 102×102(11)
- 103×85(1)
- 105×85(1)
- 108×108(7)
- 110×70(6)
- 110×75(2)
- 110×78(4)
- 110×104(2)
- 115×80(2)
- 120×120(2)
- 134×110(1)
- 137×93(1)
- 140×80(4)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 60(3)
- 63.7(2)
- 68.6(7)
- 80(4)
- 88.26(2)
- 93.1(2)
- 100(4)
- 117.6(2)
- 120(34)
- 130(3)
- 147(5)
- 150(6)
- 170(3)
- 180(5)
- 200(9)
- 250(4)
- 300(7)
- 350(4)
- 375(2)
- 500(2)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 100(3)
- 102(1)
- 105(1)
- 107(15)
- 120(4)
- 125(5)
- 128(37)
- 130(10)
- 132(29)
- 136~160(1)
- 140(5)
- 143(1)
- 144(11)
- 145(1)
- 165(11)
- 167(1)
- 168(6)
- 177(7)
- 198(7)
100・102・105・107・120・125・128・130・132・136~160・140・143・144・145・165・167・168・177・198
車輪タイプ
単輪(75)
空気入り(1)
単輪・空気入り
車輪幅(mm)
- 30
- 20(132)
- 21(169)
- 25(384)
- 26(66)
- 27(232)
- 28(118)
- 32(559)
- 34(100)
- 35(225)
- 36(69)
- 38(494)
- 40(431)
- 42(222)
- 43(73)
- 44(88)
- 45(286)
- 46(72)
- 50(238)
- 64(50)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- アルミダイカスト(1)
- ステンレス(7)
- ユニクロメッキ(22)
- 三価クロム(5)
- 三価ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(4)
アルミダイカスト・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(2)
- イマオコーポレーション(30)
- ハンマーキャスター(28)
- ナンシン(11)
- ウカイ(岐阜産研工業)(8)
- ワコーパレット(6)
- サカエ(5)
- ユーエイキャスター(5)
- エスコ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- TRUSCO(3)
- テンテキャスター(3)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- 内村製作所(2)
- ハーフェレ(2)
- 栃木屋(1)
- 岡本工機(1)
モノタロウ・イマオコーポレーション・ハンマーキャスター・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・ワコーパレット・サカエ・ユーエイキャスター・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・TRUSCO・テンテキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・ハーフェレ・栃木屋・岡本工機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応

プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付
(65件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車Wブレーキ付きストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式420BBS自在車取付方式平付旋回ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(イモノ車輪)
ハンマーキャスター¥3,898税込¥4,2881個当日出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車(イモノ車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から30日以内出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。形状自在車S型式413S自在車取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付
ナンシン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)
ナンシン¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌々日出荷種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷"静(しずか)" シリーズ。 旋回時、走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 ラジアルボールベアリングを使用用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)
ナンシン¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌日出荷種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌日出荷材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420PSR・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷走行時に発生する騒音を軽減した『静』機構のキャスターです。用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車材質(本体)樹脂(ナイロン)取付方式平付固定ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、ゴム車
ナンシン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷TH型はKH型と取付高が同じなので併用できます。種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付
ナンシン¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から翌日出荷種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420SR・固定車(ゴム(B入)車)
ハンマーキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷”静”なキャスター。軸受部にラジアルボールベアリング使用。自在車420BBS・413BBSと併用できます。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-6448材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴムタイプ自在式車輪幅(mm)30金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)68~71取付座B(mm)90
SKC 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から翌日出荷材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式
ワコーパレット(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。仕様プレート式、自在式形状自在車穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419F0Sキャスター
ハンマーキャスター¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在
ユーエイキャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-6481材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴムタイプ自在式車輪幅(mm)30金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)90×90取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)68~71
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アングル車輪(R型/RM型)
岡本工機¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷から22日以内出荷【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。 【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。 ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から翌々日出荷特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷サビに強いステンレス金具を使用しているキャスターです。床面に汚れがつきにくく、始動性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタ(G1シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ)
イマオコーポレーション¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E3シリーズ)
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在(スチール製金具)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)熱可塑性ゴム硬度(HS)75-85ベアリングニードルベアリングストッパーなし最高使用温度(℃)200特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
耐熱硬質ゴム車輪付プレート式固定(スチール金具)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)熱可塑性ゴム硬度(HS)75-85ベアリングニードルベアリングストッパーなし最高使用温度(℃)200特性耐熱性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り