絞り込み
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
180・220・247・253・270・280・311.2・320・330・355・375・380・390・422・478・485・497・520・554・600・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
51.6・60・63.5・75・76・80・90・100・102・110・119・127・130・133・139・140・170・185・190・200・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
アルミダイカスト
ブランド
ヨドノ・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・Blickle(ブリックレ)・カツヤマキカイ・テンテキャスター・東海キャスター・佐野車輌製作所・岡本工機・オーエッチ工業・東北車輌・東海
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)

    重量用キングピンレスキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
    ストッパーなし
  • 重量用キャスター800シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター800シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
    用途各種産業機器用。材質ソリッドエラストマー車輪幅(mm)63.5取付ピッチY(mm)125.4取付座A(mm)114.3RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)61.9取付座B(mm)158.8
  • 重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    149,800税込164,780
    1箱(4個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特殊クロロプレンゴム(D)と、ソリッドエラストマー(SE)の特性を持ち合わせた車輪です。金属片などを巻き込みにくく、ソリッドエラストマーに近い耐荷重を持っています。硬度はウレタンよりも小さく、ショックの吸収性に優れています。特殊クロロプレンゴムよりも約50%の耐荷重が大きく、特殊クロロプレンゴムの特性に近いパフォーマンスとともに、従来の特殊クロロプレンゴムでは実現できなかった、より高荷重の対応が可能です。
    用途各種産業機器用。材質本体:鋼(:光沢クロムメート処理)、車輪:特殊車輪エルイー(LE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター (自在金具・スプリング付き) エスコ

    キャスター (自在金具・スプリング付き)

    エスコ
    259,100税込285,010
    1個
    翌日出荷
    鋳鉄製ホイール。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在車輪 (ストッパー無)ストローク(mm)【ばね可動域】45寸法(mm)車輪径×幅:250×80質量(g)37500材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:92 ショアA全高(mm)370耐荷重(kg)1800(4km/h時)プレート寸法(mm)200×160耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで対応、40℃を超えると負荷容量が減少)荷重(kg)【ばね】150(初期)、1000(最大)材質(金具)スチール (堅牢な溶接鋼構造、亜鉛メッキ、黄色クロメート、六価クロムフリー)取付穴径(mm)14偏心(mm)120取付穴間(mm)160×120
  • キャスター (固定金具・ナイロン車輪) エスコ

    キャスター (固定金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    423,500税込465,850
    1個
    71日以内出荷
    車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。赤色塗装。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様固定車輪材質(車輪)キャストナイロン車輪幅(mm)110穴径(Φmm)【ボルト】26硬度【タイヤ】80 ショアDベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)400×300耐熱温度(℃)-20~80 (35℃以上では負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(亜鉛メッキ)特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性取付穴間(mm)340×240
  • キャスター (固定金具・ナイロン車輪) エスコ

    キャスター (固定金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    917,100税込1,008,810
    1個
    71日以内出荷
    車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。赤色塗装。一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在車輪 (ストッパー無)寸法(mm)車輪径×幅:400×110質量(g)84520材質(車輪)キャストナイロン硬度タイヤ:80 ショアD全高(mm)530耐荷重(kg)(4km/h時)12000耐熱温度(℃)-20~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
  • キャスター (固定金具・ナイロン車輪) エスコ

    キャスター (固定金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    728,400税込801,240
    1個
    71日以内出荷
    車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。プレート取付け型。赤色塗装。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在車輪 (ストッパー無)寸法(mm)車輪径×幅:300×110質量(g)71250材質(車輪)キャストナイロン硬度タイヤ:80 ショアD全高(mm)430耐荷重(kg)(4km/h時)10000耐熱温度(℃)-20~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
  • 双輪キャスター 超重量用キャスター 固定式 東海キャスター

    双輪キャスター 超重量用キャスター 固定式

    東海キャスター
    169,800税込186,780
    1個
    12日以内出荷
    仕様旋回:固定材質(車輪)ウレタンタイププレート式車輪幅(mm)40キャスターベアリング入り寸法W(mm)158ストッパーなしプレート寸法F1×F2(mm)130×130RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター 超重量用キャスター 自在式 東海キャスター

    双輪キャスター 超重量用キャスター 自在式

    東海キャスター
    149,800税込164,780
    1個
    12日以内出荷
    車輪ウレタン部が高硬度 (高荷重対応ウレタン)の為荷重によりタイヤが沈まず始動抵抗が小さくなるので、重量物を運ぶ際 身体に負担をかけずに動かす事ができます。 (ウレタン部分が特殊形状で、接地面積が小さいのも始動性が良くなる特徴です) 竪軸部分に負荷能力の高い軸受を使用している為高荷重でも優れた旋回性を発揮します。
    材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ウレタンタイププレート式キャスターベアリング入り寸法W(mm)158ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 超重量用双輪キャスター DABE75型 LAMP(スガツネ工業)

    超重量用双輪キャスター DABE75型

    LAMP(スガツネ工業)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)

    超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり

    LAMP(スガツネ工業)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)

    重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーあり

    LAMP(スガツネ工業)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズ テンテキャスター

    超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズ

    テンテキャスター
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
    材質(車輪)ウレタンタイプ固定式
  • 超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズ テンテキャスター

    超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズ

    テンテキャスター
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
    材質金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式
  • 200025059 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)

    200025059 重量用キングピンレスキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
    4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
    車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-30メーカー商品コード133-6214
  • 200025058 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)

    200025058 重量用キングピンレスキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷
    4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
    車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-29メーカー商品コード131-8887
  • 200025062 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)

    200025062 重量用キングピンレスキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    139,800税込153,780
    1個
    8日以内出荷
    4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
    車輪幅(mm)51.6取付高H(mm)195アズワン品番64-6793-28メーカー商品コード133-6174
  • 超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(強化ナイロン車) 自在式 テンテキャスター

    超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(強化ナイロン車) 自在式

    テンテキャスター
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
    仕様自在式、プレート式トラスコ品番115-4845材質金具:鋳鉄、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:強化ポリアミド質量(kg)12車輪幅(mm)50取付高H(mm)180取付ピッチY(mm)120取付穴径P(mm)15取付座A(mm)200車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)160取付座B(mm)160
  • プレート式超重荷重用双輪キャスター 東海

    プレート式超重荷重用双輪キャスター

    東海
    169,800税込186,780
    1個
    16日以内出荷
    高荷重対応かつ優れた始動・旋回性を発揮します。
    用途超重量用材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)158金具仕上アルミ合金ダイカスト穴径d(Φmm)12.5取付穴径P(mm)12.5車輪タイプ双輪
  • ユニークタイヤ 固定金具付き ヨドノ

    ユニークタイヤ 固定金具付き

    ヨドノ
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニークタイヤ 自在金具付き ヨドノ

    ユニークタイヤ 自在金具付き

    ヨドノ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用空気入りタイヤ 固定金具付き ヨドノ

    重荷重用空気入りタイヤ 固定金具付き

    ヨドノ
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ空気入り
  • 重荷重用空気入りタイヤ 自在金具付き ヨドノ

    重荷重用空気入りタイヤ 自在金具付き

    ヨドノ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 枠付き L型 ヨドノ

    枠付き L型

    ヨドノ
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
  • 枠付き 平型 ヨドノ

    枠付き 平型

    ヨドノ
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
  • 枠付き コ型 ヨドノ

    枠付き コ型

    ヨドノ
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
  • 枠つき V型 ヨドノ

    枠つき V型

    ヨドノ
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
  • 重荷重用ゴム車輪(耐熱仕様)固定金具付き ヨドノ

    重荷重用ゴム車輪(耐熱仕様)固定金具付き

    ヨドノ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
  • 重荷重用ゴム車輪(耐熱仕様)自在金具付き ヨドノ

    重荷重用ゴム車輪(耐熱仕様)自在金具付き

    ヨドノ
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • 重荷重用ゴム車輪(耐油仕様)固定金具付き ヨドノ

    重荷重用ゴム車輪(耐油仕様)固定金具付き

    ヨドノ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • 重荷重用ゴム車輪(耐油仕様)自在金具付き ヨドノ

    重荷重用ゴム車輪(耐油仕様)自在金具付き

    ヨドノ
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • 重荷重用ジェンゴム車輪 固定金具付き ヨドノ

    重荷重用ジェンゴム車輪 固定金具付き

    ヨドノ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • 重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付き ヨドノ

    重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付き

    ヨドノ
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ジェンゴム
  • 重荷重用ウレタン車輪 固定金具付き ヨドノ

    重荷重用ウレタン車輪 固定金具付き

    ヨドノ
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 重荷重用ウレタン車輪 自在金具付き ヨドノ

    重荷重用ウレタン車輪 自在金具付き

    ヨドノ
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン
  • 重荷用ゴム車輪 固定金具付き ヨドノ

    重荷用ゴム車輪 固定金具付き

    ヨドノ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • 重荷用ゴム車輪 自在金具付き ヨドノ

    重荷用ゴム車輪 自在金具付き

    ヨドノ
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • 超重量用双輪MCナイロンキャスター 固定/車輪ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪MCナイロンキャスター 固定/車輪ストッパー

    ヨドノ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 超重量用双輪MCナイロンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪MCナイロンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー

    ヨドノ
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター