絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
70×42・70×47・70×58・82×82・90×90・95×72・95×95・100×58・100×100・102×102・108×108・110×78・115×80・120×120・130×130・137×93・140×94・140×110・140×140・151×102・取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・101・122・128・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・64・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月24日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,783件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G型 自在車(黒ナイロン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスターG型 自在車(黒ナイロン車輪・シングルベアリング)ユーエイキャスター
81税込89
1個
当日出荷から13日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン荷重種別軽荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付岡本工機
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。 ストッパーのバネが鋼板製ですのでナイロン車輪(PC・MCE・MCA・MCB)やダクタイル製車輪(C・D)等とセットで使用されますと十分な制動力が得られない場合がありますのでご注意下さい。 Φ100以上は左ストッパー付もあります。 旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型岡本工機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
グランカート用キャスター TRUSCOグランカート用キャスターTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
JM型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JM型 重荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
低床重荷重用 420TP H30自在車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター低床重荷重用 420TP H30自在車(強化ナイロン車)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等材質(車輪)強化ナイロン一体車輪形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)53×53取付座A×B(mm)70×70旋回半径(mm)30ストッパーなし偏芯E(mm)12取付穴径P(Φmm)6.2取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100-FE トラック型 鋼鉄車輪 内村製作所100-FE トラック型 鋼鉄車輪内村製作所
769税込846
1個
当日出荷
材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付) イノアック低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付)イノアック
3,429税込3,772
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪幅(mm)35金具鋼板製最大荷重(N)1960材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)内村製作所(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌日出荷
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。(取付板)No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TR型プレス製運搬車用 自在キャスターΦ100 ゴム車 TRUSCOTR型プレス製運搬車用 自在キャスターΦ100 ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)トラスコ品番389-8997質量(kg)0.6車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)81×62ストッパーなし取付高H(mm)125取付穴径P(mm)9取付ピッチX×Y(mm)63×40車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)仕様ストッパー付材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車東北車輌
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターSG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターSG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
409税込450
1個
当日出荷から10日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定式型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターE型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
形状自在車型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ウレタン車RB入) ハンマーキャスター420E 自在車(ウレタン車RB入)ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入形状自在車型式420E自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスターステンレス 320SR・固定車(ナイロン車)ハンマーキャスター
839税込923
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン形状固定車型式320SR固定車取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
クッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション 静シリーズ プレート式 固定 エラストマー車ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチールタイプ固定式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
低床重荷重用キャスター ナンシン低床重荷重用キャスターナンシン
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌日出荷
低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。車輪の回転を止めるストッパーです。【用途】コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。【注意・使用条件】金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)強化ナイロン(B入)取付プレート式自在車輪幅(mm)45金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付偏心E(mm)14許容荷重(N[kgf])6000[612]旋回半径R(mm)89取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)ストッパー仕様S-12
SUS サイドSP付 ウレタンB車 ハンマーキャスターSUS サイドSP付 ウレタンB車ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質金具:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ自在式(サイドストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
559税込615
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型岡本工機(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車) 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車)東正車輛
399税込439
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在バネ圧キャスター ハイロジック自在バネ圧キャスターハイロジック(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
車輪・キャスターシリーズ
材質(車輪)ナイロン材質ナイロン備考バネ圧約5kg車輪幅(mm)32ストッパーなしアズワン品番64-7744-87キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター車輪タイプ双輪
KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスターウカイ(岐阜産研工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷重種別重荷重
STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTC 自在車(ウレタン車輪)ナンシン(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ノーパンクタイヤ 自在車付 ヨドノノーパンクタイヤ 自在車付ヨドノ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から9日以内出荷
プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式ユーエイキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式形状自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 固定式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付) ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付)ハンマーキャスター
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付) イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)イノアック(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重ブレーキダブルストッパー付金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TR型プレス製運搬車用 固定キャスターΦ100 ゴム車 TRUSCOTR型プレス製運搬車用 固定キャスターΦ100 ゴム車TRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラスコ品番389-9004質量(kg)0.46車輪幅(mm)25取付穴径P(mm)9車輪タイプ単輪
固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン固定(正方プレート) ゴム車ナンシン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車) ナンシン低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車)ナンシン(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)14取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスターKB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から30日以内出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用材質(車輪)ウレタン(B入)車形状固定金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターE型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420S・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420S・自在車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター