絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
70×42・70×47・70×58・82×82・90×90・95×72・95×95・100×58・100×100・102×102・108×108・110×78・115×80・120×120・130×130・137×93・140×94・140×110・140×140・151×102・取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・101・122・128・132・140・144・165・168・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・64・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月24日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,783件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター420ER 固定車(ウレタン車輪)ハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入形状固定車型式420ER固定車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320SR・固定車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状固定車車輪幅(mm)26金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静音キャスター 固定 100mm NewHikari静音キャスター 固定 100mmNewHikari
799税込879
1個
翌々日出荷
車輪回転部にラジアルベアリングを採用し、スムーズな回転とともに、高い静粛性を実現。オフィス、病院など静かな環境向け。手押し台車や平台車などに。自在と固定の二種類展開となっております。
材質ホイル:PP車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ固定取付方式プレート式本体質量(g)400許容荷重51kgf(1個あたり)材質(取付部)スチール仕上(本体)三価ユニクロ
ブラックキャスター 40 (樹脂製) 自在 NewHikariブラックキャスター 40 (樹脂製) 自在NewHikari(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
樹脂製ハウジング・ホイールを採用しておりサビの心配がありません。大手スーツケースメーカー採用実績あり。スムーズで安定した走行・旋回性能。グリースキャップシステム(PAT NO.4127347)
材質ハウジング:ポリプロピレン、 ヘッド(取付台座)/ホイール:6ナイロン、タイヤ:ポリウレタン関連資料(0.35MB)
運搬車用取り替えキャスター自在 TRUSCO運搬車用取り替えキャスター自在TRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。
材質(車輪)エラストマートラスコ品番123-1524材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)430車輪幅(mm)27取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし許容荷重(daN)50
Gシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターGシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪東信製作所(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)材質(本体)ナイロン仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスターウカイ(岐阜産研工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷重種別重荷重ストッパーなし
JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
4,990税込5,489
1個
翌日出荷から34日以内出荷
ストッパー回転ストッパー
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシンSU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)ナンシン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKC 固定車(ウレタン車輪)ナンシン
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番380-3279形状自在車質量(kg)1.9車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスターゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車) ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップおよび長寿命化を実現しました。さらに産業用キャスターの常識を覆す警戒な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなります。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター BR型 LAMP(スガツネ工業)キャスター BR型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪タイプ双輪
ウレタン車キャスターBU型 LAMP(スガツネ工業)ウレタン車キャスターBU型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)48色(本体)ブラック耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応特性静音偏心(mm)20車輪タイプ双輪
545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)形状自在車S荷重種別重荷重型式545H自在車S車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在車(空気入りタイヤ車) ナンシンプレート式 自在車(空気入りタイヤ車)ナンシン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
空気入り車輪付き STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)空気入りゴム(ベアリング入り)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車東北車輌(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)鉄(ベアリング入)材質鉄(B)入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪)内村製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプトラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ナイロン車輪) 東正車輛重量用キャスター(ナイロン車輪)東正車輛
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
GR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターGR型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ゴム形状固定車型式GR型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定キャスター TRUSCO固定キャスターTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ベアリング使用で静かです。スチール製なので丈夫です。キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途エコ省音運搬車用固定キャスター。材質/仕上SPCC SBR特性静音車輪タイプ単輪
ナイロン車輪自在100mm TRUSCOナイロン車輪自在100mmTRUSCO
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロンホイルウレタンストッパーなし取付高H(mm)122取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Pシリーズ平行キャスター ユーエイキャスターPシリーズ平行キャスターユーエイキャスター(12件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式平行キャスター車輪幅(mm)20寸法L(mm)17.5寸法d(mm)57.3寸法X(mm)58.3ストッパーなし寸法A(Φmm)61偏芯E(mm)11.7RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ通し穴式キャスター
420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター420S・自在車(フェノール車)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車(ウレタン車RB入) ストッパー付 ハンマーキャスター415E・自在車(ウレタン車RB入) ストッパー付ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入形状自在車S型式415E自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン形状固定車型式550R固定車車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559P偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ双輪
400SR 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター400SR 固定車(ゴム(B入)車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400Sと419S・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入形状固定車型式400SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスターステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマー車輪 ハンマーキャスターエラストマー車輪ハンマーキャスター
70税込77
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
低床重荷重用キャスター KHHシリーズ ナンシン低床重荷重用キャスター KHHシリーズナンシン
879税込967
1個
当日出荷から翌日出荷
取付プレート式固定ストッパー
産業用キャスター ナンシン産業用キャスターナンシン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型岡本工機(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪東信製作所(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。
用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
空気入車輪付キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)空気入車輪付キャスター 自在式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に材質(車輪)ゴムSBR仕様自在車トラスコ品番398-5431軸径(Φmm)20形状自在車質量(kg)5.54許容荷重(kg)最大85車輪幅(mm)65金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径(Φmm)14許容荷重(N)830材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)90偏心(mm)71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
SG型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスターSG型キャスター(自在車・プレート式)ユーエイキャスター
699税込769
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式キャスター