絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(1)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(1)
使用電池
  • 専用充電池(1)
保護等級
  • IP56
  • IP20(1)
  • IP42(2)
  • IP44(7)
  • IP54(6)
  • IP64(39)
  • IP65(27)
  • IP66(25)
  • IP67(21)
  • IP68(22)
  • IPX1(1)
  • IPX2(2)
  • IPX3(13)
  • IPX4(116)
  • IPX5(9)
  • IPX6(2)
  • IPX7(19)
  • その他(2)
最大点灯時間
  • 100時間以上(1)
ブランド
  • HURKINS(1)
HURKINS
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(1)
オービットヘッドライト HURKINSオービットヘッドライトHURKINS
9,998税込10,998
1個
当日出荷
左右180度の視野を確保して、夜間使用時、精巧に設計された光学レンズ技術で前方約30m先まで明るく照らせます。 ハーキンスならではの光学技術を駆使した1000LMの光量。 これらによって効率的に配光し、全方位に驚くべき広範囲かつ強光の明るさを。 屋外の使用可能のIP56の防水性能を持ち、汗や雨、水しぶきの浸入を防ぎます。 安心して屋外の作業やスポーツをお楽しみください。
セット内容本体、ポーチ、充電ケーブル、延長バンド、ホルダー2個、説明書&保証書質量(g)約130保護等級IP56寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×L160×50使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)リチウムイオン:3350電源タイプ充電式入出力DC5V・3.7V、1A明るさ(Lm)約30~約1000使用時間(時間)約3~100

ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります

ヘッドライト本体