絞り込み
ブランド
口金
明るさ(Lm)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・その他
電球の種類
HIDランプ・LED・コンパクト蛍光灯・ハロゲン・蛍光灯
電圧(V)
1.8~2.2・3・12・24・30・85~240・85~265・90~110・90~240・100・100~200・100~240・100~242・100~270・110・112・200・200~220・240・242・電圧(V)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: LED電球

オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
971件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
979税込1,077
1セット(2個)
3日以内出荷
全光束550ルーメン、白熱電球40形相当の明るさ光の広がり約280°の全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金昼白色5年保証対象商品2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000h
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
全光束1600ルーメン、白熱電球100形相当の明るさ光の広がり約250°の全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金昼白色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…118、最大径…60質量(g)98定格消費電力(W)11.4全光束(Lm)1600平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)140.3
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
全光束550ルーメン、白熱電球40形相当の明るさ光の広がり約280°の全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金昼白色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)34定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)500平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)125
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
689税込758
1個
3日以内出荷
全光束850ルーメン、小形電球60形相当の明るさ光の広がり約200°の広配光タイプ密閉形器具対応断熱材施工器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E17口金昼光色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46定格消費電力(W)5.9全光束(Lm)850平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)144
フィラメント型LED 薄黄電球 東京メタルフィラメント型LED 薄黄電球東京メタル
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ガラス表面が黄色になったクラシックなフィラメント型LEDです。フィラメントが見えるセードや、コード付きソケット等で使用するとランプそのものがおしゃれなインテリアになります。
その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可材質ガラス寸法(mm)D64×H140質量(g)48消費電力(W)3.7定格電圧(V)AC100口金E26全光束(Lm)485定格寿命(時間)20000配光角度(°)290光色電球色(2400K)
フィラメント型シャンデリア球・調光可 東京メタルフィラメント型シャンデリア球・調光可東京メタル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応材質ガラス質量(g)24消費電力(W)4定格電圧(V)AC100明るさ(W)40相当全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)
LEDボール型電球 東京メタルLEDボール型電球東京メタル
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
お部屋のアクセントやインテリアに最適なおしゃれなフィラメント型LEDボール電球です。
その他調光不可、断熱材施工器具・密閉器具非対応材質クリアガラス寸法(mm)Φ125×H175質量(g)105消費電力(W)4.2定格電圧(V)AC100口金E26全光束(Lm)300定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)照射角度(°)290
LED電球 東京メタルLED電球東京メタル
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
60W相当の明るさで消費電力は7.3Wと省エネ超寿命のLEDランプです。
カバー樹脂乳白色寸法(mm)D52×H98質量(g)50消費電力(W)7.3定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000配光角度(°)220光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80
LED電球(調光可) 東京メタルLED電球(調光可)東京メタル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
調光可能、密閉器具対応のLED電球です。60W相当で消費電力は8.1Wと省エネ、超寿命。
カバー樹脂乳白色寸法(mm)D55×H102質量(g)85消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80
LEDエジソンランプ 東京メタルLEDエジソンランプ東京メタル
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ヴィンテージテイストのセードを更におしゃれに魅せるLEDランプです。電球そのものがおしゃれ度が高く、こだわった空間作りに役立ちます。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光不可、断熱材施工器具非対応材質ガラス寸法(mm)D64×H140質量(g)45定格電圧(V)AC100口金E26定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)演色指数(Ra)80
LED電球 サイフォン Ball125 White オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン Ball125 Whiteオンリーワン(OnlyOne)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ125×175質量(g)105定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)650 (55W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)0.08ガラス色ホワイト演色指数(Ra)88
フィラメントLED エジソン形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED エジソン形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W64×H137×D64光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
LEDローソク球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDローソク球電球色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
499税込549
1個
4日以内出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体寸法(mm)W21×H53×D21本体質量(g)10全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
9,398税込10,338
1巻(1m)ほか
7日以内出荷
僅か4mm幅の美しいシリコンテープライトです。プロファイルなしで溝に埋め込む仕様です。狭い側面にライト開口部、LEDの粒なし目に見える細い溝(幅4mm)でフラットに埋込が可能棚板は引き続き位置変更可能なまま波形およびリング形の配線が可能(最小半径15mm)の描画が可能レタリングとロゴ一回分割可能:それぞれに別個の電源ケーブル付き浴室で使用できる防滴仕様
用途間接照明セット内容LEDテープライト1個、2×2 mはんだ付け2.5A/22AWG(テープライトの右/左に各1個)付き材質シリコン長さ(mm)【セクション】33.33幅(mm)【ルーター】4【カラーフォーミュラ】白取付彫り込み溝への埋め込み取付用,アルミプロファイルへの引き込み定格電圧(V)24適合範囲ディスプレイキャビネット,曲げコネクター,収納スペース,階段深さ(mm)【ルーター】8保護等級IP44寿命30000時間防塵・防滴IP44ケーブル長(mm)2000光束(Lm)840消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)840調光の可否はいワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)>87.5
RGBテープライトLED3080 24V/9.6W/m RGB/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレRGBテープライトLED3080 24V/9.6W/m RGB/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
65,980税込72,578
1巻(5m)
20日以内出荷
ゲーミングルームや店舗などでお勧めのカラーコントロールが出来るRGBテープライトです
用途間接照明材質プラスチック長さ(mm)5【セクション】50【接触面表面】3.8【テープライト】最大6.5幅(mm)【テープライト】10【カラーフォーミュラ】白取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2.4定格電圧(V)24適合範囲シーリングライト直接/間接,家具等の調度品へのアクセント保護等級IP20照明RGB寿命L80/B10>50000時間光束(Lm)530消費電力(W/m)9.6調光の可否はいストリップ長(m)5【視覚】最大6.5ワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)>51
LEDテープライト COB 調色LED3107 24V/9.6W/m 2700-5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレLEDテープライト COB 調色LED3107 24V/9.6W/m 2700-5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
49,980税込54,978
1巻(5m)ほか
20日以内出荷
調色(2700K~5000K)に対応したCOBテープライトLEDの粒が見えない、均一な照明120°の屈折角切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明仕様【エネルギー効率クラス】Fその他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】25幅(mm)【テープライト】8【カラーフォーミュラ】白取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2備考COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20照明電球色から昼白色色温度(K)2700-5000(暖白色 ~ 昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20光束(Lm)890-895消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)890-895調光の可否はいストリップ長(m)(視覚)最大5.5ワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)92-93
LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 4000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレLEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 4000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
37,980税込41,778
1巻(5m)ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明150°の屈折角切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)4000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)980調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)
LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3500K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレLEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3500K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
37,980税込41,778
1巻(5m)
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明150°の屈折角切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大5定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3500(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)930調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)
LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレLEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
37,980税込41,778
1巻(5m)ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明150°の屈折角切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)900調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)
LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレLEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
37,980税込41,778
1巻(5m)ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明150°の屈折角切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)2700(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)850調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレLEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
37,980税込41,778
1巻(5m)
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライトLEDの粒が見えない、均一な照明150°の屈折角切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)460調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレLEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
369,800税込406,780
1巻(50m)
20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライトLEDの粒が見えない、均一な照明150°の屈折角切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)50【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)460調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレLEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
37,980税込41,778
1巻(5m)
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライトLEDの粒が見えない、均一な照明150°の屈折角切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)4000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)465調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレLEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
369,800税込406,780
1巻(50m)
20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライトLEDの粒が見えない、均一な照明150°の屈折角切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)50【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)4000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)500調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレLEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
37,980税込41,778
1巻(5m)
7日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライトLEDの粒が見えない、均一な照明150°の屈折角切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)500調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレLEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
369,800税込406,780
1巻(50m)
20日以内出荷
素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライトLEDの粒が見えない、均一な照明150°の屈折角切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)50【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)465調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)
LEDリーフクリップ 日動工業LEDリーフクリップ日動工業
7,898税込8,688
1台
翌々日出荷
LEDの照射角度が自由に変えられます。厚さ50mmまでクリップで挟めます。
トラスコ品番538-1076消費電力(W)33コード長さ(m)5定格寿命(時間)30000明るさ(Lm)3900RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入 TOKISTAR屋外用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入TOKISTAR
5,298税込5,828
1セット(20個)
6日以内出荷
定格電圧(V)AC24色温度(K)2000RoHS指令(10物質対応)対応
Verbatim(バーベイタム) 60W相当LED電球 Verbatim(バーベイタム)Verbatim(バーベイタム) 60W相当LED電球Verbatim(バーベイタム)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
一般白熱電球60W相当の明るさ。E26口金、電球色の広配光タイプ
寸法(mm)直径95×高さ125電球色質量(g)118定格消費電力(W)9全光束(Lm)700定格寿命(時間)40000配光角度(°)180演色指数(Ra)80
LED電球 E17小型電球 広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球 E17小型電球 広配光Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
欠品中
長さ(mm)67質量(g)34周波数(Hz)50/60相当定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.07外径(mm)35光色電球色相当(2700K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スパイラルフィラメントLEDランプ ブライトライトスパイラルフィラメントLEDランプブライトライト
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
スパイラルフィラメントLEDランプ 調光対応 照明
用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)840(C)/820(W)定格寿命(時間)15000色温度2700K定格入力電力97mA本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×5.8×13.5演色指数(Ra)90電球の種類LED
スパイラルフィラメントLEDランプ ブライトライトスパイラルフィラメントLEDランプブライトライト
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
スパイラルフィラメント 調光対応 照明
用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)840(C)/820(W)定格寿命(時間)15000色温度2700K定格入力電力97mA演色指数(Ra)90電球の種類LED
センサー付きLED電球 40W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 ELPAセンサー付きLED電球 40W昼光色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載ELPA
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用口金:E26サイズ:全長116x外径60(mm)質量:53g定格消費電力:5W(待機時0.2W)定格入力電流:56mA設計寿命:40000h全光束:550lmエネルギー消費効率:110lm/W光色:昼光色相当屋内用
用途スイッチの入り切り不要な人感センサー付トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載ワイドで明るい広配光設計省エネ法2027年度目標基準値達成定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)5(待機時0.2)全光束(Lm)550エネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色相当定格入力電流(mA)56電球の種類LED
パワーボールLEDライト AKALOOKパワーボールLEDライトAKALOOK
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
360度照らせる床置き可能な球体照明です・リングフック付・使用環境温度は-30~+50℃
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~260角度(°)発光:360定格寿命(時間)50000周波数50/60共用電線長さ(m)5(VCT1.25×3C)電球形状ボール球材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当演色指数(Ra)80電球の種類LED
パワーボールLEDライト専用アイスタンド3脚 AKALOOKパワーボールLEDライト専用アイスタンド3脚AKALOOK
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
材質金属・樹脂部品質量(kg)4.9高さ(mm)960~2060脚幅(mm)1200
スマートライトLED(100V・非常時用) AKALOOKスマートライトLED(100V・非常時用)AKALOOK
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格寿命(時間)40000周波数50/60共用電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LED
スマートライトLED連結タイプ AKALOOKスマートライトLED連結タイプAKALOOK
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい質量(g)1300定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格消費電力(W)21全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000直径×長さL(Φmm×mm)48×1275周波数50/60共用電線長さ(m)5(VCTF1.25×3C)定格入力電流(A)0.05~0.13材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LED
スリムランプ AKALOOKスリムランプAKALOOK
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC85~240定格寿命(時間)40000周波数50/60共用照明240角度材質(カバー)ポリカーボネイト防塵・防滴IP65相当光色昼光色演色指数(Ra)80電球の種類LED
衛生補助光(R)搭載LEDランプ 極光電気衛生補助光(R)搭載LEDランプ極光電気
39,980税込43,978
1個
26日以内出荷
衛生補助光(R)とは一般に可視光線の中に存在する事から、紫外線が含まれていないので、人体・生体にダメージを与えません。私達が日々生活を営む場所においても普通の照明としてご使用頂けます。つまり、どんな時にも、どの様な場所にも、そこに大勢の人々が居ようとも、安心してご使用頂けます。それが衛生補助光(R)/ HYGIENIC SUPPORT RAY(R)の真骨頂です。この衛生補助光(R)はそこに居る細菌の菌数にも依りますが、一般的には7時間から1日程度で効果が表れます。しかし菌種や菌数に依っては半日から2日間以上掛かる事もございます。衛生補助光(R)とはその光源だけで除菌・抗菌を完璧に行うのでは無く、従来通りの感染予防対策を行い、その上でより高い環境衛生管理状態を保つ為の補助的役割として衛生補助光(R)を使用して頂くものです。細菌やウイルスの除菌・抗菌を促進する為にも、日ごろからの感染予防対策は怠らないで下さい。ビーム球90 Wクラスの明るさです。
用途飲食店の場合(カウンターや席座に対する店内照明・調理場の照明・レストルーム内の照明・キッチンカー内の照明)病院内の場合(病院待合室の照明・診察室内の照明・レストルーム内の照明)オフィスの場合(事務所内の照明・社食内の照明・休憩スペースの照明・レストルーム内の照明)電圧(V)AC 110消費電力(W)8口金E26外径×全長(mm)120Φ×140全光束(Lm)1100平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3500寿命約4万時間電流(mA)110最大光度(cd)1860ビーム角度(°)50電球の種類LED
LEDランプ コイズミ(小泉成器)LEDランプコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
長さ(mm)69.3幅(mm)50消費電力(W)5.9口金E11入力電圧(V)100電球の種類LED

電球』には他にこんなカテゴリがあります

LED電球