絞り込み
ブランド
口金
明るさ(Lm)
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・その他
電球の種類
HIDランプ・LED・コンパクト蛍光灯・ハロゲン・蛍光灯
電圧(V)
1.8~2.2・3・12・24・30・85~240・85~265・90~110・90~240・100・100~200・100~240・100~242・100~270・110・112・200・200~220・240・242・電圧(V)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: LED電球

オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
968件中 961968
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径5cmハロゲンタイプLED球 中角白 友屋直径5cmハロゲンタイプLED球 中角白友屋
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
仕様ハロゲン60W相当消費電力(W)6口金E11全光束(Lm)640電球形状ハロゲン寸法(Φ×Lmm)50×68色温度(K)5700~5900使用場所調光器対応LED寿命(時間)40000光色中角白色電球の種類LED照射角度(°)20
直径5cmハロゲンタイプLED球 中角電球 友屋直径5cmハロゲンタイプLED球 中角電球友屋
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
仕様ハロゲン60W相当消費電力(W)6口金E11全光束(Lm)570電球形状ハロゲン寸法(Φ×Lmm)50×68色温度(K)2800~3000使用場所調光器対応LED寿命(時間)40000光色中角電球色電球の種類LED照射角度(°)20
ELPA ビーム型LED電球 電球色 友屋ELPA ビーム型LED電球 電球色友屋
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
仕様ビーム球100W相当消費電力(W)14口金E26全光束(Lm)1250電球形状ビーム型寸法(Φ×Lmm)121×135色温度(K)3000使用場所屋内外LED寿命(時間)40000光色電球色電球の種類LED照射角度(°)30
ELPA ビーム型LED電球 昼光色 友屋ELPA ビーム型LED電球 昼光色友屋
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
仕様ビーム球100W相当消費電力(W)14口金E26全光束(Lm)1350電球形状ビーム型寸法(Φ×Lmm)121×135色温度(K)6500使用場所屋内外LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)30
パルックL 昼光色 Panasonic(パナソニック)パルックL 昼光色Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
快適な明るさ蛍光灯40形1本入り
仕様●昼光色アズワン品番65-6679-52
パルックL 昼光色 Panasonic(パナソニック)パルックL 昼光色Panasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1個
欠品中
快適な明るさ
仕様●昼光色
LEDアイランプSP-W 111W 岩崎電気LEDアイランプSP-W 111W岩崎電気
69,980税込76,978
1個
90日以内出荷
光源色電球色電球の種類LED
20WLEDランプ(昼白色) ハタヤリミテッド20WLEDランプ(昼白色)ハタヤリミテッド
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-96LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1650電球の種類LED

電球』には他にこんなカテゴリがあります

LED電球