カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 電球
          • LED電球
            • 一般電球タイプLED電球(389)
            • ハロゲン電球タイプLED電球(90)
            • ボール球タイプLED電球(67)
            • クリプトン電球タイプLED電球(38)
            • 装飾タイプLED電球(16)
            • ビームランプタイプLED電球(57)
            • レフランプタイプLED電球(45)
            • シャンデリア球タイプLED電球(29)
            • ナツメ球タイプLED電球(24)
            • 水銀タイプLED電球(12)
            • 人感センサー付LED電球(19)
            • T形LED電球(33)
            • サイン球タイプLED電球(4)
            • ローソク球タイプLED電球(8)
            • その他LED電球(138)
絞り込み
電球の種類
HIDランプ・LED・ハロゲン・蛍光灯
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・昼白色(5000K Ra:83)・温白色・白色(4000K Ra:92)・電球色・電球色(2700K Ra:80)・電球色(2700K Ra:92)
明るさ(Lm)
50未満・50~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~20000未満・明るさ(Lm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

LED電球 :「電球」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
関連キーワード
  • 電球 60w
  • 電球ソケット
  • 電球 e17
969件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球ハロゲン形 東芝ライテックLED電球ハロゲン形東芝ライテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカーJDRハロゲン電球と同じビーム角(中角:20度、広角:35度)ムラの少ないキレイなスポット光平均演色評価数 Ra92
定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED電球 ランプパッキン 東芝ライテックLED電球 ランプパッキン東芝ライテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から29日以内出荷
R80レフ形LED電球 友屋R80レフ形LED電球友屋
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ハロゲン形LED電球 友屋ハロゲン形LED電球友屋
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
LED電球小形 E17 60形相当 人感明暗センサー付 オーム電機LED電球小形 E17 60形相当 人感明暗センサー付オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
暗い環境で人を検知すると自動で点灯する人感明暗センサー付きLED電球です。玄関・廊下・トイレなど、短時間の点灯に最適。約2分後に自動消灯し、消える30秒前に50%減光する「消灯お知らせ機能」で安心。E17口金の小形電球で、電球色/昼光色の2色から選べます。
全長(mm)78質量(g)41電源(V)交流100 50/60Hz 共用口金E17定格消費電力(W)6.8定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83センサー感知方式人感+明暗直径(mm)(最大)38待機時消費電力(W)0.1
LED小形電球 E17 40形相当 人感明暗センサー付 オーム電機LED小形電球 E17 40形相当 人感明暗センサー付オーム電機
979税込1,077
1個
3日以内出荷
暗い場所で自動点灯する人感・明暗センサー搭載のE17小形LED電球。40形相当の明るさで、玄関・廊下・トイレなどの省エネ照明に最適。人の動きがなくなると約2分で自動消灯。消灯30秒前に50%減光するお知らせ機能付きで使いやすい。電球色/昼光色の2種類。消費電力4.2W、寿命40000時間の長寿命設計。
全長(mm)78質量(g)28電源(V)交流100 50/60Hz 共用口金E17定格消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83センサー感知方式人感+明暗直径(mm)(最大)38待機時消費電力(W)0.1
防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付 EARTH MAN防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付EARTH MAN
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
センサー検知点灯モードと常時点灯モードを切り替えることができます 開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 防雨型(防水等級IPX4) 設置場所に合わせてねじ(付属品)・バンド(付属品)・クランプ(別売り) の3通りの取り付け方ができます
用途夜間・暗い場所での作業に 駐車場・倉庫等の節電照明に付属品LEDライト本体×1 、固定バンド×1 、木ねじ×4 、プラグ×4 、取扱説明書×1質量(kg)1.1定格電圧(V)AC100能力固定バンド:Φ46~70mmコード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)センサー検知点灯モード待機時:0.3 点灯時:35全光束(Lm)4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約270×100×195、ランプ全開時:約270×290×285使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所屋外・屋内光色昼光色(約6200k)防水保護等級IPX4点灯時間約30秒(検知エリアに動きが無くなってからカウントします)検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
LEDioc LEDライトバルブG 8W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 8W岩崎電気
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
材質(本体)硬質ガラス質量(g)105使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)100V:10、200V:10.2、242V:10.5口金E26相関色温度(K)2700(電球色)全光束(Lm)1100平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)100V:110、200V:107.8、242V:104.7光源寿命40000時間(光束維持率80%)光色電球色ワット数8ワット
LEDioc LEDライトバルブG 15W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W岩崎電気
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)100V:18.4、200V:18.1、242V:18.2口金E26相関色温度(K)2700(電球色)全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)100V:119.5、200V:122.2、242V:120.8光源寿命40000時間(光束維持率80%)光色電球色ワット数15ワット
ミニクリプトンE17LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニクリプトンE17LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
589税込648
1個
翌々日出荷
材質PC電源(V)AC100口金E17ビーム角(度)180寿命40,000時間
E26 普通球形 LEDランプ コイズミ(小泉成器)E26 普通球形 LEDランプコイズミ(小泉成器)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
仕様器具光束(lm):485長さ(mm)103幅(mm)Φ55消費電力(W)4.8口金E26色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101形名LDA5L-G/D/K入数(個)1明るさ白熱球40W相当ビーム角度(°)G型/220演色指数(Ra)83調光範囲約5~100%
LEDランプ コイズミ(小泉成器)LEDランプコイズミ(小泉成器)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
長さ(mm)本体:62幅(mm)Φ35消費電力(W)4.3口金E11機能【調光・調色】非調光ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプランプ寿命40000時間入数(個)1明るさJDR40W相当演色指数(Ra)92
LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 オーム電機LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応オーム電機
789税込868
1個
3日以内出荷
小形電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ 省エネ法2027年度目標基準達成 E17口金
電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)37使用場所屋内用(屋外使用禁止)
LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応オーム電機
589税込648
1個
3日以内出荷
【 特 長 】 白熱電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ 省エネ法2027年度目標基準達成 E26口金
電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)
LED電球 E26 ブライトライトLED電球 E26ブライトライト
499税込549
1個
6日以内出荷
フリッカーフリー仕様のLED電球
用途照明器具 照明 電球 LED電球 LEDランプ規格A60電源AC100V管径(Φmm)60口金E26定格寿命(時間)30000外径×長さL(Φ×mm)60×108始動方式AC100V直接印可光源色昼白色点灯方向点灯方向自由形定格電圧 AC V100演色指数(Ra)Ra84調光の可否不可
ダイクロハロゲン形LED電球 東京メタルダイクロハロゲン形LED電球東京メタル
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。
材質樹脂質量(g)55備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可口金E11定格消費電力(W)5(40相当)使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65光源色電球色2700K配光角度(°)30最大輝度(cd/m2)700
一般電球形LEDランプ 東京メタル一般電球形LEDランプ東京メタル
549税込604
1個
6日以内出荷
口金E26の一般電球型LEDランプです。消費電力8.1Wで60W相当の明るさです。今までの灯具にそのまま使用でき、LEDランプに交換することで省エネ長寿命が実現します。
材質樹脂乳白色質量(g)48備考密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可口金E26定格消費電力(W)8.1(60相当)全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)60×110光源色電球色2700K配光角度(°)260
LED電球 E26 全方向 T10 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T10アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向
LED電球 サイフォン EDISON(エジソン) オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン EDISON(エジソン)オンリーワン(OnlyOne)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
20世紀初頭に作られていたようなデザイン。ガラスには薄く加飾し、電球が生まれた時代を再現。
寸法(mm)Φ65×145質量(g)55定格電圧AC100V(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)640 (50W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)106.6入力電流(A)0.08ガラス色クリア演色指数(Ra)88
LED電球 サイフォン The Bulb60(ザ・バルブ60 クリア) オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン The Bulb60(ザ・バルブ60 クリア)オンリーワン(OnlyOne)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。
寸法(mm)Φ60×105質量(g)40定格電圧AC100V(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)640 (50W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)106.6入力電流(A)0.08ガラス色クリア演色指数(Ra)88
カラーLED電球 東京メタルカラーLED電球東京メタル
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
スイッチの切替により赤・青・緑・黄色・自動カラーチェンジと1個の電球で各色が楽しめるユニークなLED電球(60W相当)です。調光器具には使用できません。また断熱材施工器具・密閉器具には使用できません。
寸法(mm)外径60×全長118質量(g)50備考スイッチを一番下にすると壁スイッチのON/OFFにより色を変更できます。消費電力(W)5定格電圧(V)AC100口金E26発光色(スイッチで切替)赤・青・緑・黄色・自動カラーチェンジ寿命15000時間
LED防蛾ランプ 東京メタルLED防蛾ランプ東京メタル
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
濃い黄色のLEDランプです。一般的なLEDは蛍光灯に比べ紫外線量が少ないので虫が寄り付きにくいですが、本製品は蛾など昆虫が好んで集まる可視光線500nm以下の波長をカットしてあるので虫が集まりにくくなっています。果樹園での使用やペットや動物の部屋・食品を扱う厨房等におすすめ。防水型のため屋内外での使用が可能です。
寸法(mm)直径60×高さ104質量(g)322消費電力(W)4.8口金E26全光束(Lm)550使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000色温度(K)2200-2600防塵防水性能IP65エネルギー消費効率(Lm/W)114.5配光角度(°)180(広配光)
LED電球 サイフォン Ball70(ボール70) オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン Ball70(ボール70)オンリーワン(OnlyOne)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ70×100質量(g)30定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)3.5全光束(Lm)400 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)114.2入力電流(A)0.04ガラス色クリア演色指数(Ra)88
LED電球 サイフォン Ball35 White(グロス) (ボール35) オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン Ball35 White(グロス) (ボール35)オンリーワン(OnlyOne)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。
寸法(mm)Φ35×60質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)270 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2200(暖系電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108入力電流(A)0.03ガラス色ホワイト(グロス)演色指数(Ra)88
仮設現場用防塵防水LEDランプ SWAN仮設現場用防塵防水LEDランプSWAN
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
使いやすいE26口金の仮設工事現場用ランプです。ボトルフリーで現場の電圧を気にせずご使用いただけます。300°の広配光で空間を力強く照らします。カバー結合部に特殊成型による防水構造を採用、防塵防水IP65準拠の性能(防水ソケット装着時)で過酷な使用環境可でも水の侵入を防ぎます。
材質樹脂、アルミ、PC寸法(mm)直径68×高さ202.5質量(g)180消費電力(W)最大23定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82色温度(K)6500防塵防水性能IP65準拠※防水ソケット装着時エネルギー消費効率(Lm/W)130光束(Lm)器具:3000
LED電球 E26 100形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応 オーム電機LED電球 E26 100形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
周囲が暗いとき人が近づくと点灯 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯 人や物の動きを検知する動体センサー 下向き器具専用 カバー付き器具対応 白熱電球100形相当の明るさ
全長(mm)121質量(g)125口金E26定格消費電力(W)11.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60待機時消費電力(W)0.3
LED電球 E26 60形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応 オーム電機LED電球 E26 60形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応オーム電機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
周囲が暗いとき人が近づくと点灯 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯 人や物の動きを検知する動体センサー 下向き器具専用 カバー付き器具対応 白熱電球60形相当の明るさ
全長(mm)106質量(g)52口金E26定格消費電力(W)6.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60待機時消費電力(W)0.3
LED電球 E26 40形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応 オーム電機LED電球 E26 40形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
周囲が暗いとき人が近づくと点灯 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯 人や物の動きを検知する動体センサー 下向き器具専用 カバー付き器具対応 白熱電球40形相当の明るさ
全長(mm)106質量(g)52口金E26定格消費電力(W)4.4定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60待機時消費電力(W)0.3
アップドラフト 充電式防災用LED電球 アップドラフトアップドラフト 充電式防災用LED電球アップドラフト
999税込1,099
1個
3日以内出荷
通常電球として使用しながら充電し、非常時には付属のソケットをつけてランタンや懐中電灯として使用できる。停電時は点灯します。
用途災害時や停電時の非常用照明として充電時間3~10時間稼働時間(フル充電での連続稼動)約2時間配光角度(°)約180明るさ(Lm)600
JD形LED電球 東京メタルJD形LED電球東京メタル
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
JD形LED電球です。調光不可、密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。
その他PSE取得済み、調光不可、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック質量(g)24電源(V)AC100消費電力(W)4.8口金E17全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)18.2×60
調光タイプ JD形LED電球 東京メタル調光タイプ JD形LED電球東京メタル
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
JD形LED電球です。使用温度上限50℃まで、調光に対応します。密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。PSE取得済み
その他調光対応、使用温度上限50℃まで、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック電源(V)AC100消費電力(W)4.9全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000
LED電球 サイフォン Ball50(ボール50 マットブラック+フロスト(グロスレス)) オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン Ball50(ボール50 マットブラック+フロスト(グロスレス))オンリーワン(OnlyOne)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。寸法(mm)Φ50×75質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)270 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)90入力電流(A)0.04ガラス色マットブラック+フロスト(グロスレス)演色指数(Ra)88
LED電球 サイフォン The Bulb60(ザ・バルブ60 クリア) オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン The Bulb60(ザ・バルブ60 クリア)オンリーワン(OnlyOne)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。
寸法(mm)Φ60×105質量(g)40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)500 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2200(暖系電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)83.3入力電流(A)0.08ガラス色クリア演色指数(Ra)88
LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉岩崎電気
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2700全光束(Lm)10150定格入力電圧(V)100~242対応光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.1(100V)、151.4(200V)、151.4(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉岩崎電気
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)5000全光束(Lm)12700定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)184.0(100V)、189.5(200V)、189.5(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉岩崎電気
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2100全光束(Lm)10800定格入力電圧(V)100~242対応光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)156.5(100V)、161.1(200V)、161.1(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)
LEDioc LEDライトバルブG 8W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ40W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 8W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ40W相当岩崎電気
6,998税込7,698
1個
予約販売
材質(本体)硬質ガラス質量(g)105使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)10(100V)、10.2(200V)、10.5(242V)相関色温度(K)5000全光束(Lm)1400平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)140.0(100V)、137.2(200V)、133.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数8W〈E26口金〉
LEDioc LEDライトバルブG 15W 電球色 〈E26口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W 電球色 〈E26口金〉岩崎電気
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)2700全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.5(100V)、122.2(200V)、120.8(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉
LEDioc LEDライトバルブG 15W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ80W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ80W相当岩崎電気
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)5000全光束(Lm)2900平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)157.6(100V)、161.1(200V)、159.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉
LEDioc LEDライトバルブG 15W ナトリウム色 〈E26口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W ナトリウム色 〈E26口金〉岩崎電気
1個
欠品中
材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)2100全光束(Lm)2500平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)135.8(100V)、138.8(200V)、137.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉
...

電球』には他にこんなカテゴリがあります

LED電球