絞り込み
刃先マグネット
差込角対辺(mm)
6.3・6.35・8・9.5・12.7・20
種類
その他・スリム・スレンダー・トーション・段付
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: プラスビット

977件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
スリムタフビットプラスNO.0ー85 3本入 マキタスリムタフビットプラスNO.0ー85 3本入マキタ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
全長(mm)85両頭機能片頭種類スリム刃先マグネットありトラスコ品番449-8771先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数3
851/9C ビット Wera851/9C ビットWera(1件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
軸径(Φmm)4先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
トーションビット AT14 ベッセルトーションビット AT14ベッセル
2,198税込2,418
1袋(10本)
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 中央部のトーション部が衝撃を吸収し、ビットの折れや先端の破損を抑えます。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 マグネット入り。
用途木ネジ 木工作業全長(mm)110トラスコ品番371-1846軸径(Φmm)3.5質量(g)20種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
タジマ ソケット純正ビット タジマツール(TJMデザイン)タジマ ソケット純正ビットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(5本)
当日出荷
タジマソケット用純正ビット
用途インパクトドライバー用ビット材質(本体)スチール先端形状プラス(+)本数5
ドライバービット 近江精機ドライバービット近江精機
1,398税込1,538
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
カムアウトを低減し、耐久性の向上を目的とした特別タイプです。標準硬度です。
先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能両頭
ドライバービット ダブル NAC(長堀工業)ドライバービット ダブルNAC(長堀工業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10本)
当日出荷から9日以内出荷
電動ドライバーなどでの十字穴付きねじの締め付け用(両頭)です。耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。
材質特殊ビット材先端サイズ5硬さE先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
バイトーション ドライバービット(ショートタイプ) Weraバイトーション ドライバービット(ショートタイプ)Wera
369税込406
1本
当日出荷から翌々日出荷
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)25種類バイトーション本数1両頭機能片頭
カラースリムトーションビット ANEXカラースリムトーションビットANEX
379税込417
1セット(2本組)ほか
当日出荷
独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。 ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
プラスビット マキタプラスビットマキタ
2,898税込3,188
1セット(5本組)
翌々日出荷から3日以内出荷
先端形状(+)両頭機能片頭
ブラックビット A14B ベッセルブラックビット A14Bベッセル
1,298税込1,428
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
硬さS呼称A14B先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
ビット ベッセルビットベッセル
2,498税込2,748
1セット(10本)
当日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
全長(mm)120トラスコ品番371-2150質量(g)20先端サイズ5硬さH先端形状プラス(+)呼称B34本数10両頭機能片頭
ドライバービット D76 ベッセルドライバービット D76ベッセル
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷から3日以内出荷
各種小ネジ、薄板タッピンネジ締め付けに。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)60呼称D76適合機種ハイオス製先端サイズ5両頭機能片頭
エアー電動ドライバー用ビット ベッセルエアー電動ドライバー用ビットベッセル
1,798税込1,978
1セット(10本)
当日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
全長(mm)65トラスコ品番393-9928質量(g)22先端サイズ8硬さG先端形状プラス(+)呼称A15本数10両頭機能両頭
ドライバービット 近江精機ドライバービット近江精機
1,698税込1,868
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
先端サイズNo.2適合機種メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス。先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
ダブルビット NAC(長堀工業)ダブルビットNAC(長堀工業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10本)
当日出荷
豊富な実績から生まれた材料・焼き入れ・加工技術に基づいて生産しています。電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用(両頭)耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。
用途一般産業用。硬さE先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
段付ビット ベッセル段付ビットベッセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
全長(mm)82トラスコ品番371-3687種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H両頭機能片頭
両頭シルバービット No.ACB サンフラッグ(旧:新亀製作所)両頭シルバービット No.ACBサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
359税込395
1パック(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスビスを使用するような錆を嫌うところでの作業では、特殊防錆処理を施したシルバービットが最適です。 シルバー仕上げ
材質工業用特殊鋼先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
アルファビット袋入 ベッセルアルファビット袋入ベッセル(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H両頭機能両頭
クッションビット ベッセルクッションビットベッセル(3件のレビュー)
419税込461
1セット(2本)
当日出荷
チャックとビットの隙間を最小限にすることでガタつき、揺れが少なくなり、ネジ締めの精度が向上し、正確な作業ができます。
用途電動・充電・エアードライバー用熱処理区分H種類トーション先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
[No1x110mm]ドライバービット エスコ[No1x110mm]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
495税込545
1セット(2本)
当日出荷
全長(mm)110両頭機能両頭刃先マグネットありエスコ品番EA813A-52先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数2
エアー電動ドライバー用 ベッセルエアー電動ドライバー用ベッセル
1,598税込1,758
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
呼称A16本数10両頭機能片頭
ドライバービットソケット+ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットソケット+TONE(トネ/旧:前田金属工業)
549税込604
1個
翌日出荷
ドライバー先端(+)
両頭機能片頭
たためるドライバービットセット トップマンたためるドライバービットセットトップマン
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
収納・持ち運びに便利な折りたたみ式収納ケース付ドライバービットセット
セット内容ビット+0/1/2/3/-6 六角3/4/5/6 T-10/15/20/25/30 六角軸ビットホルダ材質S2セット数15本組ビット寸法(mm)6.35×25
B-35D 段付きプラスビット ビックスB-35D 段付きプラスビットビックス
5,298税込5,828
1セット(10本)ほか
36日以内出荷
ビスキャッチトリプル TAKAGI(高儀)ビスキャッチトリプルTAKAGI(高儀)
749税込824
1個
4日以内出荷
丸軸ドライバー・六角棒レンチ・ピックツール等、幅広く取付け可能 段付きビットOK、6.35mm六角軸にも 瞬間強力磁石でお使いの工具がマグネット式に 中心穴に金属が入るとマグネットが吸着 手動ドライバーにも使用可能
用途ドライバービットなどにに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ適合軸径(Φmm)【丸軸】Φ3~7【六角軸】6.35
ドライバービット (絶縁) エスコドライバービット (絶縁)エスコ
1,390税込1,529
1本(1本)
翌日出荷
1000V絶縁。
全長(mm)154サイズ(+)#2六角シャンク径(Φmm)9
ドライバービットセット(ホルダー付・インパクト用) Weraドライバービットセット(ホルダー付・インパクト用)Wera
10,980税込12,078
1セット
翌日出荷
Wera による堅牢なビットチェック。Bit-Check は、利用可能なツールの概要を提供します。不要なビットはセットに再挿入するだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。Impaktor テクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。極端な衝撃ピークを吸収するための衝撃ホルダー。ダブルトーションスプリングによる特殊なトーション効果。リングマグネット付なので長くて重いネジもしっかりと保持し、頭上作業に最適です。磁石を押し戻すことで中和することができます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。
セット内容ビットホルダー 057676(1/4”×75mm)、インパクターポジビット PZ2×3個・3、インパクタートルクスビット TX25×3個・30・40
ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用) Weraドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)Wera
999税込1,099
1本
翌日出荷
ビット先端に微小なダイヤモンド粒子を施したポジドライブネジ用ビット。ビットがネジにしっかりと固定され、必要な接触圧力が軽減され、滑るリスクが軽減されます。運動エネルギーがピーク負荷からそらされるトーションゾーンが付属しているため、製品の耐用年数が大幅に延長されます。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
ドライバービットセット(ラチェット) Weraドライバービットセット(ラチェット)Wera
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
ラチェットは強度とスタイリッシュさの共生でドロップフォージドのフルスチール設計により、信じられないほど頑丈です。最大 65 Nm のトルク力に耐えることができます。小型のサイズなので、限られたスペースでの作業に特に適しています。サムホイールを使用すると、素早くネジを回すことができます。実績のあるWera Bit-Checkにソケットアダプターとベルトクリップがセットになっています。工具の取り外しと再挿入は簡単で、非常に堅牢で耐久性があります。
セット内容ビットラチェット 1/4”×87mm、ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、アダプタ― 136000(1/4”×25mm)、プラスビット 056505・056510・056525(PH1・2・3)、トルクスビット 066305・066308・066310・066312・066315・066320(TX10・15・20・25・30・40)、トルクスボア付きビット 066500・066505・066510・066515・066525(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 135072・135073・135074・135075・135076(3/32・1/8・5/32・3/16・1/4”)、マイナスビット 056225(1×5.5mm)、四角ビット 066405・066410・066415(#1・2・3)
ドライバービットセット(ハンドル付) Weraドライバービットセット(ハンドル付)Wera
7,998税込8,798
1セットほか
翌日出荷
寸法(mm)差込口の溝位置:9
ドライバービット(ステンレス) Weraドライバービット(ステンレス)Wera
899税込989
1個
翌日出荷
ステンレス製
用途ポジドライブネジ用。錆対策が必要な現場に寸法(mm)差込口の溝位置:9
(PlusMinus)ドライバービット Wera(PlusMinus)ドライバービットWera
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
端子台、ヒューズボックス、スイッチと継電器にも対応丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途プラスマイナスネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
ドライバービット(TORSION) Weraドライバービット(TORSION)Wera
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
トーションゾーンを備えた高品質ビット。運動エネルギーがピーク負荷からそらされ、製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘度が高く、汎用性に優れています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
(Hexagon)ドライバービット Wera(Hexagon)ドライバービットWera
899税込989
1個
翌日出荷
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。 Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
ドライバービット WeraドライバービットWera
799税込879
1本ほか
当日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途プラスネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
ドライバービット WeraドライバービットWera
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
トーションゾーンを備えた高品質ビット。 運動エネルギーがピーク負荷からそらされ、製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘度が高く、汎用性に優れています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)152
ドライバービット WeraドライバービットWera
999税込1,099
1個
翌日出荷
先細りした軸径丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途プラスネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9刃先(+)2
ドライバービット WeraドライバービットWera
799税込879
1個
翌日出荷
高品質のプラスネジ用Weraビット。鋭利なエッジの輪郭を備えており、たとえばねじの輪郭が塗装で覆われている場合などに塗装を剥離することで、ビットとねじの間で確実に力を伝達します。超硬質設計。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
ドライバービット WeraドライバービットWera
399税込439
1個
翌日出荷
強靱な粘性のWeraビット。六角穴付きネジおよび汎用用途に使用します。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
マグナムビット2本組 段付 ベッセルマグナムビット2本組 段付ベッセル
419税込461
1個(2本)
翌々日出荷
インパクト力を逃さない強化リブ付きビット、ブラパネで簡単取り出しが可能です。あらゆるネジに最適です。強化リブで刃先の耐久性を強化しました。ビットの取り出しに最適なブラパネ付きです。トーション部で過度の衝撃を吸収し刃先への負荷を軽減します。木工・鉄工どちらにも使える万能型です。
用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入り材質特殊鋼サイズ(+)NO.2タイプ段付きビット径(mm)軸径:六角対辺6.35入数(本)2
プラスビット