絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
いじり止め穴有無
ブランド
- Wera(33)
- ベッセル(23)
- NAC(長堀工業)(18)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(13)
- KTC(11)
- ANEX(10)
- Pro-Auto(9)
- エスコ(8)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
- 近江精機(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- エイト(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- BONDHUS(2)
- ハゼット(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- イチグチ(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
Wera・ベッセル・NAC(長堀工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・KTC・ANEX・Pro-Auto・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・近江精機・BAHCO(バーコ)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・エイト・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BONDHUS・ハゼット・SIGNET(シグネット)・イチグチ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ブランドをもっと見る
「先端サイズ」から絞り込む

Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)
ベッセル(10件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。先端形状トルクス呼称V差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ヘクスローブカラービット
ANEX(3件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクスビット A4
ベッセル(5件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。溝長(mm)8全長(mm)25.4先端形状トルクス呼称A4差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥769税込¥8461セット当日出荷差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ドライバービット
Wera(11件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット ロングタイプ
Wera(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
六角レンチカラービット
ANEX(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに全長(mm)200材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35両頭機能片頭
Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)
ベッセル(5件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
1/4 HEXヘキサゴンビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から9日以内出荷本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
ヘクスローブビット(マグネット入り)
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。全長(mm)65材質オリジナル特殊合金先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ヘクスローブカラービット
ANEX(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。差込角対辺(mm)6.35材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
No.N トルクスビット
ベッセル(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称Nシャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
段付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥689~税込¥758~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
840/4Z ビット
Wera¥899税込¥9891本当日出荷から翌々日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット 867/1TZ
Wera(1件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
六角レンチカラービット
ANEX¥479税込¥5271個当日出荷から4日以内出荷全長100mm新登場!。塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!。強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
840/1 BTZ ヘックスプラスビット
Wera(1件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷から翌々日出荷頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35種類バイトーションタイプ(二重効果)材質特殊工具鋼仕様ヘックスプラス(六角)付属品カラーコード付両頭機能片頭
段付トルクスプラスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥699~税込¥769~1本当日出荷から8日以内出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)24先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
ボールポイントカラービット
ANEX¥499~税込¥549~1本当日出荷高精度な刃先加工で、各サイズ最適な傾き角度で、滑らかな回転と理想的なトルク伝達を実現しています。 先端は視認性が良く、ねじ合わせがしやすく、また後端は電動ドライバーのアンビルに影響を及ぼさないよう非塗装にしてあります。 強靭な特殊合金鋼を使用しています。 サイズで色が識別できます(耐熱カラー塗装)。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに全長(mm)200材質クロムモリブデンバナジウム鋼
六角レンチカラービット
ANEX¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷全長100mm新登場!。塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!。強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼寸法(mm)H2×100H/2.5×100/H3×100/H5×100/H5×100/H6×100/H8×100(刃先×全長)質量(g)135差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
ヘクスローブカラービット1本組 穴なし
ANEX¥399税込¥4391本当日出荷いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。全長(mm)65材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ヘクサロビュラショートビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥799税込¥8791個当日出荷から5日以内出荷ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。 専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。 トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。 ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。用途ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし寸法B(mm)6.35材質(本体)工具鋼(硬度60HRC以上)全長(mm)25両頭機能片頭
































![[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523396-131010-02.jpg)