絞り込み
ブランド
先端サイズ
全長(mm)
いじり止め穴有無
刃先マグネット
あり・なし
両頭機能
両頭・片頭
種類
トーション・段付
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
640件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
ドライバービット WeraドライバービットWera
629税込692
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX
479税込527
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
全長100mm新登場!塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。
用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
840/4Z ビット Wera840/4Z ビットWera
1,098税込1,208
1本
当日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット 867/1TZ Weraドライバービット 867/1TZWera(1件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバビットスペシャルT40穴付き Pro-AutoドライバビットスペシャルT40穴付きPro-Auto
249税込274
1本
当日出荷から3日以内出荷
両頭機能片頭先端サイズT40いじり止め穴有無あり先端形状トルクス本数1
ドライバビットスペシャルT20 Pro-AutoドライバビットスペシャルT20Pro-Auto
219税込241
1本
当日出荷
両頭機能片頭先端サイズT20トラスコ品番853-5368先端形状トルクス本数1
トルクドライバー用トルクスプラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用トルクスプラスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端形状トルクスプラス軸径(Φmm)4全長(mm)175質量(g)17本数1両頭機能片頭
TX いじり止め 穴付ビット エイトTX いじり止め 穴付ビットエイト(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から4日以内出荷
いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ115mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い長い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩全長(mm)115先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり再生紙使用マーク適合
ヘクスローブカラービット1本組 ANEXヘクスローブカラービット1本組ANEX
399税込439
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。 先端が高精度かつ電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。 穴付きでいじり止めネジにも対応します。
用途ヘクスローブ(トルクス)ネジ用に材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)8両頭機能片頭
ヘクサロビュラショートビット NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラショートビットNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。 専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。 トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。 ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし寸法B(mm)6.35材質(本体)工具鋼(硬度60HRC以上)全長(mm)25両頭機能片頭
ヘックスビット ベッセルヘックスビットベッセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
作業性を重視した組立専用ビット。 8mm六角シャンクで高強度。 ROHS対応品。
タイプA19呼称A19
段付サキスボトルクスビット ベッセル段付サキスボトルクスビットベッセル(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しており、あらゆるトルクスネジに対応。
全長(mm)100先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
840/1Z ビット Wera840/1Z ビットWera
439税込483
1本
当日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1両頭機能片頭
T 6x 50mm [Torx]ドライバービット エスコT 6x 50mm [Torx]ドライバービットエスコ
665税込732
1個
当日出荷
全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT6エスコ品番EA611GM-6先端形状トルクス本数1
T 7x25mm [Torx]ドライバービット エスコT 7x25mm [Torx]ドライバービットエスコ
225税込248
1個
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT7エスコ品番EA611GL-7先端形状トルクス本数1
T 5x25mm [Torx]ドライバービット エスコT 5x25mm [Torx]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT5エスコ品番EA611GL-5先端形状トルクス本数1
1/4Hトルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4HトルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
639税込703
1個
当日出荷から6日以内出荷
差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
TX いじり止め 穴付ビット エイトTX いじり止め 穴付ビットエイト(1件のレビュー)
799税込879
1本
3日以内出荷
いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩全長(mm)75先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり再生紙使用マーク適合
溝付超短ビット ANEX溝付超短ビットANEX
199税込219
1本
当日出荷から翌々日出荷
手動ドライバー用のヘクスローブ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
全長(mm)19先端形状ヘックスローブ本数12差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセルNタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)ベッセル
589税込648
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称N本数10両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
段付ロングプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングプラスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1セット
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。CNパック入りです。
軸径(Φmm)6全長(mm)95サイズ#2質量(g)66軸長(mm)70差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
ドリル用カクハン軸 H軸 YOSHIOKAドリル用カクハン軸 H軸YOSHIOKA
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
各メーカー電気ドリル用カクハン軸です。10mm各メーカー電気ドリル用カクハン軸です。
用途電気ドリル用カクハン軸。タイプ10mmネジ用
840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビット Wera840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビットWera
609税込670
1本
当日出荷
頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
仕様ヘックスプラス(六角)付属品カラーコード付材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)4種類バイトーションタイプ(二重効果)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
T 8x 70mm [Torx]ドライバービット エスコT 8x 70mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT8エスコ品番EA611GM-51先端形状トルクス本数1
T 6x25mm [Torx]ドライバービット エスコT 6x25mm [Torx]ドライバービットエスコ
225税込248
1個
欠品中
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT6エスコ品番EA611GL-6先端形状トルクス本数1
867/4Z トルクスビット Wera867/4Z トルクスビットWera
849税込934
1本
当日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)70先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
プロホールド・ロングパワービット BONDHUSプロホールド・ロングパワービットBONDHUS
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
ビットの先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。六角ねじをビット先端に保持できるのでネジを落とさず緩め、締め付けが楽にできます。 表面処理に採用されているプロガード加工は一般的な黒染め加工の5倍以上の耐食性があります。 鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。
全長(mm)152表面処理プロガード加工(黒染)先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ドライバビットスペシャルT30穴付き Pro-AutoドライバビットスペシャルT30穴付きPro-Auto(3件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から5日以内出荷
両頭機能片頭先端サイズT30いじり止め穴有無あり先端形状トルクス本数1
ドライバビットスペシャルT30 Pro-AutoドライバビットスペシャルT30Pro-Auto
219税込241
1本
当日出荷
両頭機能片頭先端サイズT30トラスコ品番853-5374先端形状トルクス本数1
ロングT型イジリドメビット交換ビット KTCロングT型イジリドメビット交換ビットKTC(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
T型いじり止めトルクスビットロングタイプ
全長(mm)108両頭機能片頭
ショートT型イジリドメビット交換ビット KTCショートT型イジリドメビット交換ビットKTC
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
T型いじり止めトルクスビットショートタイプ
両頭機能片頭
9.5SQ ショートT型イジリドメトルクスビット KTC9.5SQ ショートT型イジリドメトルクスビットKTC(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角対辺(mm)9.5両頭機能片頭
(6.3SQ)T型いじり止めトルクスビット KTC(6.3SQ)T型いじり止めトルクスビットKTC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
外径D(Φmm)16(ソケット部)差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
ステンレスドライバービット WeraステンレスドライバービットWera
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ステンレスのドライバービットです。
全長(mm)89先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ドライバービット WeraドライバービットWera(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
トルクスビット A5 ベッセルトルクスビット A5ベッセル(1件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
呼称A5全長(mm)32軸径(Φmm)8先端形状トルクス両頭機能片頭
ヘクスローブロングビット SLOKY(スローキー)ヘクスローブロングビットSLOKY(スローキー)
1,698税込1,868
1セット(6本)
翌日出荷
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
トルクスプラスビット エイトトルクスプラスビットエイト
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
トルクスプラスねじ専用ビットです
用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。両頭機能片頭
840/1 BTZ ヘックスプラスビット Wera840/1 BTZ ヘックスプラスビットWera(1件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35種類バイトーションタイプ(二重効果)材質特殊工具鋼仕様ヘックスプラス(六角)付属品カラーコード付両頭機能片頭
ヘックスローブビット