絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
いじり止め穴有無
ブランド
- ANEX(9)
- BAHCO(バーコ)(26)
- BONDHUS(24)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- KTC(12)
- NAC(長堀工業)(75)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(14)
- Pro-Auto(26)
- SIGNET(シグネット)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- Wera(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(20)
- エイト(6)
- エスコ(118)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- ハゼット(5)
- ビックス(9)
- ベッセル(24)
- 近江精機(116)
- ブランドをもっと見る
ANEX・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・KTC・NAC(長堀工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Pro-Auto・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・エイト・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ハゼット・ビックス・ベッセル・近江精機・ブランドをもっと見る
「先端サイズ」から絞り込む

Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)
ベッセル(10件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。先端形状トルクス呼称V差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ヘクスローブカラービット
ANEX(3件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクスビット A4
ベッセル(5件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。全長(mm)25.4溝長(mm)8先端形状トルクス呼称A4差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699税込¥7691セット当日出荷差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ドライバービット
Wera(11件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ヘクスローブビット(マグネット入り)
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。材質オリジナル特殊合金全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
六角レンチカラービット
ANEX(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)200両頭機能片頭
ドライバービット ロングタイプ
Wera(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)
ベッセル(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
段付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥659~税込¥725~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
No.N トルクスビット
ベッセル(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷から9日以内出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称Nシャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
ヘクスローブカラービット
ANEX(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
840/4Z ビット
Wera¥829税込¥9121本当日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ボールポイントカラービット
ANEX¥499~税込¥549~1本当日出荷高精度な刃先加工で、各サイズ最適な傾き角度で、滑らかな回転と理想的なトルク伝達を実現しています。 先端は視認性が良く、ねじ合わせがしやすく、また後端は電動ドライバーのアンビルに影響を及ぼさないよう非塗装にしてあります。 強靭な特殊合金鋼を使用しています。 サイズで色が識別できます(耐熱カラー塗装)。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)200
段付トルクスプラスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥639~税込¥703~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付軸長(mm)24先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
六角レンチカラービット
ANEX¥479~税込¥527~1個当日出荷から翌日出荷全長100mm新登場!。塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!。強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
840/1 BTZ ヘックスプラスビット
Wera(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。付属品カラーコード付仕様ヘックスプラス(六角)材質特殊工具鋼全長(mm)25種類バイトーションタイプ(二重効果)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット 867/1TZ
Wera(1件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
六角レンチカラービット
ANEX¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷全長100mm新登場!。塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!。強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼寸法(mm)H2×100H/2.5×100/H3×100/H5×100/H5×100/H6×100/H8×100(刃先×全長)質量(g)135差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
段付ロングヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。両頭機能片頭
ヘクスローブカラービット1本組 穴なし
ANEX¥399税込¥4391本当日出荷いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭



































![[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523396-131010-02.jpg)