絞り込み
先端サイズ
- 6IP(3)
- 8IP(3)
- 9IP(3)
- 10IP(3)
- 20IP(3)
- T1(3)
- T2(3)
- T5(4)
- T6(4)
- T7(4)
- T8(5)
- T9(3)
- T10(5)
- T15(6)
- T20(10)
- T25(9)
- T27(6)
- T30(12)
- T40(10)
- TX25(3)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 50
- 25(94)
- 30(8)
- 32(6)
- 35(14)
- 40(10)
- 44(14)
- 60(10)
- 64(12)
- 65(33)
- 70(31)
- 75(70)
- 89(26)
- 100(71)
- 120(6)
- 150(35)
- 152(7)
- 154(12)
- 175(10)
- 200(9)
- 全長(mm)をもっと見る
差込角対辺(mm)
- 6.3(5)
- 6.35(54)
- 9.5(1)
いじり止め穴有無
- あり(1)
両頭機能
- 片頭(59)
種類
- トーション(1)
- 段付(2)
トーション・段付
ブランド
- エスコ(21)
- Wera(10)
- 近江精機(10)
- NAC(長堀工業)(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- BONDHUS(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- SLOKY(スローキー)(3)
- KTC(1)
エスコ・Wera・近江精機・NAC(長堀工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・BONDHUS・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SLOKY(スローキー)・KTC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「先端サイズ」から絞り込む
T6(4)
T7(4)
T8(5)
T10(5)
T15(6)
T20(10)
T25(9)
T27(6)
T30(12)
T40(10)
先端サイズをもっと見る

ドライバービット ロングタイプ
Wera(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
段付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥689~税込¥758~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
840/4Z ビット
Wera¥899税込¥9891本当日出荷から翌々日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
段付トルクスプラスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥699~税込¥769~1本当日出荷から翌日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付軸長(mm)24先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
867/4IP トルクスプラスビット
Wera¥999~税込¥1,099~1本翌日出荷から翌々日出荷先端トルクスプラスのドライバービットです。トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。材質特殊工具鋼全長(mm)50種類トーションタイプ差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
インパクター ドライバービット
Wera¥1,298税込¥1,4281本当日出荷インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティング先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![T40x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50020224-170327-02.jpg)
T40x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷エスコ品番EA611MD-140全長(mm)50先端サイズT40先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![T30x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50020215-170327-02.jpg)
T30x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷エスコ品番EA611MD-130全長(mm)50先端サイズT30先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![Tx8 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523536-180823-02.jpg)
Tx8 50mm[ヘックスローブ]ビット
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷エスコ品番EA611GM-8材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズT8先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。CNパック入りです。長さ(mm)ボール溝中心から後端まで:9.5全長(mm)50軸長(mm)24差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥769税込¥8461本当日出荷から翌々日出荷耐久性が高く、制度に優れたプロ向けのビットです。芯ブレしにくく安定したネジ締めが可能です。仕様DIN3126適合適合ISO1173適合材質クロムバナジウム鋼(焼き入れ)シャンク径(mm)6.35
ヘクスローブロングビット
SLOKY(スローキー)¥1,798税込¥1,9781セット(6本)翌日出荷スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
ロングビット
SLOKY(スローキー)¥3,198税込¥3,5181セット(6本)翌日出荷スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
867/4IPR イジリト止付トルクスプラスビット
Wera¥679~税込¥747~1本当日出荷から翌々日出荷頑丈なビットのため、あらゆる使用に最適です。材質/仕上特殊工具鋼タイプトーションタイプ差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![T 6x 50mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50018228-170327-02.jpg)
T 6x 50mm [Torx]ドライバービット
エスコ¥539税込¥5931個当日出荷エスコ品番EA611GM-6全長(mm)50先端サイズT6先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![Tx30 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523511-180823-02.jpg)
Tx30 50mm[ヘックスローブ]ビット
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷エスコ品番EA611GM-30材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズT30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
段付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥569税込¥6261本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。トラスコ品番230-9353全長(mm)50シャンク径(Φmm)6.35刃先T1RoHS指令(10物質対応)対応
(Torx-Plus)ドライバービット
Wera¥1,198税込¥1,3181本ほか翌日出荷凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。通常のトルクスプロファイルと比較して、工具とネジの間の6つのトルク伝達フランクの拡大は、円形ではなく楕円形のプロファイル設計によって実現されています。ねじ締め時に加えられる力がより広い範囲に分散されることを意味し、より高いトルクが伝達され、ネジや工具の寿命も延長されます。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
ロングビット
SLOKY(スローキー)¥3,198税込¥3,5181セット(6本)翌日出荷用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
段付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥809~税込¥890~1本当日出荷から翌日出荷強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。全長(mm)50質量(g)7両頭機能片頭
867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20
Wera¥1,098税込¥1,2081本当日出荷インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。トラスコ品番837-0523軸径(Φmm)6.35全長(mm)50質量(g)68.0先端サイズT20両頭機能片頭![6本組/50mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563513-210430-02.jpg)
6本組/50mm [Torx]ドライバービット
エスコ¥3,340税込¥3,6741組翌日出荷全長(mm)50先端サイズT10・T15・T20・T25・T30・T40(6本組)差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
1/4H トルクスプラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥789~税込¥868~1個5日以内出荷差込角(mm)DIN3126 E6.3先端形状トルクスプラス差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭


















![T40x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50020224-170327-02.jpg)
![T30x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50020215-170327-02.jpg)
![Tx8 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523536-180823-02.jpg)




![T 2x 50mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563443-210430-02.jpg)

![T 6x 50mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50018228-170327-02.jpg)
![Tx30 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523511-180823-02.jpg)





![6本組/50mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563513-210430-02.jpg)
![T 7x 50mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563468-210430-02.jpg)
![30IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563416-210430-02.jpg)
![27IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563407-210430-02.jpg)
![25IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563398-210430-02.jpg)
![20IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563389-210430-02.jpg)
![15IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563373-210430-02.jpg)
![10IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563364-210430-02.jpg)
![T25x50mm[Torx]ドライバービット(インパクト用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44092485-190802-02.jpg)