絞り込み
先端サイズ
- T6(18)
- T7(9)
- T8(35)
- T9(15)
- T10(51)
- T15(49)
- T20(53)
- T25(61)
- T27(46)
- T30(58)
- T40(58)
- T45(8)
- TX8(8)
- TX10(13)
- TX15(10)
- TX20(10)
- TX25(11)
- TX30(9)
- TX40(8)
- その他(10)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 19(1)
- 25(73)
- 25.4(1)
- 26(1)
- 30(5)
- 31(1)
- 35(6)
- 50(54)
- 65(28)
- 70(23)
- 75(47)
- 89(23)
- 100(44)
- 110(3)
- 115(1)
- 120(3)
- 150(23)
- 152(6)
- 200(2)
差込角対辺(mm)
- 6.35
- 3(2)
- 4(2)
- 6.3(14)
- 8(1)
- 9.5(4)
- 12.7(1)
いじり止め穴有無
- あり(80)
刃先マグネット
- あり(3)
- なし(2)
両頭機能
- 両頭(1)
- 片頭(321)
両頭・片頭
種類
- トーション(15)
トーション
ブランド
- エスコ(114)
- 近江精機(72)
- NAC(長堀工業)(47)
- Wera(28)
- BONDHUS(18)
- ベッセル(9)
- SLOKY(スローキー)(8)
- ANEX(7)
- エイト(4)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- ハゼット(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- TRUSCO(1)
- ホーザン(1)
- Pro-Auto(1)
エスコ・近江精機・NAC(長堀工業)・Wera・BONDHUS・ベッセル・SLOKY(スローキー)・ANEX・エイト・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ハゼット・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SIGNET(シグネット)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・STAHLWILLE(スタビレー)・TRUSCO・ホーザン・Pro-Auto
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「先端サイズ」から絞り込む
T6(18)
T8(35)
T9(15)
T10(51)
T15(49)
T20(53)
T25(61)
T27(46)
T30(58)
T40(58)
先端サイズをもっと見る

Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)
ベッセル(10件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。先端形状トルクス呼称V差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ヘクスローブカラービット
ANEX(3件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699税込¥7691セット当日出荷差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ドライバービット
Wera(11件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクスビット A4
ベッセル(5件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。全長(mm)25.4溝長(mm)8先端形状トルクス呼称A4差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ヘクスローブビット(マグネット入り)
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。材質オリジナル特殊合金全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ドライバービット ロングタイプ
Wera(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)
ベッセル(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ヘクスローブカラービット
ANEX(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
840/4Z ビット
Wera¥829税込¥9121本当日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット 867/1TZ
Wera(1件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
六角レンチカラービット
ANEX¥479~税込¥527~1個当日出荷から翌日出荷全長100mm新登場!。塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!。強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
六角レンチカラービット
ANEX¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷全長100mm新登場!。塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!。強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼寸法(mm)H2×100H/2.5×100/H3×100/H5×100/H5×100/H6×100/H8×100(刃先×全長)質量(g)135差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
840/1 BTZ ヘックスプラスビット
Wera(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。付属品カラーコード付仕様ヘックスプラス(六角)材質特殊工具鋼全長(mm)25種類バイトーションタイプ(二重効果)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ヘクスローブカラービット1本組 穴なし
ANEX¥399税込¥4391本当日出荷いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1/4Hトルクスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥589~税込¥648~1個当日出荷から5日以内出荷先端形状トルクス差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
溝付超短ビット
ANEX¥199税込¥2191本当日出荷から翌々日出荷手動ドライバー用のヘクスローブ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。全長(mm)19先端形状ヘックスローブ本数12差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクストーションビット
エイト¥269~税込¥296~1個(1本)ほか3日以内出荷瞬発的な衝撃・トルクへの高い耐久性と耐摩耗性を両立する特殊合金鋼を使用。削り込み加工がインパクト・電動工具からの衝撃を受け止め、ビット本体とネジへのダメージを防ぎます。用途トルクスねじの締結。トーション加工を施しており、メーカー既存品より耐久性200%UP。寸法(mm)【溝位置】9・13先端形状トルクス差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
867/4IP トルクスプラスビット
Wera¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌日出荷先端トルクスプラスのドライバービットです。トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。材質特殊工具鋼全長(mm)50種類トーションタイプ差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![T 8x25mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017957-170327-02.jpg)
T 8x25mm [Torx]ドライバービット
エスコ(1件のレビュー)¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA611GL-8全長(mm)25先端サイズT8先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![T45x35mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017905-170327-02.jpg)
T45x35mm [Torx]ドライバービット
エスコ¥640税込¥7041個当日出荷エスコ品番EA611GL-45全長(mm)35先端サイズT45先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクス(R)プラスビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891セット当日出荷から翌々日出荷差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットになります。全長(mm)25先端形状トルクスプラス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
インパクター ドライバービット
Wera¥839~税込¥923~1本当日出荷インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティング先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ステンレスドライバービット
Wera¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷ステンレスのドライバービットです。全長(mm)89先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ステンレスドライバービット
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)89先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ヘクスローブロングビット
SLOKY(スローキー)¥1,798税込¥1,9781セット(6本)翌日出荷スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
867/1IMPDC インパクトトルクスビット
Wera¥729~税込¥802~1本当日出荷インパクトドライバー用の強靭なビットです。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。仕様ダイヤモンドコーティング全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0709両頭機能片頭
840/1Z ビット
Wera¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌日出荷頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1両頭機能片頭



























![[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523396-131010-02.jpg)





![T 8x25mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017957-170327-02.jpg)
![T45x35mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017905-170327-02.jpg)