5ページ目: ヘックスローブビット
「先端サイズ」から絞り込む
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。CNパック入りです。
軸径(Φmm)6
全長(mm)95
サイズ#2
質量(g)66
軸長(mm)70
差込角(HEX)1/4 (6.3mm)
入数(本)3
1セット
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。CNパック入りです。
長さ(mm)ボール溝中心から後端まで:9.5
全長(mm)50
軸長(mm)24
差込角(HEX)1/4 (6.3mm)
入数(本)3
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のヘクスローブビットです。CNパック入りです。
全長(mm)25
サイズT8
質量(g)16
外形寸法(mm)先端:2.32
適合ねじM2.5
差込角(HEX)1/4 (6.3mm)
入数(本)3
1セット
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のプラスビットです。CNパック入りです。
全長(mm)25
サイズ#2
質量(g)17
差込角(HEX)1/4 (6.3mm)
入数(本)3
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止めへクスローブビットです。CNパック入りです。
全長(mm)25
差込角(HEX)1/4 (6.3mm)
入数(本)3
耐久性が高く、制度に優れたプロ向けのビットです。芯ブレしにくく安定したネジ締めが可能です。
仕様DIN3126適合
適合ISO1173適合
材質クロムバナジウム鋼(焼き入れ)
シャンク径(mm)6.35
強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
トラスコ品番230-9353
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)6.35
刃先T1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥629
税込¥692
翌々日出荷
T型ヘクサロビュラ穴付きねじ締付用ソケットです。専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
仕様メーカーカタログ掲載商品コード:10682、メーカーカタログ掲載発注品番:OS-4T T50x70
付属品取付用ピン・リング
トラスコ品番129-5227
材質特殊工具鋼
全長(mm)70
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角型のグリップで落下後も転がりにくい
質量(g)91.8
軸長(mm)115
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×37×37
軸特殊工具鋼
刃先(IP)30
グリップタイプ複合材
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
プロ用のいじり止付きトルクスビットです。六角頭に比べトルク伝達率が高いです。カムアウトが解消します。マグネット入りです。
用途トルクスいじり止・T型ネジ用ビット。
仕様磁力(マグネット)入
各メーカー電気ドリル用カクハン軸です。10mm各メーカー電気ドリル用カクハン軸です。
用途電気ドリル用カクハン軸。
タイプ10mmネジ用
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ショートタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。
付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。
材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)
全長(mm)25
硬度HRC58-60
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。
付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。
材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)
全長(mm)50
硬度HRC58-60
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途ネジの締付、緩めに使用します。
付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。
材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)
全長(mm)75
硬度HRC58-60
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
用途ネジの締付、緩めに使用します。
付属品ビット6本、専用ホルダー
材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)
全長(mm)50
硬度HRC58-60
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
用途ネジの締付、緩めに使用します。
付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。
材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)
全長(mm)75
サイズTX25
硬度HRC58-60
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1セット(6本)
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
赤外線センサーが猫の接近をキャッチし、超音波で追い払いご自宅の美しい庭などをフン尿被害から軽減します!
2種類の超音波を使い分け、近づく猫をシャットアウト!防滴構造で屋内屋外どこでも設置でき、台座を外しても使用できます。
電池式で手軽におけるので、敷地内の死角を無くすよう、複数台ご利用頂くのが効果的です。
用途野良猫が庭に近づかないよう超音波を照射します。
質量(kg)0.32
色グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.4×10.8×14.2
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプです
ネジの締付、緩めに使用します
質量(g)25
幅H(mm)70.7(グリップ部)
幅(Φmm)5(シャフト部)
適合【トルクスリーブ】0.4~2.0N・m
材質TPR・ガラス繊維
全長(mm)37.5
差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
1組
¥829
税込¥912
翌日出荷
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。
ロングタイプ。
用途ねじの締付、緩めに使用
材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2)
硬度HRC58-60
厚さ(mm)3
軸長(mm)23
全長(mm)50
先端サイズ06IP
差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
1組(2本)
¥689
税込¥758
翌日出荷
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。
ショートタイプ。
用途ねじの締付、緩めに使用
材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2)
硬度HRC58-60
厚さ(mm)3
軸長(mm)23
全長(mm)50
先端サイズTX8
差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
1組(2本)
¥689
税込¥758
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。
1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。
ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。
高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。
ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM4
軸径(Φmm)5
軸長(mm)82
全長(mm)165
質量(g)26
先端サイズT20
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。
1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。
ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。
高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。
ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3.5
軸径(Φmm)4
軸長(mm)62
全長(mm)145
質量(g)26
先端サイズT15
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。
1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。
ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。
高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。
ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3-5
軸径(Φmm)3.5
軸長(mm)52
全長(mm)135
質量(g)13
先端サイズT10
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
クロムメッキ仕上げ
仕様●サイズ:T30●全長(mm):200●軸長(mm):130●重量(g):43
全長(mm)200
先端サイズT30
アズワン品番65-2142-84
両頭機能片頭
1本
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
両頭機能片頭
強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50
質量(g)7
両頭機能片頭
インパクトドライバー用の強靭なビットです。
別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
トラスコ品番837-0523
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)50
質量(g)68.0
先端サイズT20
両頭機能片頭
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
トラスコ品番477-7565
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)89
質量(g)19.2
先端サイズ25
両頭機能片頭
1本
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。