絞り込み
ブランド
先端サイズ
全長(mm)
いじり止め穴有無
刃先マグネット
あり・なし
両頭機能
両頭・片頭
種類
トーション・段付
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
640件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
TORXビット 5個入 BAHCO(バーコ)TORXビット 5個入BAHCO(バーコ)
19,980税込21,978
1組
翌々日出荷
超音波式 猫しっし ホームテイスト超音波式 猫しっしホームテイスト
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
赤外線センサーが猫の接近をキャッチし、超音波で追い払いご自宅の美しい庭などをフン尿被害から軽減します! 2種類の超音波を使い分け、近づく猫をシャットアウト!防滴構造で屋内屋外どこでも設置でき、台座を外しても使用できます。 電池式で手軽におけるので、敷地内の死角を無くすよう、複数台ご利用頂くのが効果的です。
用途野良猫が庭に近づかないよう超音波を照射します。質量(kg)0.32グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.4×10.8×14.2
5215.TSL20 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.TSL20 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM4軸径(Φmm)5軸長(mm)82全長(mm)165質量(g)26先端サイズT20
5215.TSL15 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.TSL15 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3.5軸径(Φmm)4軸長(mm)62全長(mm)145質量(g)26先端サイズT15
5215.TSL10 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.TSL10 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3-5軸径(Φmm)3.5軸長(mm)52全長(mm)135質量(g)13先端サイズT10
トルクスプラスビット STAHLWILLE(スタビレー)トルクスプラスビットSTAHLWILLE(スタビレー)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
差込角1/4”HEXのトルクスプラスビット。
差込角対辺(mm)1/4
[Torx] ビット エスコ[Torx] ビットエスコ
1,350税込1,485
1本
翌日出荷
クロムメッキ仕上げ
仕様●サイズ:T30●全長(mm):200●軸長(mm):130●重量(g):43全長(mm)200先端サイズT30アズワン品番65-2142-84両頭機能片頭
段付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
969税込1,066
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50質量(g)7両頭機能片頭
867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20 Wera867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20Wera
1,098税込1,208
1本
当日出荷
インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
トラスコ品番837-0523軸径(Φmm)6.35全長(mm)50質量(g)68.0先端サイズT20両頭機能片頭
873/4 ファイブスタービット 25 Wera873/4 ファイブスタービット 25Wera
989税込1,088
1本
翌々日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
トラスコ品番477-7565軸径(Φmm)6.35全長(mm)89質量(g)19.2先端サイズ25両頭機能片頭
873/4 ファイブスタービット 15 Wera873/4 ファイブスタービット 15Wera
989税込1,088
1本
当日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
トラスコ品番477-7549軸径(Φmm)6.35全長(mm)89質量(g)11.4先端サイズ15両頭機能片頭
6本組/T10-T30 [Bore Torx]ドライバービット エスコ6本組/T10-T30 [Bore Torx]ドライバービットエスコ
11,900税込13,090
1組
翌日出荷
全長(mm)70先端サイズT10・T15・T20・T25・T27・T30(6本組)差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
6本組/50mm [Torx]ドライバービット エスコ6本組/50mm [Torx]ドライバービットエスコ
3,340税込3,674
1組
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズT10・T15・T20・T25・T30・T40(6本組)差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
T 9x152mm [Torx]ドライバービット エスコT 9x152mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,800税込1,980
1本
翌日出荷
全長(mm)152先端サイズT9差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-22両頭機能片頭
T 9x 89mm [Torx]ドライバービット エスコT 9x 89mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,420税込1,562
1本
翌日出荷
全長(mm)89先端サイズT9差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-21両頭機能片頭
T 7x 70mm [Torx]ドライバービット エスコT 7x 70mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,050税込1,155
1本
翌日出荷
全長(mm)70先端サイズT7差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-20両頭機能片頭
T 7x 50mm [Torx]ドライバービット エスコT 7x 50mm [Torx]ドライバービットエスコ
665税込732
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズT7差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-24両頭機能片頭
T 2x 50mm [Torx]ドライバービット エスコT 2x 50mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズT2差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-18両頭機能片頭
T 1x 50mm [Torx]ドライバービット エスコT 1x 50mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,970税込2,167
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズT1差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-17両頭機能片頭
8本組/T 8-T40 [Torx]ドライバービット エスコ8本組/T 8-T40 [Torx]ドライバービットエスコ
8,030税込8,833
1組
翌日出荷
全長(mm)70先端サイズT8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(8本組)差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
30IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ30IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
1,610税込1,771
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズ30 IPR差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-58両頭機能片頭
27IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ27IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
1,610税込1,771
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズ27 IPR差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-57両頭機能片頭
25IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ25IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
1,610税込1,771
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズ25 IPR差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-56両頭機能片頭
20IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ20IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
1,610税込1,771
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズ20 IPR差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-55両頭機能片頭
15IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ15IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
1,610税込1,771
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズ15 IPR差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-54両頭機能片頭
10IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ10IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
1,610税込1,771
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズ10 IPR差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-53両頭機能片頭
45IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ45IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
1,280税込1,408
1本
翌日出荷
全長(mm)35先端サイズ45 IPR差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-47両頭機能片頭
40IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ40IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
880税込968
1本
翌日出荷
全長(mm)35先端サイズ40 IPR差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-46両頭機能片頭
30IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ30IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
880税込968
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ30 IPR差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-45両頭機能片頭
27IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ27IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
880税込968
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ27 IPR差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-44両頭機能片頭
25IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ25IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
880税込968
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ25 IPR差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-43両頭機能片頭
15IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ15IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
880税込968
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ15 IPR差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-41両頭機能片頭
10IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ10IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
880税込968
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ10 IPR差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-40両頭機能片頭
9IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ9IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
880税込968
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ9 IPR差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-39両頭機能片頭
8IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ8IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)エスコ
880税込968
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ8 IPR差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-38両頭機能片頭
6本組 [Torx]ドライバービット エスコ6本組 [Torx]ドライバービットエスコ
8,010税込8,811
1個
翌日出荷
先端サイズT10・T15・T20・T25・T30・T40ビット全長(mm)25アズワン品番64-2224-11両頭機能片頭
#1x154mm[+]ドライバービット(絶縁/先細) エスコ#1x154mm[+]ドライバービット(絶縁/先細)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)9全長(mm)154先端サイズ(+)#1六角シャンク径(Φmm)9両頭機能片頭
5.5x1.0x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細) エスコ5.5x1.0x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)9寸法(mm)(-)5.5全長(mm)154先端サイズ(-)5.5六角シャンク径(Φmm)9両頭機能片頭
4.0x0.8x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細) エスコ4.0x0.8x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)9寸法(mm)(-)4.0全長(mm)154先端サイズ(-)4.0六角シャンク径(Φmm)9両頭機能片頭
3.5x0.6x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細) エスコ3.5x0.6x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)9寸法(mm)(-)3.5全長(mm)154先端サイズ(-)3.5六角シャンク径(Φmm)9両頭機能片頭
ヘックスローブビット