絞り込み
二面幅(mm)
- 1/4(1)
- 5/16(1)
- 3/8(2)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(2)
- 9.6(1)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(1)
差込角対辺(mm)
- 6.35(3)
- 22(1)
全長(mm)
- 65
- 25(7)
- 27(2)
- 28(2)
- 29(2)
- 30(2)
- 50(13)
- 55(5)
- 60(16)
- 72(2)
- 75(7)
- 90(2)
- 100(17)
- 110(3)
- 140(2)
- 150(11)
- 160(2)
- 180(2)
- 200(5)
- 250(4)
- 全長(mm)をもっと見る
刃先マグネット
- あり(1)
ブランド
- Wera(4)
- エスコ(1)
- ベッセル(1)
- BONDHUS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「二面幅(mm)」から絞り込む
3/8(2)
5.5(2)
6(2)
7(3)
8(3)
9(2)
10(2)
11(2)
12(2)
13(1)

ナットセッター(マグネット付)
Wera¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷869/4 Mシリーズ。六角ボルト用のナッセッターです。強力な永久磁石が付属しています。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
ドライバービット
Wera¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35
ナットセッター(マグネット付)
Wera¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷六角ボルト用のナッセッターです。強力な永久磁石が付属しています。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
ソケットビット(マグネット圧入式) MB45
ベッセル¥7,498~税込¥8,248~1袋(10本)当日出荷から3日以内出荷六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いソケットビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。用途六角頭ドリルネジ全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり