絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
- 光(15)
- エスコ(9)
- LEC(レック)(9)
- 大一鋼業(7)
- 八幡ねじ(6)
- 建築の友(3)
- 共栄プラスチック(2)
- TRUSCO(2)
- 山崎実業(2)
- 友屋(2)
- トルネ(2)
- エスディアイ(2)
- ヒロショウ(2)
- オート(1)
- ニトムズ(1)
- 日本緑十字社(1)
- ノムラテック(1)
- ベロス(1)
- アスベル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「耐荷重(kg)」から絞り込む

5連フック (吸盤式/ステンレス製)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷支持部が回転するので、戸棚の下にも取付け可能です。材質ステンレス、ABS樹脂 、 エラストマー全長(mm)372耐荷重(kg)3口幅(mm)20
吸盤フックパーツ プラクリップ白 1セット 5個入
八幡ねじ¥1,048税込¥1,1531セット(5個)6日以内出荷材質は吸盤がスチレンブロックコポリマーで、スチレン系。燃焼によるダイオキシンが発生せず、耐光性、耐薬品性に優れている。クリップはアクリルスチレン、透明部分はアクリル。吸盤にクリップを装着したタイプ。凹凸のないガラスや鏡に使用。アズワン品番68-9555-54
フィルムフック 密閉ゴミ箱 タワー ホワイト
山崎実業¥2,300税込¥2,5301個13日以内出荷ニオイが漏れない、パッキン付き密閉ゴミ箱。シンク扉や冷蔵庫のガラスドアなどにフィルムフックで取り付ける、ミニサイズの密閉ゴミ箱です。片手でサッと開けられます。蓋付きなのでゴミが見えずスッキリ。ストッパーがあるので内側にポリ袋を掛けることができます。浮かせて設置できるのでお掃除もラクラク。洗面所やトイレタンクに設置してゴミを捨てるのも便利です。パッキン付きなのでニオイも防ぎます。タイルにも取り付け可能。仕様対応サイズ:マチ付き:幅19cm以上、マチなし:幅25cm以上のポリ袋材質容器・蓋・ポリ袋ストッパー:ABS樹脂、パッキン・クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン色ホワイト質量(g)310備考使用できる面:光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面。タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石・陶器耐荷重(kg)1.5(静止荷重)内容量(L)1.8耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9.6×17.2(フィルムフック含まず)内寸(cm)W15.6×D7.3×H15.5
吸盤仕様フック
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷鉄壁、ガラス、タイル面へ吸盤によりピタッと吸着し、取り付けが簡単です。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質金具:スチール、カバー:ポリカーボネート、吸盤:エラストマー
吸盤仕様フック用ボックス
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷鉄壁、ガラス、タイル面へ吸盤によりピタッと吸着し、取り付けが簡単です。小物類の整理整頓・管理に使用できます。用途小物類の収納として。トラスコ品番253-0591材質金具:スチール、ボックス:ポリカーボネート、吸盤:エラストマー奥行(mm)75使用荷重(kg)0.5耐荷重(kg)0.5縦(mm)100横(mm)63
QCシリーズ 吸盤
光¥469税込¥5161パック(2個)3日以内出荷ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられる吸盤式のツマミです 吸盤式ツマミ ガラス戸棚に簡単に取り付けできるツマミです直径(Φmm)40
吸盤フック マスコット35mm 1セット 5個入
八幡ねじ¥599税込¥6591セット(5個)6日以内出荷材質はスチレンブロックコポリマーで、スチレン系。燃焼によるダイオキシンが発生せず、耐光性、耐薬品性に優れている。吸盤にパーツフックなどを同時に2つ取り付けられる。タイルなどの凹凸のない平らな面に使用。寸法(mm)マスコット35アズワン品番68-9555-26
吸盤フックパーツ 補助版60 1セット 2個×5パック入
八幡ねじ¥849税込¥9341セット(5パック×2個)6日以内出荷材質はポリエチレンタレフタレートで、色は透明。化粧合板などの、吸盤の取付けができない材質・場所に補助部品として使用できます。凹凸のないガラスや鏡に使用。サイズ補助版60アズワン品番68-9555-51
吸盤フックパーツ 補助版80 1セット 2個×5パック入
八幡ねじ¥1,048税込¥1,1531セット(5パック×2個)6日以内出荷材質はポリエチレンタレフタレートで、色は透明。化粧合板などの、吸盤の取付けができない材質・場所に補助部品として使用できます。凹凸のないガラスや鏡に使用。サイズ補助版80アズワン品番68-9555-52
吸盤フックパーツ 補助版40 1セット 2個×5パック入
八幡ねじ¥849税込¥9341セット(5パック×2個)6日以内出荷材質はポリエチレンタレフタレートで、色は透明。化粧合板などの、吸盤の取付けができない材質・場所に補助部品として使用できます。凹凸のないガラスや鏡に使用。サイズ補助版40アズワン品番68-9555-50
吸盤フックパーツ プラクリップ黒 1セット 5個入
八幡ねじ¥1,048税込¥1,1531セット(5個)6日以内出荷材質は吸盤がスチレンブロックコポリマーで、スチレン系。燃焼によるダイオキシンが発生せず、耐光性、耐薬品性に優れている。クリップはアクリルスチレン、透明部分はアクリル。吸盤にクリップを装着したタイプ。凹凸のないガラスや鏡に使用。アズワン品番68-9555-55
吸盤フック右へ補助板
大一鋼業¥2,998税込¥3,2981箱(20セット)6日以内出荷吸盤をタイル・ガラス・金属塗装面に、貼る前の補助に。凹凸のないなめらかな面、柱、板壁、プリント・化粧合板、補助板より大きいタイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫、洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリートに取り付けられます用途吸盤用補助板材質PET樹脂耐荷重(kg)2直径(mm)72
フィルムフック 密閉ゴミ箱 タワー ブラック
山崎実業¥2,300税込¥2,5301個13日以内出荷ニオイが漏れない、パッキン付き密閉ゴミ箱。シンク扉や冷蔵庫のガラスドアなどにフィルムフックで取り付ける、ミニサイズの密閉ゴミ箱です。片手でサッと開けられます。蓋付きなのでゴミが見えずスッキリ。ストッパーがあるので内側にポリ袋を掛けることができます。浮かせて設置できるのでお掃除もラクラク。洗面所やトイレタンクに設置してゴミを捨てるのも便利です。パッキン付きなのでニオイも防ぎます。タイルにも取り付け可能。仕様対応サイズ:マチ付き:幅19cm以上、マチなし:幅25cm以上のポリ袋材質容器・蓋・ポリ袋ストッパー:ABS樹脂、パッキン・クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン色ブラック質量(g)310備考使用できる面:光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面。タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石・陶器耐荷重(kg)1.5(静止荷重)内容量(L)1.8耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9.6×17.2(フィルムフック含まず)内寸(cm)W15.6×D7.3×H15.5
プチ吸盤クリップ
ベロス¥1,598税込¥1,7581箱(5個)4日以内出荷プチサイズの吸盤クリップでしっかり固定。鏡面・ガラス面・冷蔵庫など、幅広いシーンで活用できます。「バネ材」を使用したゼムクリップは、挟んだメモやカード、写真などをしっかりと保持できます。取り付け取り外しが簡単で手軽に使えるため、必要な時にすぐ活用できます。プチ吸盤クリップで、生活をより便利に。材質PVC・ハガネ線・ニッケルメッキ寸法(mm)クリップ:縦33x横20x厚1本体サイズ(mm)縦40x横20x厚10サイズ(Φmm)吸盤:18
ワイヤーランド マルチフック 2個入
ヒロショウ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷ワイヤーランド マルチフックは、丈夫で錆びにくいステンレス製のマルチフックです。すっきりとしたシンプルなデザインです。ヘアゴムやコップなど小物をかけておけます。用途洗面所や風呂場に。質量(g)30幅(cm)ヘッダー:11寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.5×4.5×6.5耐荷重(g)1000(社内テスト)
ワイヤーランド フック3本掛け
ヒロショウ¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷ワイヤーランド フック3本掛けは、丈夫で錆びにくいステンレス製のフックです。すっきりとしたシンプルなデザインです。用途洗面所や風呂場に。質量(g)40幅(cm)ヘッダー:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×4.5×7.5耐荷重(g)1000(社内テスト)
吸盤Wフック
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷仕様壁への取付方法:レバー式吸盤タイプ吸盤サイズ:70(W)×65(H)mm材質レバー・カバー:ABS樹脂、フック・ピン:ステンレス色ホワイト耐荷重(kg)凹凸面:5.5、平滑面:6(フック2個合計の最大)フック口幅(mm)40
吸盤革命 Wフック
建築の友¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷凹凸対応の吸盤フック!四角い吸盤が出来ました! 密着ジェルで強力吸盤!25%耐荷重アップ! Wフック。 ●取り付けられる所 吸盤の吸着面が真空を保てる所 水がしみ込まない所 空気や水を通さない材質 吸盤よりも大きいタイル(※1)・金属・ガラス(スリガラス 含む)プラスチック・ 鏡・その他表面にビニール加工や防水加工、並びに塗装された吸盤が真空を保てる所 上記内容が満たされる……タイル・ガラス・スリガラス・家具・壁面・フローリング・車のダッシュボードなど ※いずれも湾曲していない場所に限る。 ※1 タイルにより、目に見えない小さな穴が開いているものがありますが、その場合取り付けできません。 また、浴室内のタイルで、鱗状痕や頑固な汚れがこびりついているものに取り付けても、落下する場合があります。 ●取り付けられない所 密着ジェルがなじまず隙間が出来る凹凸・溝 吸盤の吸着面が真空を保てない所 水がしみ込むところ 空気や水を通す材質 吸着面の下地が湾曲している場所 薄板ガラスや素材や下地の柔らかい物など下地破損の可能性の有る場所 上記内容が含まれる……無塗装の木・壁・コンクリート・レンガ、壁紙・布・皮・天然石(大理石含む)・タイルのメジ等、空気が通る所や水がしみ込む様な場所。材質本体:ABS樹脂、フックピン:ステンレス、スプリング:鉄(亜鉛メッキ)、吸盤:ベース(熱可塑性ポリウレタン・密着ジェルウレタン系エラストマー)ポスト:ポリカーボネート色白耐荷重(kg)(凹凸面)片側1個のみ:5、両側1個ずつ:5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×42×110
二重真空吸盤フック
日本緑十字社¥999税込¥1,0991個4日以内出荷二重真空吸着方式の採用で、若干のザラザラ面であれば設置可能です。用途鍵等の保管場所として。仕様二重真空吸着方式(ポリウレタン吸着方式+合成ゴム吸着方式) レバー脱着式トラスコ品番147-9771材質/仕上本体:ABS樹脂 吸盤:ポリウレタン、NBR色白質量(g)27耐荷重(kg)2外径(mm)89×53×26日本緑十字社品番309042
QCシリーズ 吸盤
光¥269税込¥2961セット(2個)3日以内出荷ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられる横穴付きの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着 透明なので、目立ちません直径(Φmm)37
ダブルロック吸盤フック
ノムラテック¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷縦、横面の吊り下げが可能です。Wロック方式で安心吸着です。材質ABS樹脂寸法(mm)58×95×58耐荷重(kg)約9(水平6)
ランバスメッシュ用補強棒 900mm用
光¥369税込¥4061本当日出荷インテリアに調和するランバスメッシュ用の補強棒です。W900サイズのランバスメッシュに使用できます。用途ランバスメッシュ用トラスコ品番679-8600材質アルミ長さ(mm)900厚さ(mm)6mmΦ品名補強棒 900MM
ランバスメッシュ用補強棒 600mm用
光¥279税込¥3071本当日出荷インテリアに調和するランバスメッシュ用の補強棒です。W600サイズのランバスメッシュに使用できます。用途ランバスメッシュ用トラスコ品番679-8598材質アルミ長さ(mm)600厚さ(mm)6mmΦ品名補強棒 600MM
ランバスメッシュ用補強棒 450mm用
光¥229税込¥2521本当日出荷インテリアに調和するランバスメッシュ用の補強棒です。W450サイズのランバスメッシュに使用できます。用途ランバスメッシュ用トラスコ品番679-8599材質アルミ長さ(mm)450厚さ(mm)6mmΦ品名補強棒 450MM
吸盤付クリップ&貼付けワイヤータイプ100mm
POP1¥819税込¥9011セット(5個)8日以内出荷ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。売場にストックしておけば、急な棚替えやイベント時に便利です。材質クリップ&吸盤:ポリカーボネイト+ポリエチレン(スチロール)+ポリ塩化ビニル、貼り付け板:ABS寸法(mm)クリップ&吸盤W22×直径40、ステンレス線:直径1.2、クリップ開口6、【ステンレス線長さ】100RoHS指令(10物質対応)対応