絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(18)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(16)
  • Safegas(9)
  • A-Gas Japan(8)
  • カスタム(6)
  • KRK(笠原理化工業)(5)
  • REX[科学研究・開発用品](5)
  • マザーツール(4)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
  • JIKCO(ジコー)(3)
  • TOKO(東興化学研究所)(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • セムコーポレーション(2)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(2)
  • アズワン(1)
  • HORIBA(堀場製作所)(1)
  • ハック社(1)
  • Thermo Scientific(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶存酸素計 ケニス

    溶存酸素計

    ケニス
    45,980税込50,578
    1個(1個)
    当日出荷
    ポーラログラフ法を採用した溶存酸素計です。水中の溶存酸素濃度に加え、気中の酸素濃度の測定も可能です。0~50℃までをカバーする自動温度補正機能付です。最大/最小値記録、データホールド機能付です。
    仕様●ディスプレイ表示:44×29mm LCD●補正可能値:温度(自動):0~50℃ %塩分(手動):0~39%塩分(質量%) 高度(手動):0~3900m測定範囲温度:0~50℃(分解能:0.1℃ 精度:±0.8℃以内)、飽和率:0~100.0%(分解能:0.1% 精度:±0.7%)、溶存酸素:0~20.0mg/L(分解能:0.1mg/L 精度:±0.4mg/L以内)電源(V)006P(9電池(付属)測定方式ポーラログラフ法機能自動温度補償 ホールド 最大値・最小値表示 自動電源OFFサンプリング約1秒使用環境0~50℃ 80%RH以下回路LCDマイクロプロセッサー LSI消費電流約6.2mADC
  • シングルガス検知器 ケニス

    シングルガス検知器

    ケニス
    74,980税込82,478
    1個
    46日以内出荷
    ワンタッチボタンで簡単に操作が可能なシングルガスモニタです。 記録したデータはBluetoothでスマートフォンなどに送信可能です。また別途ライセンス契約(有料)を行うと、クラウド経由での遠隔管理が可能になります。
    寸法(mm)67×36×70質量(g)103電源リチウム電池防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)防塵防水性能IP68
  • センサキャップ ケニス

    センサキャップ

    ケニス
    1,898税込2,088
    1組(2個)
    翌日出荷

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

溶存酸素計(DO計)