カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(486)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(351)
- マクセル(345)
- HORIBA(堀場製作所)(237)
- アズワン(166)
- KRK(笠原理化工業)(92)
- TGK(東京硝子器械)(82)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
- 共立理化学研究所(65)
- 宮本理研工業(62)
- SIBATA(柴田科学)(60)
- 鈴研(57)
- セムコーポレーション(55)
- REX[科学研究・開発用品](55)
- カスタム(53)
- A-Gas Japan(42)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(40)
- ADVANTEC(38)
- ブランドをもっと見る

塩素試験紙
ケニス¥2,798税込¥3,0781箱(100枚)当日出荷塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。付属品スペアロール幅(mm)5.5タイププラスチックストリップ長さ(m)4.57目盛0/25/50/100/200/300ppm測定範囲(ppm)0~300
よう化カリウムでんぷん紙
ケニス¥979税込¥1,0771箱(200枚)当日出荷遊離塩素・臭素・オゾンなどの酸化剤により、ヨウ化カリウムが酸化され生じたヨウ素と反応することで青色を呈します。仕様20枚綴10冊入長さ(mm)70幅(mm)10
塩化コバルト紙(ブックタイプ)
ケニス¥1,398税込¥1,5381箱(200枚)当日出荷水分の検出に使用する試験紙です。乾燥状態で濃青色、水分の存在で淡紅色を呈します。長さ(mm)70幅(mm)10タイプブックタイプ
ツーバンドpH試験紙
ケニス¥5,598税込¥6,1581個当日出荷2種類の異なった指示薬を完全に分離して施してあり、それらが各々pH値に応じて変色します。2色の組み合わせ比較で、pH値を正確に読みとることができます。幅(mm)10長さ(m)5
リール式pH試験紙
ケニス¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 ディスペンサーにカラーチャートが付いています。幅(mm)7タイプリール式長さ(m)5
導電率計
ケニス¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。付属品ボタン電池LR44×4寸法(mm)Φ38×165質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)測定項目導電率精度±1%FS精度(%)±1(FS)機能データホールド、オートパワーオフ、自動校正(3点)、自動温度補償0~50℃温度補償(℃)0~50(自動)校正自動校正(3点)表示項目EC・温度オートパワーオフ機能有り防水性IP67
塩素試験紙
ケニス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷次亜塩素酸水など塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。仕様詰め替えロール付幅(mm)5.5タイプロール長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10、25、50、100、200ppm
水分検出試験紙(WATESMO)
ケニス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ガソリン、オイル、イソプロパノール、高級アルコール、固形の脂肪分や軟膏基剤の水エマルジョンなどのサンプル溶液中や蒸気中に含まれる水分の有無を検出します。 水分と反応すると灰色試験紙が濃青色に変色します。 本試験紙で定量測定はできません。幅(mm)10長さ(m)5pH測定有効範囲1~12
ブック式リトマス試験紙
ケニス(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(200枚)当日出荷1枚ずつ切り離して使用するブック式です。用途酸性、アルカリ性の判定に最適長さ(mm)60幅(mm)9質量(g)36タイプブック式
導電率計
ケニス(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷ハンディタイプのデジタル導電率計です。 温度と導電率を同時表示します。 測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能です。仕様データロギング/手動または1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒ごと寸法(mm)135×60×33測定範囲EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ質量(g)295タイプハンディ使用温度範囲(℃)0~50電源006P(9V)電池×1測定項目導電率精度±(2%FS+1d)分解能1μS/cm(2000μS/cmレンジ)、0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ)、0.1mS/cm(100mS/cmレンジ)精度(%)±2(FS+1d)温度補償自動(0~50℃)機能測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能、測定データは別売のデータ収集ソフトウェアでPCに転送可能メモリー1600データ温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~100表示項目EC・温度測定範囲(ppm)0~66000PC接続別売のデータ収集ソフトウェアで測定データ転送湿度測定範囲(%RH)80以下
ストライプpH試験紙
ケニス¥6,498税込¥7,1481箱(200枚)当日出荷から4日以内出荷1枚のテスト紙に6~12段階のカラースケール目盛とpH測定部とを結合させてあり、大変便利です。長さ(mm)100幅(mm)11タイプストライプ
地下水採水器
ケニス¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷任意の深さの水を採集できます。材質本体:アクリル製 フタ:SUS304+シリコンパッキンタイプ地下水採水器材質(フタ)SUS304+シリコンパッキン外径(mm)40mm
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)
ケニス(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。長さ(mm)95スティック幅(mm)6タイプスティック
スティックpH試験紙
ケニス¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)当日出荷色がにじまない切片により、正確に色を識別することができます。 切片は丈夫なプラスチック製ストリップに結合しています。長さ(mm)68幅(mm)5タイプスティック
アスコルビン酸(ビタミンC)試験紙
ケニス¥12,980税込¥14,2781箱(100枚)当日出荷サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。測定範囲(mg/L)0、50、100、200、300、500、1000、2000
ポケットpH計
ケニス¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷防水構造(IP67)のポケットpHメーターです。寸法(mm)Φ38×165質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)校正自動、3点、温度補償付
ポケットpH計
ケニス¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。電源単4電池×4(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50温度補償自動防水性IP67校正ポイント自動 1~3点
pH計
ケニス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷防水タイプ(IP67)で、濡れた手でも安心して使用できます。寸法(mm)45×30×163測定範囲0.0~14.0pH質量(g)90電源ボタン電池LR44×4(付属)精度±0.1pH使用温度(℃)0~50分解能0.1pH校正1点
ブック式ペーハー試験紙
ケニス¥1,298税込¥1,4281箱(20枚×10冊)欠品中1枚ずつ切り離して使用するブックタイプです各ブックにカラーチャートがついています。トラスコ品番413-3641長さ(mm)60幅(mm)9質量(g)37タイプブック式pH測定有効範囲1~14(全域)測定間隔pH1
溶存酸素計
ケニス¥45,980税込¥50,5781個(1個)当日出荷ポーラログラフ法を採用した溶存酸素計です。水中の溶存酸素濃度に加え、気中の酸素濃度の測定も可能です。0~50℃までをカバーする自動温度補正機能付です。最大/最小値記録、データホールド機能付です。仕様●ディスプレイ表示:44×29mm LCD●補正可能値:温度(自動):0~50℃ %塩分(手動):0~39%塩分(質量%) 高度(手動):0~3900m測定範囲温度:0~50℃(分解能:0.1℃ 精度:±0.8℃以内)、飽和率:0~100.0%(分解能:0.1% 精度:±0.7%)、溶存酸素:0~20.0mg/L(分解能:0.1mg/L 精度:±0.4mg/L以内)電源(V)006P(9電池(付属)測定方式ポーラログラフ法機能自動温度補償 ホールド 最大値・最小値表示 自動電源OFFサンプリング約1秒使用環境0~50℃ 80%RH以下回路LCDマイクロプロセッサー LSI消費電流約6.2mADC
水分検出試験紙
ケニス¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷非極性溶媒や表面、特にガソリンに含まれる水分を検出するのに適しています。 水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。付属品ディスペンサー幅(mm)5.5タイプロール長さ(m)4.57
ポータブルpH計
ケニス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷デジタル表示、ハンディタイプでローコストなpH計です。 大きな画面表示で測定値の読み取りが容易です。 2ボタン(電源、ホールド)のシンプル操作で、迷わず測定が行えます。付属品pH電極(PE-11)質量(g)約200(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)本体寸法(mm)135×60×33精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(その他)測定範囲(pH)0~14機能ホールド校正1点または2点(手動)
ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)
ケニス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷測定値と温度を同時に表示できます。 測定状況や電池残量を表すアイコンが表示されます。 電極保護キャップは測定や校正時に使用できます。使わないときは本体上部側に取りつけておくことが可能です。 IP67の防水防塵性があります。また本体は水に浮く構造です。寸法(mm)45×30×170測定範囲EC/0.00~20.00mS/cm、TDS/0.00~20.00ppt、塩分/0.0~10.0ppt、温度/0~50.0℃電源ボタン電池LR44×4測定項目EC、TDS、塩分、温度精度EC/±2%FS±1LSD、TDS/±2%FS±1LSD、塩分/±2%FS±1LSD、温度/±0.5℃+1LSD分解能EC/10μS/cm(2.00mS/cm以下)、0.10mS/cm(2.00mS/cm以上)、TDS/±2%FS、塩分/0.10ppt、温度/0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0精度(%)±2(FS±1LSD)温度補償自動分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃+1LSD機能測定状況や電池残量を表すアイコン表示校正EC/自動 最大3点測定範囲(mS/cm)0.00~20.00表示項目EC・TDS・塩分・温度測定範囲(ppt)0.00~20.00(TDS)、0.0~10.0(塩分)防水性IP67
採土器
ケニス¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷現場の土壌を乱さず、深度20cmの土壌を試料円筒に採取できます。 試料円筒の交換だけで、迅速に多点の試料を採取できます。 小型で分解・組立が容易なため、持ち運びに便利です。付属品ブラシ、ナイフ、布ケース材質鋼鉄、ステンレス、アルミ合金寸法(mm)270×57×345質量(kg)1.5
ヨウ素酸カリウムでんぷん試験紙
ケニス¥4,198税込¥4,6181個翌日出荷ろ紙にヨウ素酸カリウム(KIO3)とデンプンをしみ込ませてあり、亜硫酸(H2SO3)や亜硫酸塩の有無を検出します。 本試験紙で定量測定はできません。仕様検出限界:5mg/Lの二酸化硫黄(SO2)幅(mm)7長さ(m)5
スティックpH試験紙
ケニス¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から8日以内出荷プラスチック製スティックに色素を染み込ませています。長さ(mm)85幅(mm)6タイプスティック測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液測定不可タンパク質を含む溶液、40℃以上の液温での測定
スリーバンドpH試験紙
ケニス¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷3種の異なった指示薬を3列に分離して施してあり、それぞれが呈色するので、読み取りやすく中間値も判定できます。 Lタイプは列間に疎水境界ゾーンを設けており、乾いた時と同程度の物理的強度が保持されます。pH測定有効範囲1~11目盛間隔1
水耕器(ワグネルポット)
ケニス¥2,598税込¥2,8581個(1個)6日以内出荷太陽の直射に強いハイインパクトスチロール樹脂製です。排水口付で、水田・畑の両方に使用できます。規格1/5000アール(約5万分の1反)上径×下径×高さ(mm)174.6Φ×160.4Φ×197.5