絞り込み
ブランド
- ヒロ・コーポレーション
- CAPTAIN STAG(4)
- タイガー(防獣)(4)
- コアミ(3)
- セフティー3(2)
- RANBO(2)
- コンパル(2)
- ブレイン(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- RABLISS(2)
- EVERSAFE(2)
- 高森コーキ(1)
- ノボル電機(1)
- ネクストアグリ(1)
- MTO(1)
- タイガー(1)
- Richbond(1)
「対象動物」から絞り込む

害獣対策 御守りマルチブザー
ヒロ・コーポレーション¥2,980税込¥3,2781台当日出荷熊被害増加!。大音量の4ブザーとライト付き!。害獣対策や、災害時などマルチに使える!。充電式LEDライト付き用途熊よけ、熊、害獣対策、防災、遭難、災害時、不審者、防犯対策付属品カラビナ、充電ケーブル、取扱説明書定格消費電力(W)2使用時間約1.5時間充電時間約2.5時間使用環境温度(℃)10~40入力電源DC5V 500mAバッテリー容量(mAh)リチウムイオンポリマー600明るさ(Lm)0.4ポート充電:USBType-C音圧感度(dB)スピーカー上方10cm:(大)105-110/(中)103-108/(小)93-105、スピーカー上方50cm:(大)94-99/(中)85-98/(小)82-97音量調節3段階(大・中・小)