絞り込み
対象動物
  • ネズミ(1)
  • ヘビ(1)
  • モグラ(1)
  • 鳥類(2)
ブランド
  • サイエルインターナショナル
  • 福農産業(12)
  • 共福産業(9)
  • セフティー3(7)
  • コンパル(5)
  • ミツギロン(4)
  • ネクストアグリ(4)
  • セーブインダストリー(3)
  • ユタカメイク(3)
  • ムサシ(3)
  • 富士倉(3)
  • インテリムジャパン(3)
  • センター商事(3)
  • ベスト・アンサー(3)
  • 和コーポレーション(2)
  • KENOH(2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラー充電式 360度害獣撃退器 サイエルインターナショナル

    ソーラー充電式 360度害獣撃退器

    サイエルインターナショナル(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    欠品中
    ソーラー充電で電源不要、センサーで近づいた鳥や動物を感知し70dbの大音量と夜間はLEDフラッシュで追い払います。360°赤外線センサーで動作を感知するため全方向に対応。光センサーで周囲が明るい時はLEDフラッシュを止めてバッテリーの消耗を抑えることも可能です。音は警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーションんの5モード。ソーラー充電ができない状況時は市販USB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です。
    付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、支柱:アルミ質量(g)400電源(V)ソーラーパネル充電/DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×132センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサーバッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA防水性生活防水 IP66センサー感知範囲360°/(距離)直線最大10m音声モード:警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーション、音量:70db対象動物
  • ソーラー充電式 害獣駆除機 サイエルインターナショナル

    ソーラー充電式 害獣駆除機

    サイエルインターナショナル
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    警告音と光で害獣・害鳥を威嚇!庭や農作物などの被害を防ぎます。ソーラー充電タイプで電源の無い場所でも設置可能。支柱で土に挿す、また木や壁などへ固定も可能で設置も容易です。超音波を変動させることで動物の慣れを防ぎ、赤外線センサーで夜間もしっかり可動。対応動物:ネズミ・犬、キツネ、テン、ネコ、アライグマ、タヌキ、コウモリ、鳥、げっ歯類
    仕様(有効範囲)距離:最大8~9m、角度:左右110°上下30°材質ABS、支柱アルミニウム質量(g)約280電源ソーラー充電式周波数(kHz)13.5-45.5センサーパッシブ赤外線センサー寸法(cm)W11×D8×H14電池Ni-CD電池またはNi-MH電池音量(dB)アラーム:約80防水簡易防水
  • ネズミ撃退器 サイエルインターナショナル

    ネズミ撃退器

    サイエルインターナショナル
    3,498税込3,848
    1台
    5日以内出荷
    超音波と電磁波のダブルパンチで家の中に出てくるネズミ・蜘蛛・蚊・ゴキブリ・昆虫などを撃退します。1台で床面積約70坪に対応、コウモリの苦手な周波数帯にも対応。
    材質ABS寸法(mm)94×145×74質量(g)約181電源(V)AC100-240(PSE準拠)消費電力(W)最大9超音波仕様20-65kHzのみ、20-65&12-20kHz(蚊)
  • ソーラー充電式 モグラ撃退器2本セット サイエルインターナショナル

    ソーラー充電式 モグラ撃退器2本セット

    サイエルインターナショナル
    3,988税込4,387
    1組(2本)
    6日以内出荷
    ソーラーパネルで日中に充電、スイッチをオンにして地中に差し込むだけでモグラやネズミ、蛇などが嫌がる振動で撃退します。3パターンの音波振動を24時間ごとに自動変更し、半径14m以内に近づけさせません。
    セット内容本体×2、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)172電源ソーラーパネル充電(パネル50mm×50mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×72×155有効面積(m2)約625バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V300mA動作3パターン、24時間自動変更有効長(m)半径14防水性IP65対象動物モグラ、ネズミ、蛇
  • ソーラー充電式 害鳥害獣撃退器 サイエルインターナショナル

    ソーラー充電式 害鳥害獣撃退器

    サイエルインターナショナル
    4,988税込5,487
    1台
    5日以内出荷
    ソーラー充電で電源不要の害鳥害獣撃退器です。動体検知センサーと明暗センサーを搭載し、近づいた動物に対し100dbの大音量とLEDフラッシュで追い払います。赤外線センサーで動作を感知するため暗闇でもしっかり働きます。屋外の設置を想定した防水設計、ソーラー充電ができない状況ではUSB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です(ACアダプターは付属しておりません。市販品をご用意ください)
    付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、支柱:アルミ質量(g)375電源(V)ソーラーパネル充電/DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×57×378センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサーバッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA防水性生活防水センサー感知範囲左右110°/(距離)直線最大8m音声種類:鷹・銃声・犬、音量:110db対象動物

防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)