絞り込み
対象動物
- ネコ(2)
- 鳥類(1)
ブランド
- ムサシ
- 福農産業(12)
- 共福産業(9)
- セフティー3(6)
- コンパル(5)
- サイエルインターナショナル(5)
- セーブインダストリー(3)
- ユタカメイク(3)
- ミツギロン(3)
- 富士倉(3)
- インテリムジャパン(3)
- センター商事(3)
- ベスト・アンサー(3)
- 和コーポレーション(2)
- KENOH(2)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- 大阪ツーワイ(1)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし
ムサシ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。用途鳥の被害の軽減付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)220モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池)動作回数(満充電時)約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)対象動物鳥電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」
ムサシ(26件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。 ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。 こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。 センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。 1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。 しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。 お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。 車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。 センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。用途ネコのフン尿被害を軽減付属品台座質量(g)320(台座含む・乾電池除く)電源アルカリ単二乾電池4本(別売)モード切替切/超音波A/超音波B本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時)センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時)電池寿命約120日(1日10回動作時)設置場所屋内/屋外(防滴構造)アズワン品番64-8965-84対象動物ネコ
ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし ソーラー」
ムサシ(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。ネコを傷つけずにネコ対策。スマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。しかし、「猫しっしソーラー」にはネコを慣れさせないようにするため、3種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防水構造だから屋外でも設置可能です。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電して使用することも可能です。用途ネコのフン尿被害を軽減する付属品台座・台座固定ねじ・USBケーブル (Type-C、充電用、長さ約95cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)390モード切替超音波A/超音波B/AUTO充電時間6時間 定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×110×142電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m 範囲約25m2(付属台座取付け時)、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.6W(結晶太陽電池)動作回数(満充電時)約1000回(1日10回動作として100日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約180回/ 冬 平均1日約100回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)対象動物ねこ電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
『防鳥・防獣用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 鳥おどし・防鳥テープ
- 鳥獣よけマット・テグス
- 音追い
- 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
- 電柵
- 捕獲器・トラップ
- 忌避剤
- モグラ対策