4ページ目: 電柵本体

146件中 121146
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象動物から絞り込む
  • グラファイポール10型900mm ファームエイジ

    グラファイポール10型900mm

    ファームエイジ
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    中実構造なのでしなりに強く、折れにくく、絶縁性能も高い樹脂ポールです。電気柵用グラファイポール900mm10型タイプです。しなりがあり、折れにくいポールで、心理柵に向いています。
    用途野生動物被害対策(電気柵用支柱)全長(mm)900質量(g)14奥行(mm)10直径(mm)10
  • パワーボックス ファームエイジ

    パワーボックス

    ファームエイジ
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    小規模農場や耕作放棄地での移動柵の利用に最適です。最大電圧10000V・実働推奨距離最大500mのソーラー一体型電気柵(バッテリー内蔵12V)です。負荷時延長距離(最大距離)は約2kmです。バッテリー残容量に応じて自動的にパルス速度調整します(1~3秒毎)。5W大型ソーラーパネルを採用しています。
    用途ソーラー内蔵型電気柵パワーボックス寸法(mm)416×332×238質量(g)6240
  • パワーボックス ファームエイジ

    パワーボックス

    ファームエイジ
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    片手で持てる携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)です。最大電圧7500V・実働推奨距離最大400mの携帯型電気柵本器です。無負荷時延長距離(最大距離)は約2kmです。
    用途携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)付属品12Vバッテリーケーブル、通電ケーブル質量(g)620(乾電池を入れると1.2kg)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×200×90エネルギー(J)最大出力:0.12ジュール
  • ワイルドショック猪熊100 ファームエイジ

    ワイルドショック猪熊100

    ファームエイジ
    28,980税込31,878
    1セット
    6日以内出荷
    片手で持てる携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)です。本器は乾電池単一4本で最大40日間作動することができます。最大電圧7500V・実働推奨距離最大400mの携帯型電気柵本器です。
    用途必要な資材がセットになった猪・熊用電気柵周囲100mセットセット内容パワーボックスF400:1台/ホワイトワイヤーライトX200m:1巻/グラファイポール10型(900mm):25本/クリップ10型:50個/リング碍子:10個/危険表示板:2枚/ゲートハンドル:2個質量(kg)4.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)91×16×21
  • 打込みキャップ ファームエイジ

    打込みキャップ

    ファームエイジ
    1,098税込1,208
    1個(1kg)
    6日以内出荷
    施工時のグラファイポールの破損を防ぎます。
    用途野生動物被害対策用器具 グラファイポールに装着対応製品GP10型用材質鉄製
  • エアー量調整弁 タイガー(防獣)

    エアー量調整弁

    タイガー(防獣)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    エアーの量を調整して切断スピードを変えることができます
  • エアーガン タイガー(防獣)

    エアーガン

    タイガー(防獣)
    3,998税込4,398
    1個
    14日以内出荷
    ホコリ・ゴミの掃除等に
  • 消毒用スプレーガン タイガー(防獣)

    消毒用スプレーガン

    タイガー(防獣)
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    樹木の消毒、ブドウのジベレリン処理等に
  • ホース巻取り器 タイガー(防獣)

    ホース巻取り器

    タイガー(防獣)
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    備考1.4Lのエアータンク付/元ホース1m/ホース巻取り長さ25m
  • 除湿器 タイガー(防獣)

    除湿器

    タイガー(防獣)
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    エアホース内の湿気やゴミを除去 冬季間の凍結による動作不良を防止
  • 電気さく用電源装置 SA30AD タイガー(防獣)

    電気さく用電源装置 SA30AD

    タイガー(防獣)
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。
    付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100/DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.9機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×365使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
  • 獣害対策 電気柵 グリーンクロス

    獣害対策 電気柵

    グリーンクロス
    239,800税込263,780
    1セット
    8日以内出荷
    獣害対策の電気柵をセットにしました。本体はソーラータイプの防雨型です。動物がさく線に触れた瞬間に高電圧が流れ、強烈な電気ショックを与えます。
    用途小動物の侵入防止や獣害防止に仕様さく線3段張り、支柱間隔3m、出入り口1箇所
  • AC-500(100V式) 末松電子製作所

    AC-500(100V式)

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷
    コンセント式漏電遮断器が標準装備。 出力状態がわかる確認ランプ付。 夜間・昼夜間の出力切替えスイッチ。
    付属品コンセント式漏電遮断器、出力コード5m、ヒューズ1A×2本、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書・登録カード仕様盗難補償付1年質量(kg)約3.2電源(V)AC100消費電力(W)50Hz:6.5、60Hz:5.4出力電圧(V)約9000電線長さ(m)最大:5000寸法(縦×横×奥行)(mm)110×200×215
  • 電気柵 放牧用500M  FRPセット 末松電子製作所

    電気柵 放牧用500M FRPセット

    末松電子製作所
    169,800税込186,780
    1セット
    5日以内出荷
    牛が接触しても折れにくいFRPポールを使用します。 電気さく線の固定には専用のフックが使えますので設置・撤収が簡単です。 放牧時は連続(24時間)で使用することが多いので、 ソーラータイプや100V式の電気さく本器がオススメです。
    セット内容電気さく本器 ゲッターエース3ソーラー×1台、支柱 FRPポール(14mm×1.5m)125本、14mmフック×250個、電気さく線 ゲッターコード500m×2巻、検電器 バルスチェッカー1個、巻取器1個対象動物ウシ
  • 電気柵 3段サルネット SN-10 末松電子製作所

    電気柵 3段サルネット SN-10

    末松電子製作所
    36,980税込40,678
    1巻
    5日以内出荷
    タイプ通電部:3個所長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応対象動物サル高さ(m)2目合い(cm)10
  • ソーラーセット 末松電子製作所

    ソーラーセット

    末松電子製作所
    69,980税込76,978
    1セット
    5日以内出荷
  • ソーラー式アニマルガード ミツギロン

    ソーラー式アニマルガード

    ミツギロン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    赤色青色LED点滅で野生動物を脅かす 夜間は自動で点滅、昼間は自動で消灯 連続点滅時間は96時間
    材質PS、PP、スチール外形寸法(cm)約12.2×7.5×28.5
  • ソーラー式アニマルチューブロング 延長連結用5m ミツギロン

    ソーラー式アニマルチューブロング 延長連結用5m

    ミツギロン
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    赤/青2色のLEDで野生動物を警戒させます 夜間は自動点滅/昼間は自動消灯するセンサー付 チューブタイプでねじれにくく、取付け簡単 2種類の点灯パターン(1.赤→青2.赤→赤→青)
    材質シリコン、塩化ビニール、ポリスチレン光源LED(赤色、青色各15球)チューブ長さ(m)(LED)約5
  • AN90型 センサー付 未来のアグリ

    AN90型 センサー付

    未来のアグリ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    7日以内出荷
    かしこいセンサー付のエコ電牧器 昼夜感知センサー内蔵でオートパワーON/OFFが可能! センサーの働きで乾電池の消耗を抑える賢い1台。大容量12Vバッテリー・ソーラー仕様も可能!
    適合ソーラー:5W(スタンドパイプ仕様)、バッテリー:34A‐19L/24Ah
  • ビビット 2000型  センサー付 未来のアグリ

    ビビット 2000型 センサー付

    未来のアグリ
    38,980税込42,878
    1セット
    7日以内出荷
    電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。 昼夜光感知センサー内蔵のハイスペックシリーズ。 100Vコンセントでも12Vバッテリーでも使用可能。日中/夜間稼動の状況に応じてセレクトが可能。
    付属品アース接続コード、電牧接続コード、バッテリー接続コード、100V用ACアダプター適合(ソーラー)24W、(バッテリー)HIC‐80質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×78最大出力2ジュール(300Ω)距離(km)(実働推奨)4最大電圧(V)11000
  • 農業関連 ソーラー維持充電器 三晃精機

    農業関連 ソーラー維持充電器

    三晃精機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    建設機械、自動車、農業機械、船舶等の維持充電に。 逆接防止、過充電防止の安全設計。
  • 農業関連 まもる君 三晃精機

    農業関連 まもる君

    三晃精機
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    警報とエンジン停止、ダブル予防! 発電機、メインポンプの盗難防止に、安心のバックアップバッテリー内蔵型。 防滴、防振、防塵、ヘビーデューティ仕様!
    用途小型建機や発電機、単車などの盗難防止に付属品リモコン×1個、LED表示灯(140cm)×1個、振動センサー調節用ドライバー×1本、 両面テープ、結束バンド、電線(140cm)、バックアップバッテリー(ニッケル水素乾電池)仕様(サイレン)音量:120dB、持続時間:10または30秒・5回繰り返し寸法(mm)58×83×23質量(g)約300入力電圧(V)DC12(5Aヒューズ付)センサー傾斜、バッテリー回路遮断、振動、イグニッション機能オートセット(5分後)、スリープモード、リモコンなしの緊急解除機能消費電力(mA)(サイレン)300、(警戒モード)4、(スリープモード)2動作温度範囲(℃)‐20~60
  • ゲッターEX 末松電子製作所

    ゲッターEX

    末松電子製作所
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    夜出力3時間延長機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。 明け方の害獣を防止して日中の作業時は自動で通電が止まります。
    用途節電型付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、夜延長/約64日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、自動スイッチ、夜延長設定切換えスイッチ、盗難補償付1年質量(kg)約4.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)3300使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5対象動物害獣
  • セキュリティゲッター ソーラー 末松電子製作所

    セキュリティゲッター ソーラー

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    盗難防止機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。
    用途人気の無い場所での設置に付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード仕様電池確認、自動スイッチ、盗難防止機能鍵スイッチ、盗難補償付3年質量(kg)約9.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)3300使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5対象動物害獣
  • ハイパワーエリアシステム6km アポロ

    ハイパワーエリアシステム6km

    アポロ
    57,980税込63,778
    1台
    8日以内出荷
    蓄電エネルギーが大きく、出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップしました。 防護線末端での出力電圧が高くなり、より効果的な害獣防護にお使いいただけます。
    付属品アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器寸法(mm)310×205×155質量(kg)3.1電源(V)DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー)最大出力DC10000V距離(km)(有効)6
  • ビビット 18000 i 型 未来のアグリ

    ビビット 18000 i 型

    未来のアグリ
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷
    電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
    質量(kg)5.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×255×105最大出力18ジュール(50Ω)距離(km)(実働推奨)36最大電圧(V)9900

電柵』には他にこんなカテゴリがあります

電柵本体