電柵とは、農業などで獣被害防止のために畑の周りに張り巡らす電気の流れる柵のことです。ソーラータイプやバッテリー駆動のタイプがあります。対象動物の違いはネットの貼り方や段数です。イノシシなどは2段張りでワイヤーの感覚は20センチ程度になります。屋外で使用することが多い電柵。防雨設計されているものが便利です。電柵には、電気のジェネレーター本体以外にも、延長用のセット、ケーブルの巻き取り機、テスターなどの周辺部材もこのカテゴリーに含まれます。

商品豆知識

400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空リール 巻取器用 モノタロウ空リール 巻取器用モノタロウ(28件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として材質耐衝撃ポリスチレン内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円)寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
巻取り器用空リール アポロ巻取り器用空リールアポロ(22件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途電柵線適合巻き取り器(AP-MT108-A)外径(Φmm)280内径(Φmm)140幅(mm)100
ゲッターコード 末松電子製作所ゲッターコード末松電子製作所(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。 一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応
FRPポール用フック アポロFRPポール用フックアポロ(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(25個)ほか
当日出荷
サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
巻取り器 アポロ巻取り器アポロ(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ハンドル高さ(mm)360適合幅(mm)リール幅:105
電気柵 ゲート3型 末松電子製作所電気柵 ゲート3型末松電子製作所(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合の簡易型ゲートです。
仕様3型RoHS指令(10物質対応)対応
ボビン 末松電子製作所ボビン末松電子製作所(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
巻取器・らく巻くんに使用できます。
高さ(mm)88(巻く部分の幅)外径(mm)284直径(mm)110(芯)RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 注意表示板 末松電子製作所電気柵 注意表示板末松電子製作所(7件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
電気さくを使用中であることを表示します。取付け穴付。
寸法(mm)250×150RoHS指令(10物質対応)対応
FRPポール アポロFRPポールアポロ(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(25本)ほか
3日以内出荷
軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
電気柵 ゲート2型 末松電子製作所電気柵 ゲート2型末松電子製作所(9件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合のゲートです。
仕様2型RoHS指令(10物質対応)対応
アース棒30型 末松電子製作所アース棒30型末松電子製作所(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
長さ(cm)30(アース棒)アース線の長さ(m)約4(1本目から本器まで)RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 ゲートフック2型3型用 末松電子製作所電気柵 ゲートフック2型3型用末松電子製作所(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 デンエモン用交換部材 デンエモンゲート 末松電子製作所電気柵 デンエモン用交換部材 デンエモンゲート末松電子製作所(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
緊張具 末松電子製作所緊張具末松電子製作所(5件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
電気さく線のたるみの調整を簡単に行えます。 ゲッターコード、スーパーゲッターコード用
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭菜園用電柵100M延長キット アポロ家庭菜園用電柵100M延長キットアポロ(18件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
電気柵 巻取器 末松電子製作所電気柵 巻取器末松電子製作所(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ゲッターコード、アルミ線の巻取用。(ボビンは別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
FRPポール 末松電子製作所FRPポール末松電子製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アース棒(3本セット) アポロアース棒(3本セット)アポロ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(3本)
当日出荷
アース棒は3連となっています。
電気柵 ゲートハンドル2型用 末松電子製作所電気柵 ゲートハンドル2型用末松電子製作所(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
らく巻くん 末松電子製作所らく巻くん末松電子製作所
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ゲッターコード、アルミ線の巻取用。(ボビンは別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 ゲートハンドル3型用 末松電子製作所電気柵 ゲートハンドル3型用末松電子製作所(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FRPポール アポロFRPポールアポロ
389税込428
1本
3日以内出荷
4段張り可能な1500mmタイプ。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています繊維強化プラスチック製。サビが無く、折れに強く、絶縁体で高耐久性。
用途害獣対策に。ポール径×長さ(Φ×mm)14×1500
電池ケース12V 末松電子製作所電池ケース12V末松電子製作所(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
単一アルカリ電池ケース
寸法(mm)約71×77×163質量(kg)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 ゲートスプリング 末松電子製作所電気柵 ゲートスプリング末松電子製作所(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧線(1.5M) アポロ高圧線(1.5M)アポロ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本器と棚線を接続します。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1.5
パルスチェッカー 末松電子製作所パルスチェッカー末松電子製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気さく線の通電状況を3段階で表示して、効果的な電気が出力されているのか確認ができます。
用途さく線の設置後や日常の点検に質量(g)約100電源3V電池内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約109×45×15RoHS指令(10物質対応)対応
14mmフック(100個入、FRP14mm支柱用) 末松電子製作所14mmフック(100個入、FRP14mm支柱用)末松電子製作所(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(100個)
当日出荷
FRPポール直径14mm専用取付フック。
直径(Φmm)約14RoHS指令(10物質対応)対応
20mmフック(FRP20mm支柱用) 末松電子製作所20mmフック(FRP20mm支柱用)末松電子製作所(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(100個)
当日出荷
直径(mm)約20RoHS指令(10物質対応)対応
Sガイシ(100個入、鋼管支柱14~20mm用) 末松電子製作所Sガイシ(100個入、鋼管支柱14~20mm用)末松電子製作所(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(100個)
当日出荷
樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ。
用途コード取付に最適直径(Φmm)45高さ(mm)約50対応支柱直径14~20mmRoHS指令(10物質対応)対応
エリアヨリ線200M アポロエリアヨリ線200Mアポロ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)200
防獣くんソーラー1500 ネクストアグリ防獣くんソーラー1500ネクストアグリ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
欠品中
ソーラー充電で手間いらず。12Vバッテリー内蔵型総電線長1500m(2段張の場合750m)
用途防獣用付属品出力ケーブル…1個/アース棒…1セット/きけん表示板…2枚/バッテリー(内蔵)…1個/取扱説明書(修理保証書・盗難補償書兼用)…1部質量(kg)約4.9電線長さ(m)1500最大電圧(V)9000
デジタルテスター Gdt-2 末松電子製作所デジタルテスター Gdt-2末松電子製作所(7件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷
デジタルの数字で電圧を表示します。
質量(g)約184電源単4電池×2本内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約170×70×22
ゲッターEGFポール 末松電子製作所ゲッターEGFポール末松電子製作所
20,980税込23,078
1箱(50本)
当日出荷
ガイシ一体型のFRPポールです。リングに合わせて打込むだけで電気さく線の高さを合わせられるガイシと支柱が一体になっています。絶縁性・耐久性に優れ、衝撃に強いです。従来の支柱より軽いため、持ち運びもしやすく、設置後の管理も簡単です。
質量(g)240備考リング付、ガイシ一体型長さ(cm)94
ポールガイシ アポロポールガイシアポロ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(50個)
当日出荷
強化プラスチック製の蝶ねじで締め付け、しっかり支柱に固定。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
用途害獣対策に。適合ポール径(Φmm)14~25
エリアチェッカー(6LEDタイプ) アポロエリアチェッカー(6LEDタイプ)アポロ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
棚線の通電状況を6段階で表示します。
対象動物鳥獣
出力コード 末松電子製作所出力コード末松電子製作所(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
交換用の出力コードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
電柵器アニマルバスター 本体 ニシデン電柵器アニマルバスター 本体ニシデン(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。出力ランプ・出力音/作動時(約3,500V以上)に点灯し、ピッ音が鳴ります。電池確認表示/乾電池8.2V以下、鉛電池バッテリー10.5V以下で赤色点灯。電池寿命/約30日(12時間/1日)※使用状況により異なります。ソーラー充電回路/電源ON時のみ入力可能、過充電防止、逆流防止回路付。
用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源DC:アルカリ乾電池(1.5V×8個)(別売) 、鉛蓄電池バッテリー12V(別売)有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
ゲッターコード 末松電子製作所ゲッターコード末松電子製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
抵抗値約0.256Ω/m直径(mm)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 デンエモン用交換部材 10mmフック 末松電子製作所電気柵 デンエモン用交換部材 10mmフック末松電子製作所
1,198税込1,318
1セット(20個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー用バッテリー タイガー(防獣)ソーラー用バッテリータイガー(防獣)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
電気さく用電源装置SA30SL標準付属品
電柵支柱特集
おすすめ人気ランキング
電柵