83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象動物から絞り込む
  • ボビン 末松電子製作所

    ボビン

    末松電子製作所(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    巻取器・らく巻くんに使用できます。
    高さ(mm)88(巻く部分の幅)外径(mm)284直径(mm)110(芯)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲート3型 末松電子製作所

    電気柵 ゲート3型

    末松電子製作所(12件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合の簡易型ゲートです。
    仕様3型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 巻取器 末松電子製作所

    電気柵 巻取器

    末松電子製作所(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ゲッターコード、アルミ線の巻取用。(ボビンは別売り)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲートフック2型3型用 末松電子製作所

    電気柵 ゲートフック2型3型用

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲート2型 末松電子製作所

    電気柵 ゲート2型

    末松電子製作所(9件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合のゲートです。
    仕様2型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ケース12V 末松電子製作所

    電池ケース12V

    末松電子製作所(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    単一アルカリ電池ケース
    寸法(mm)約71×77×163質量(kg)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • らく巻くん 末松電子製作所

    らく巻くん

    末松電子製作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ゲッターコード、アルミ線の巻取用。(ボビンは別売り)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲートハンドル3型用 末松電子製作所

    電気柵 ゲートハンドル3型用

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲートハンドル2型用 末松電子製作所

    電気柵 ゲートハンドル2型用

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲートスプリング 末松電子製作所

    電気柵 ゲートスプリング

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルテスター Gdt-2 末松電子製作所

    デジタルテスター Gdt-2

    末松電子製作所(7件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    デジタルの数字で電圧を表示します。
    質量(g)約184電源単4電池×2本内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約170×70×22
  • ミニゲッターパックS 末松電子製作所

    ミニゲッターパックS

    末松電子製作所(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    ソーラータイプ、電気さく本器内蔵用です。液の入替不要で、そのまま使用できます。ゲッターパック用充電器で充電できます。
    寸法(mm)約64×98×150質量(kg)約2.4バッテリー容量(Ah)7
  • パルスチェッカー 末松電子製作所

    パルスチェッカー

    末松電子製作所(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電気さく線の通電状況を3段階で表示して、効果的な電気が出力されているのか確認ができます。
    用途さく線の設置後や日常の点検に質量(g)約100電源3V電池内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約109×45×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラー用バッテリー タイガー(防獣)

    ソーラー用バッテリー

    タイガー(防獣)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    電気さく用電源装置SA30SL標準付属品
  • エリアチェッカー(6LEDタイプ) アポロ

    エリアチェッカー(6LEDタイプ)

    アポロ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    棚線の通電状況を6段階で表示します。
    対象動物鳥獣
  • 簡単テスター ネクストアグリ

    簡単テスター

    ネクストアグリ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    アナログ表示の簡易テスター。点滅で電圧を表示します。電池不要。
    対象動物害獣
  • 出力コード 末松電子製作所

    出力コード

    末松電子製作所(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    交換用の出力コードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲッターACアダプターセット 末松電子製作所

    電気柵 ゲッターACアダプターセット

    末松電子製作所(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    12V専用の電気さく本器が家庭用100Vで使用でき、12V側がショートしても壊れない安全回路。 安定化回路で最適な電圧を供給し、電気代も安価で経済的です。
    出力DC12V・850mA入力AC100V・25VA・50/60Hz
  • 電池ボックス12V タイガー(防獣)

    電池ボックス12V

    タイガー(防獣)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルカリ乾電池単一形8本で12V電池として使用できます。 (乾電池は別売) 電気さく用電源装置CA15DC標準付属品。
  • ゲッターパックL 末松電子製作所

    ゲッターパックL

    末松電子製作所(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ソーラータイプ、電気さく本器内蔵用です。液の入替不要で、そのまま使用できます。ゲッターパック用充電器で充電できます。
    寸法(mm)約96×95×175質量(kg)約4.2バッテリー容量(Ah)12
  • 電気柵 ゲートリール 末松電子製作所

    電気柵 ゲートリール

    末松電子製作所(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    巻尺のように自動的に電線を巻取るゲートハンドル付のリールです。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
    電線長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応適合支柱14~26
  • バッテリーボックス NOCO

    バッテリーボックス

    NOCO
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    NOCOのバッテリーボックス、BG24です。マリンバッテリー・キャンピングカー(RV)用バッテリーなどを外部からのごみやほこりから守ると同時に、内部からの液漏れも防止するバッテリーボックスです。耐衝撃・耐UV劣化・耐粉塵によりバッテリーを徹底的に守る安全・頑丈設計です。特殊ポリマー仕様により、-28度の環境下でも衝撃に耐えます。抗紫外線成分配合で、色あせや劣化を防ぎます。充電時に発生するガスを備え付けの通気口から換気が出来る安心設計です。ボックス底部は段付きなので、もしもの液漏れ時には液貯めとして機能します。対応サイズ:M24MF 等
    セット内容バッテリーボックス / 固定ベルト(106cm)質量(kg)1.8外形寸法(mm)長さ355×幅254×高さ271最小寸法(mm)長さ216×幅132×高さ193内形寸法(mm)長さ266×幅182×高さ243最大使用寸法(mm)長さ266×幅182×高さ243適合サイズM24
  • 乾電池ケース アポロ

    乾電池ケース

    アポロ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    本器は単一アルカリ乾電池で使用できます。
  • ACアダプター(AC-12) アポロ

    ACアダプター(AC-12)

    アポロ(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    DC12V仕様の本器ですが、家庭用100Vでも使用できます。
  • バッテリーコード 末松電子製作所

    バッテリーコード

    末松電子製作所(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    対応クイックゲッター・クイックゲッターソーラー・セキュリティゲッター、セキュリティゲッターソーラー、ゲッターEX、ゲッターEXソーラー、エース3、エース3ソーラー、SP、ハイパワー、デンエモン、ミニゲッター、ミニゲッター2、DAC-20電線長さ(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーボックス GB12-3 末松電子製作所

    バッテリーボックス GB12-3

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    屋外での外部バッテリーの設置に便利。
    対応寸法(mm)215×240×358RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 EGFゲートセット 末松電子製作所

    電気柵 EGFゲートセット

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    459税込505
    1セット
    当日出荷
    ゲッターEGFリングポール専用のゲートです。
    セット内容ゲートハンドル3型(1個)、EGFゲートフック(1個)RoHS指令(10物質対応)対応適合支柱ゲッターEGFリングポール、ゲッターEGFポール、リングポール
  • 外部バッテリーコード アポロ

    外部バッテリーコード

    アポロ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    12Vバッテリーで使用可能になります
  • 電気柵 スマートゲート 末松電子製作所

    電気柵 スマートゲート

    末松電子製作所(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    巻尺のように自動的に電線を巻取ます。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
    付属品ゲートフックRoHS指令(10物質対応)対応使用可能支柱径(mm)14~26電線長さ(mm)ゲッターコード22
  • アポロ電気柵用外部バッテリーボックス アポロ

    アポロ電気柵用外部バッテリーボックス

    アポロ(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    電源の外部バッテリーをすっきり収納!!しっかり保護!
    適合バッテリー28B19R、28B19L、38B19R、38B19L,40B19R、40B19L、44B19R、44B19L、55B19R、55B19L、60B19R、60B19L対象動物鳥獣
  • バッテリー(7-12) アポロ

    バッテリー(7-12)

    アポロ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    電源(V)DC12
  • ハイパワーエリアACアダプター アポロ

    ハイパワーエリアACアダプター

    アポロ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ハイパワー対応のDC12Vが家庭用100Vで使用できます。
  • カットアウトスイッチ 共立電機

    カットアウトスイッチ

    共立電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    -
    極数2定格電流(A)15
  • デジタルボルトメーター タイガー(防獣)

    デジタルボルトメーター

    タイガー(防獣)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    出力電圧(kV)を見やすいデジタル数値で表示します
    質量(g)179寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×25×172使用電池9V乾電池内蔵(交換可)
  • アルカリ単一乾電池8個入 末松電子製作所

    アルカリ単一乾電池8個入

    末松電子製作所
    2,198税込2,418
    1箱
    当日出荷
    取替用のアルカリ単一乾電池、8個セット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター・ブレーカーセット スイデン

    ACアダプター・ブレーカーセット

    スイデン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ACアダプターと漏電遮断機のセット販売となります。
    用途屋内仕様適合機種SEF-100B・SEF-100-4W・SEF-500
  • ゲートリール タイガー(防獣)

    ゲートリール

    タイガー(防獣)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    自動巻取り式ゲート
    材質(本体)本体:樹脂、さく線:ポリエチレン/ステンレス線幅(m)5(最大引出し)
  • 電気柵 ゲートフック2型3型用大 末松電子製作所

    電気柵 ゲートフック2型3型用大

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルボルトメーカー(7セグ表示) アポロ

    デジタルボルトメーカー(7セグ表示)

    アポロ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    電源単4アルカリ電池(付属)
  • 液漏れ防止 バッテリーボックス NOCO

    液漏れ防止 バッテリーボックス

    NOCO
    3,315税込3,647
    1個
    8日以内出荷
    NOCOのバッテリーボックスです。マリンバッテリー・キャンピングカー(RV)用バッテリーなどを外部からのごみやほこりから守ると同時に、内部からの液漏れも防止するバッテリーボックスです。耐衝撃・耐UV劣化・耐粉塵によりバッテリーを徹底的に守る安全・頑丈設計です。特殊ポリマー仕様により、-28度の環境下でも衝撃に耐えます。抗紫外線成分配合で、色あせや劣化を防ぎます。充電時に発生するガスを備え付けの通気口から換気が出来る安心設計です。ボックス底部は段付きなので、もしもの液漏れ時には液貯めとして機能します。ACデルコバッテリー ボイジャー M24MF,M27MF,M31MFに適合するよう作られていますが、他社バッテリーにも使用できます。サイズ表を参考に選定ください。

電柵』には他にこんなカテゴリがあります

電源用品