絞り込み
エコロジープロダクト
「対象動物」から絞り込む

デジタルテスター Gdt-2
末松電子製作所(7件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081個当日出荷デジタルの数字で電圧を表示します。質量(g)約184電源単4電池×2本内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約170×70×22
ミニゲッターパックS
末松電子製作所(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷ソーラータイプ、電気さく本器内蔵用です。液の入替不要で、そのまま使用できます。ゲッターパック用充電器で充電できます。寸法(mm)約64×98×150質量(kg)約2.4バッテリー容量(Ah)7
電気柵 ゲッターACアダプターセット
末松電子製作所(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷12V専用の電気さく本器が家庭用100Vで使用でき、12V側がショートしても壊れない安全回路。 安定化回路で最適な電圧を供給し、電気代も安価で経済的です。出力DC12V・850mA入力AC100V・25VA・50/60Hz
電気柵 ゲートリール
末松電子製作所(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷巻尺のように自動的に電線を巻取るゲートハンドル付のリールです。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。電線長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応適合支柱14~26
バッテリーボックス
NOCO¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷NOCOのバッテリーボックス、BG24です。マリンバッテリー・キャンピングカー(RV)用バッテリーなどを外部からのごみやほこりから守ると同時に、内部からの液漏れも防止するバッテリーボックスです。耐衝撃・耐UV劣化・耐粉塵によりバッテリーを徹底的に守る安全・頑丈設計です。特殊ポリマー仕様により、-28度の環境下でも衝撃に耐えます。抗紫外線成分配合で、色あせや劣化を防ぎます。充電時に発生するガスを備え付けの通気口から換気が出来る安心設計です。ボックス底部は段付きなので、もしもの液漏れ時には液貯めとして機能します。対応サイズ:M24MF 等セット内容バッテリーボックス / 固定ベルト(106cm)質量(kg)1.8外形寸法(mm)長さ355×幅254×高さ271最小寸法(mm)長さ216×幅132×高さ193内形寸法(mm)長さ266×幅182×高さ243最大使用寸法(mm)長さ266×幅182×高さ243適合サイズM24
バッテリーボックス GB12-3
末松電子製作所(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷屋外での外部バッテリーの設置に便利。対応寸法(mm)215×240×358RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 EGFゲートセット
末松電子製作所(1件のレビュー)¥459税込¥5051セット当日出荷ゲッターEGFリングポール専用のゲートです。セット内容ゲートハンドル3型(1個)、EGFゲートフック(1個)RoHS指令(10物質対応)対応適合支柱ゲッターEGFリングポール、ゲッターEGFポール、リングポール
電気柵 スマートゲート
末松電子製作所(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷巻尺のように自動的に電線を巻取ます。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。付属品ゲートフックRoHS指令(10物質対応)対応使用可能支柱径(mm)14~26電線長さ(mm)ゲッターコード22
アポロ電気柵用外部バッテリーボックス
アポロ(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷電源の外部バッテリーをすっきり収納!!しっかり保護!適合バッテリー28B19R、28B19L、38B19R、38B19L,40B19R、40B19L、44B19R、44B19L、55B19R、55B19L、60B19R、60B19L対象動物鳥獣
デジタルボルトメーター
タイガー(防獣)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷出力電圧(kV)を見やすいデジタル数値で表示します質量(g)179寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×25×172使用電池9V乾電池内蔵(交換可)
ACアダプター・ブレーカーセット
スイデン(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ACアダプターと漏電遮断機のセット販売となります。用途屋内仕様適合機種SEF-100B・SEF-100-4W・SEF-500
液漏れ防止 バッテリーボックス
NOCO¥3,315税込¥3,6471個8日以内出荷NOCOのバッテリーボックスです。マリンバッテリー・キャンピングカー(RV)用バッテリーなどを外部からのごみやほこりから守ると同時に、内部からの液漏れも防止するバッテリーボックスです。耐衝撃・耐UV劣化・耐粉塵によりバッテリーを徹底的に守る安全・頑丈設計です。特殊ポリマー仕様により、-28度の環境下でも衝撃に耐えます。抗紫外線成分配合で、色あせや劣化を防ぎます。充電時に発生するガスを備え付けの通気口から換気が出来る安心設計です。ボックス底部は段付きなので、もしもの液漏れ時には液貯めとして機能します。ACデルコバッテリー ボイジャー M24MF,M27MF,M31MFに適合するよう作られていますが、他社バッテリーにも使用できます。サイズ表を参考に選定ください。