絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45°
岩崎製作所¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から11日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)90°
岩崎製作所(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)1.6
散水用二口自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2
町野式散水栓ハンドル付 クローム45°
報商製作所¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。材質CAC203クロームめっき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
散水用二口自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2使用地区寒冷地
マーメイド 500 ポンプ
タカショー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷筧などホースをつないで水を循環できる。材質ABS樹脂質量(kg)約0.5電圧(V)100消費電力(W)約9.7コード全長(m)約2最大揚程(m)(50/60Hz)約0.9/約1.1最大流量(L/min)(50/60Hz)約7.9/約9.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.2×7.1×7.6適合ホース内径(Φmm)約12使用場所屋外
散水用二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への 水ためができる便利な二口タイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと 蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。用途散水用の水栓として幅(mm)123高さ(mm)133質量(g)700奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水用二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への 水ためができる便利な二口タイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと 蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。用途散水用の水栓として幅(mm)123高さ(mm)133質量(g)700奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)45°
岩崎製作所¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)2
散水用ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 配管接続部ネジ径:PJ1/2用途散水用の水栓として幅(mm)117高さ(mm)130質量(g)400奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
町野式ターニングバルブハンドル付 45°
報商製作所¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から13日以内出荷根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!材質CAC203角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 みがき45°
報商製作所¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。材質CAC203みがき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
マーメイド 500 ポンプ 噴水セット
タカショー¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷水辺を手軽に楽しく華やかに演出できる、噴水セットです。 付属のパーツで2種類の噴水パターンから選択可能。種別噴水セット材質ABS樹脂質量(kg)約0.55電圧(V)100消費電力(W)約9.7コード全長(m)約2最大揚程(m)(50/60Hz)約0.9/約1.1最大流量(L/min)(50/60Hz)約7.9/約9.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ポンプ本体:約5.2×7.1×7.6組立時間約20分未満(取扱説明書に記載されている必要人員(1人)で組み立てた場合を想定した時間の目安です。)使用場所屋外
マーメイド1000(ポンプ)
タカショー¥3,698税込¥4,0681個当日出荷筧などホースをつないで、水を循環できる。材質ABS樹脂質量(kg)約0.76消費電力(W)約17揚程(m)[50Hz]約1.4、[60Hz]約1.95定格電圧(V)AC100(50Hz・60Hz共用)コード長さ(m)約2最大流量(L/min)(50/60Hz)約14.0/約16.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×10×7.6深度(m)最大動作:0.2まで
水栓 プレーンフォーセット
UNISON(ユニソン)¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷選ぶのが楽しいフォーセット。 シンプルな中にも個性が光る「フォーセット」。屋内でもお使いいただける仕様です。 蛇口の色変化について、青銅および黄銅は年月が経つにつれて、酸化現象で表面が黒っぽくなります。 「プレーンフォーセット ハイジーン」は吐水口の下に付いているハンドルをまわして、水を出します。 「プレーンフォーセット ハイジーン」は使用時、常にハンドルが洗い流されているため、清潔に保つことができます。 「プレーンフォーセット スロープ」は蛇口の胴体部分のふくらみがなく傾いているため、本体内に水が残りません。凍害の恐れのある地域での使用にお勧めです。※凍害地域で使用する際はあわせて水抜き栓をご利用ください。 「プレーンフォーセット ホース用蛇口 ローター」は蛇口の吐水部分が360度回転するため、つないだホースが自由に動き、折れによる水止まりの心配がありません。 「泡沫アダプター ※一部商品に付属」は吐水部が細かい網目状になっているため、繊細な粒子の水を出すことが可能です。空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約40%(メーカー調べ)の節水効果を得ることができます。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
散水用二口ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、 もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。 吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。用途散水用の水栓として幅(mm)125高さ(mm)119質量(g)900奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
町野式散水栓ハンドル付 みがき90°
報商製作所¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。材質CAC203みがき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
町野式散水栓ハンドル付 クローム90°
報商製作所¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。材質CAC203クロームめっき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。用途散水用の水栓として幅(mm)85高さ(mm)90質量(g)300奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水栓 らくらくバルブ45°
岩崎製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ハンドルの開閉がらくらく!。弁パッキンの交換が不要!。フルボアバルブなので「ゴミ詰まり」を起こしません!材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6吐出口径40A
散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)45°
岩崎製作所¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から11日以内出荷オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)角度(°)45耐圧(MPa)1.6
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90°
岩崎製作所(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から6日以内出荷使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)90耐圧(MPa)2
町野式ターニングバルブハンドル付 90°
報商製作所(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!材質CAC203角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム45°
報商製作所¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)45取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
小型あさがおノズル
カクダイ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ノズルの手操作で、あさがおノズル、ウォーターベルの噴水両用ができます。材質黄銅、POM水量(L/min)7.5(水圧0.05MPa時)高さ(cm)15(水圧0.05MPa時)落下直径(m)0.2(水圧0.05MPa時)
農業・園芸資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















































![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)