絞り込み
対応マザーボード
- ITX(5)
- Micro-ATX(19)
- Mini-DTX(1)
- Mini-ITX(10)
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- LIAN LI(4)
- ANTEC(3)
- COOLER MASTER(2)
- DEEPCOOL(2)
- OKINOS(2)
- SHARKOON(1)
- 長尾製作所(1)
ケース形状
- スリム(1)
- 据え置き型(2)
色
ブラック(8)
ホワイト(3)
スロット
- 5
- 1(1)
- 2(2)
- 3(7)
- 4(26)
- 6(3)
- 7(91)
- 8(24)
- 10(2)
- 11(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「対応マザーボード」から絞り込む
ITX(5)
Micro-ATX(19)
Mini-DTX(1)
Mini-ITX(10)

オープンフレーム ver.micro-ATX
長尾製作所¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷PCパーツが主役のmicro-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 ※グラフィックボードを縦置きに設置する場合はCPUクーラーの高さは90mmまでとなります。ご注意下さい。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付けが可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については メーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。仕様CPUクーラー制限:VGA垂直設置した場合のみ、高さ90mmまでの制限あり。適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、電源:ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド材質鉄(板厚:1.6mm)寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。質量(kg)約2.6/全体:2.9スイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約282.5×約190×約390(取っ手含まず)仕上黒色塗装設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX拡張スロット数5段![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ホワイト Mirage 4 ARGB White OKINOS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601367-260915-02.jpg)
PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ホワイト Mirage 4 ARGB White
OKINOS¥9,698税込¥10,6681式7日以内出荷ARGBファン3個標準搭載のMicro-ATX対応ピラーレスPCケース。ピラーレス式ガラスパネルによる270度のパノラマビュー。最大240 mmラジエータ搭載に対応。最大5個の120 mmファン搭載に対応。最大95 mm幅の裏配線スペース。Okinos Mirage 4 ARGB材質スチール、強化ガラス寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])1000本体寸法(mm)346×275×354(D×W×H)対応CPUクーラー高さ:最大155mmまで保証期間1年最大長(mm)最大電源長さ:最大180mmまで(ケーブルを含まず)ファン標準搭載ファン:ボトム:2×120 mm ARGB リバースファン、リア:1×120 mm ARGB ファン、搭載可能ファン:トップ:2×120mm、ボトム:2×120mm、リア:1×120mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 2、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×LEDスイッチ又はリセットスイッチ設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大325mm までモデルH12 ARGB 3pin ファン、H12R ARGB 3pin リバースファン対応マザーボードMicro-ATX / ITX拡張スロット数5対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 240mm、フロント:非対応、ボトム:非対応、サイド:非対応、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、3(2.5インチ専用シャドウベイ)コントローラコントローラー・ハブ:ARGBコントローラー・3 pin 3分岐ケーブルフィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ホワイト Constellation C2M White ANTEC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600981-260915-02.jpg)
PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ホワイト Constellation C2M White
ANTEC¥11,980税込¥13,1781式7日以内出荷ピラーレス式強化ガラスパネルをフロント・サイドに搭載。120 mmファン最大6基の搭載に対応。RTX50シリーズ搭載に対応したミニタワーPCケース。360 mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。高さ最大約165 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec Constellation C2M付属品1×マニュアル、1×アクセサリーボックス材質スチール / プラスチック / ガラス(厚さ4mm)本体寸法(mm)440×222×440(D×W×H)本体質量(kg)約6.88対応CPUクーラー高さ:最大165mmまで保証期間2年最大長(mm)最大電源長さ:最大225mmまで (ATX規格)ファン標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、サイド:1×240 mm ARGBリバースファン(1個のフレームに2つのファン)、リア:1×120 mm ARGBファン、搭載可能ファン:トップ:3×120mm / 2×140mm、フロント:非対応、サイド:2×120mm、リア:1×120mmポートフロントポート:1×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen2、1×オーディオ in/out、1×電源スイッチ設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大415mm まで (サイドにラジエータを搭載時280mmまで)対応マザーボードMicro-ATX / ITX拡張スロット数5対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 240 / 360mm、フロント:非対応、サイド:120 / 240mm、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Mirage 4 ARGB Black OKINOS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600719-260915-02.jpg)
PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Mirage 4 ARGB Black
OKINOS¥9,698税込¥10,6681式7日以内出荷ARGBファン3個標準搭載のMicro-ATX対応ピラーレスPCケース。ピラーレス式ガラスパネルによる270度のパノラマビュー。最大240 mmラジエータ搭載に対応。最大5個の120 mmファン搭載に対応。最大95 mm幅の裏配線スペース。Okinos Mirage 4 ARGB材質スチール、強化ガラス寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])1000本体寸法(mm)346×275×354(D×W×H)対応CPUクーラー高さ:最大155mmまで保証期間1年最大長(mm)最大電源長さ:最大180mmまで(ケーブルを含まず)ファン標準搭載ファン:ボトム:2×120 mm ARGB リバースファン、リア:1×120 mm ARGB ファン、搭載可能ファン:トップ:2×120mm、ボトム:2×120mm、リア:1×120mmポートフロントポート:2×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 2、1×Audio in/out、1×電源スイッチ、1×LEDスイッチ又はリセットスイッチ設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大325mm までモデルH12 ARGB 3pin ファン、H12R ARGB 3pin リバースファン対応マザーボードMicro-ATX / ITX拡張スロット数5対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 240mm、フロント:非対応、ボトム:非対応、サイド:非対応、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、3(2.5インチ専用シャドウベイ)コントローラコントローラー・ハブ:ARGBコントローラー・3 pin 3分岐ケーブルフィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX M ANTEC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600570-260915-02.jpg)
PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX M
ANTEC¥11,980税込¥13,1781式7日以内出荷メッシュパネルを使用したコンパクトなミニタワーPCケース。120 mmファン最大9基の搭載に対応、6基標準搭載。電源前置き設計。最大360 mmサイズまでのラジエーター搭載に対応。GPUを支えるサポートステー搭載。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。最大約405 mmを確保した拡張カードスペース。高さ175 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec FLUX M電源無し本体寸法(mm)459×247×365(D×W×H)本体質量(kg)約6.35対応CPUクーラー高さ:最大175mm保証期間2年電源タイプ160mmまでのATX規格電源(ケーブル除く)ファン標準搭載ファン:フロント:2×120 mm (ARGB PWM)、トップ:無し、ボトム:3×120 mm (リバースPWMファン)、リア:1×120 mm (ARGB PWM)、搭載可能ファン:フロント:2×120mm、トップ:3×120mm、ボトム:3×120mm、リア:1×120mmフロントパネルメッシュ:スチールポートフロントポート:1×USB 3.0、1×Audio in/out、1×USB Type-C 3.2 Gen2、1×Powerスイッチ、1×リセットスイッチ設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大405mm、裏配線スペース:最大49mm、電源下配線スペース:最大59mm対応マザーボードMicro ATX / ITX拡張スロット数PCIE拡張スロット:5対応ラジエターフロント:非対応、トップ:360 mm / 240 mm / 120 mm、リア:120 mmドライブベイ0(3.5インチ専用シャドウベイ)、2/2(3.5/2.5インチ共用シャドウベイ)、0(2.5インチ専用シャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Constellation C2M ANTEC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600956-260915-02.jpg)
PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Constellation C2M
ANTEC¥11,980税込¥13,1781式7日以内出荷ピラーレス式強化ガラスパネルをフロント・サイドに搭載。120 mmファン最大6基の搭載に対応。RTX50シリーズ搭載に対応したミニタワーPCケース。360 mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応。メンテナンス性を高めるダストフィルターを搭載。高さ最大約165 mmまでのCPUクーラーに対応。Antec Constellation C2M付属品1×マニュアル、1×アクセサリーボックス材質スチール / プラスチック / ガラス(厚さ4mm)本体寸法(mm)440×222×440(D×W×H)本体質量(kg)約6.88対応CPUクーラー高さ:最大165mmまで保証期間2年最大長(mm)最大電源長さ:最大225mmまで (ATX規格)ファン標準搭載ファン:トップ:無し、フロント:非対応、サイド:1×240 mm ARGBリバースファン(1個のフレームに2つのファン)、リア:1×120 mm ARGBファン、搭載可能ファン:トップ:3×120mm / 2×140mm、フロント:非対応、サイド:2×120mm、リア:1×120mmポートフロントポート:1×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen2、1×オーディオ in/out、1×電源スイッチ設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大415mm まで (サイドにラジエータを搭載時280mmまで)対応マザーボードMicro-ATX / ITX拡張スロット数5対応ラジエター搭載可能ラジエータ:トップ:120 / 240 / 360mm、フロント:非対応、サイド:120 / 240mm、リア:120mmドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:トップ、ボトム
SilverStone FLP03 レトロを再現した mATX 多機能ケース 多様なストレージ 高性能GPU 高効率冷却に対応 SST-FLP03W
SILVER STONE(シルバーストーン)¥20,980税込¥23,0781台4日以内出荷・独自の Turbo ボタンにより瞬時にフルスピード冷却モードへ切り替え。・専用キー付きロック設計により 電源およびリセットの完全制御を実現。・5.25 3.5 2.5 の多様なストレージに対応。・最大 360mm ラジエーターおよび 180mm 大型ファンに対応し 柔軟な冷却構成が可能。・最大 413mm の高性能グラフィックカードに対応。・フロント I/O:USB Type-C ×1 USB 3.0 ×2 オーディオ ×1 マイク ×1仕様【拡張カードの制限】長さ 413mm グラフィックカードと前面ファン/水冷デバイスの互換性については、取扱説明書を確認してください 幅 156mm (グラフィックカードブラケット取り付け済み) 163mm (グラフィックカードブラケット未取り付け)材質プラスチック、スチール電源PS2 (ATX)RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMicro-ATX、 Mini-ITX拡張スロット数5対応ラジエター【トップ】360mm/280mm/240mm/140mm/120mm【前面】280mm/240mm/140mm/120mm【背面】120mm※いずれも取り付ける前に、5.25デバイスと冷却デバイスの互換性をご確認ください冷却システム前面:180mm x 1 (標準180mm黒色ファン x 1) /140mm/120mm ※120/140mmファンを取り付けるには、5.25デバイスと冷却デバイスの互換性および取扱説明書をご確認ください背面:120 x 1 (標準120mm黒色ファン x 1)トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 ※120/140mmファンを2基以上取り付けるには、5.25デバイスと冷却デバイスの互換性および取扱説明書をご確認ください内部:電源ユニットベイ: 120mm x 2※グラフィックカードブラケットの取り付け位置が後方固定の場合、120mmファンは1基のみ取り付け可能ですドライブベイ【内部】3.5 x 1、3.5 x 1/2.5 x 2、2.5 x3、【外部】5.25 x 3, 5.25 コントロールパネル x 1
Vector V150 INF(M-ATX対応ミニタワーケース)
LIAN LI¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷本製品は、フロントにインフィニティミラーを採用し、奥行きのある光の演出を実現します。さらにARGBファンとワイヤレス制御機能を組み合わせることで、従来のPCケースにはない魅せるライティング体験を提供します。標準で140mm ARGBファン×2(フロント)と120mm ARGBファン×1(リア)を搭載しました。 内蔵コントローラーおよび専用ソフトウェア「L-Connect 3」により、ファン制御とライティングをシームレスに統合管理できます。また、最大360mmラジエーターに対応する拡張性と、多数のファン搭載オプションにより、M-ATXサイズながらATXクラスの冷却性能を実現。コンパクトさとハイパフォーマンスを両立しています。さらに、バックコネクト対応M-ATXマザーボードに対応し、ケーブルを背面に集約したクリーンなビルドが可能。内部の美しさとエアフロー効率を同時に高めます。仕様●ダストフィルター:1×ボトム●ドライブベイ(サイドSSDブラケット):2×2.5インチSSD●ドライブベイ(ボトム):2×2.5インチSSDまたは1×3.5インチHDD+1×2.5インチSSD●ドライブベイ(マザーボードトレイ裏):1×2.5インチSSD●拡張GPUカードスペース制限:長さ400mmまで●対応電源(サイズ):ATX(奥行200mmまで)材質スチール/4mm厚強化ガラス/プラスチック質量(kg)8.4色ブラック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)470×221.5×443.9対応マザーボードバックコネクトM-ATX/M-ATX/Mini-ITX拡張スロット数5
MicroATXピラーレスケース
LIAN LI¥8,998~税込¥9,898~1個6日以内出荷「Vector V100 MINI」は、小型のmATXフォームファクターで高性能とカスタマイズ性を実現し、コンパクトなゲーミング環境向けにクリーンで柔軟なプラットフォームを提供します。 ピラーレス構造で前面パネルと側面パネルには4mm強化ガラスを採用し、洗練されたモダンな外観と内部コンポーネントのクリアな視認性を実現しています。 ボトムに搭載したRGB照明はどの角度からも視認可能で、ワンボタン操作で瞬時に調整できます。 このケースはMicroATXケースながら、最大で9基の120mmファンを搭載することができ、ATXさながらの冷却性を誇ります。 Vector V100 MINIはカラーバリエーションはブラックのみで、ファンレスモデルとARGBファン4基標準搭載モデルの2ラインナップを用意しましたのでユーザーの好みに合わせて選択可能です。材質スチール/4mm厚強化ガラス/プラスチック色ブラック備考【CPUクーラー制限】高さ163.5mmまで、【拡張カードスペース制限】長さ415mmまで電源ATX(奥行200mmまで)フィルター【ダストフィルター】ボトム×1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)436×221.5×443.9I/OポートUSB 3.1 TypeC×1/USB3.0×2/AUDIO×1/パワーボタン/リセットボタン対応マザーボードバックコネクトm-ATX/m-ATX/Mini-ITX拡張スロット数5ドライブベイ3.5インチHDD×2/2.5インチSSD×2
Deepcool パノラマデザインケース
DEEPCOOL¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷・コンパクトなパノラマデザインケース。・エアフローと内部レイアウトを最適化するデュアルチャンバー設計。・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)。・サイドに120mm ARGB PWMリバースファン2基、リアに120mm ARGB PWMファン1基標準搭載。・最大9基の120mmケースファンをサポート。・360mmラジエーター対応。・マグネット式ダストフィルター装備(トップ・ボトム)。・46mmの裏配線スペース。・ツールフリー設計。・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX。・対応グラフィックカード:最長410mm。・対応CPUクーラー:164mm。・製品寸法:420×285×368mm。・カラー:ホワイトその他製品名:CG330 3F WH厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6 強化ガラスサイドパネル厚さ:3寸法(mm)420×285×368質量(kg)5.5色ホワイト型番R-CG330-WHNGM3-G対応CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:120/140/240/280/360mmサイド:120/140/240/280mmボトム:120/240/280/360mmリア:120mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:46mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×2/140mm×2※120mm(PWM+ARGB Reverse Blade)×2標準搭載ボトム:120mm×3/140mm×2リア:120mm×1※120mm(PWM+ARGB)×1標準搭載、(搭載)サイド(リバースブレード):回転数:400~1500 RPM±10%風量:41.14 CFM静圧:0.83 mmAq騒音値:≦25.79 dB(A)リア:回転数:400~1500 RPM±10%風量:38.85 CFM静圧:1.13 mmAq騒音値:≦21.88 dB(A)素材ABS+SPCC+強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、Audio×1対応マザーボードMicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITXドライブベイ3.5:1+12.5:2+2電源ユニット最長200mm
Deepcool パノラマデザインケース
DEEPCOOL¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷・コンパクトなパノラマデザインケース。・エアフローと内部レイアウトを最適化するデュアルチャンバー設計。・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)。・サイドに120mm ARGB PWMリバースファン2基、リアに120mm ARGB PWMファン1基標準搭載。・最大9基の120mmケースファンをサポート。・360mmラジエーター対応。・マグネット式ダストフィルター装備(トップ・ボトム)。・46mmの裏配線スペース。・ツールフリー設計。・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX。・対応グラフィックカード:最長410mm。・対応CPUクーラー:164mm。・製品寸法:420×285×368mm。・カラー:ブラックその他製品名:CG330 3F厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6 強化ガラスサイドパネル厚さ:3寸法(mm)420×285×368質量(kg)5.5色ブラック型番R-CG330-BKNGM3-G対応CPUクーラー:164mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:120/140/240/280/360mmサイド:120/140/240/280mmボトム:120/240/280/360mmリア:120mmケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:46mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:120mm×3/140mm×2サイド:120mm×2/140mm×2※120mm(PWM+ARGB Reverse Blade)×2標準搭載ボトム:120mm×3/140mm×2リア:120mm×1※120mm(PWM+ARGB)×1標準搭載、(搭載)サイド(リバースブレード):回転数:400~1500 RPM±10%風量:41.14 CFM静圧:0.83 mmAq騒音値:≦25.79 dB(A)リア:回転数:400~1500 RPM±10%風量:38.85 CFM静圧:1.13 mmAq騒音値:≦21.88 dB(A)素材ABS+SPCC+強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、Audio×1対応マザーボードMicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITXドライブベイ3.5:1+12.5:2+2電源ユニット最長200mm
COOLER MASTER コンパクトMicroATXケース・ホワイトモデル
COOLER MASTER¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷・シームレスな面取り加工が施されたフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、システムを広角で美しく見せる。・コンパクトなMicroATXケースながら、最大360mmのラジエーターに対応。・最大9基のケースファンを搭載可能。・下から上へと抜けるエアフロー設計により、効率的な熱排出と温度管理を実現。・サイド吸気用のリバースブレードファン2基と、リア排気用ファン1基を標準搭載。・各ファンにはデイジーチェーン接続用のコネクターを備え、セットアップを簡素化。・ファンのARGBはマザーボード同期対応。・トップ&ボトムに配置されたメッシュゾーンが、高いエアフローを確保し、冷却効率を最大化。・最大425mmサイズのGPU搭載可能。・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX。・カラー:ホワイト。・製品寸法:434×218×414mm(突起部を含む)、430×218×395mm(突起部を除く)その他製品名:Elite 490 White寸法(mm)434×218×414(突起部を含む)430×218×395(突起部を除く)色ホワイトサイズMicroATX容量(L)39.16型番E490-WHNN-S00対応CPUクーラー:170mm、グラフィックカード:425mm、(ラジエーター)トップ:360 (Max height 45mm) / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:240 / 120mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×120mm※2×120mm ARGBPWM reverse標準搭載ボトム:3×120mm素材フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo対応マザーボードMicroATX / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:1電源ユニット250mmATX
COOLER MASTER コンパクトMicroATXケース・ブラックモデル
COOLER MASTER¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷・シームレスな面取り加工が施されたフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、システムを広角で美しく見せる。・コンパクトなMicroATXケースながら、最大360mmのラジエーターに対応。・最大9基のケースファンを搭載可能。・下から上へと抜けるエアフロー設計により、効率的な熱排出と温度管理を実現。・サイド吸気用のリバースブレードファン2基と、リア排気用ファン1基を標準搭載。・各ファンにはデイジーチェーン接続用のコネクターを備え、セットアップを簡素化。・ファンのARGBはマザーボード同期対応。・トップ&ボトムに配置されたメッシュゾーンが、高いエアフローを確保し、冷却効率を最大化。・最大425mmサイズのGPU搭載可能。・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX。・カラー:ブラック。・製品寸法:434×218×414mm(突起部を含む)、430×218×395mm(突起部を除く)その他製品名:Elite 490寸法(mm)434×218×414(突起部を含む)430×218×395(突起部を除く)色ブラックサイズMicroATX容量(L)39.16型番E490-KHNN-S00対応CPUクーラー:170mm、グラフィックカード:425mm、(ラジエーター)トップ:360 (Max height 45mm) / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:240 / 120mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×120mm※2×120mm ARGBPWM reverse標準搭載ボトム:3×120mm素材フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo対応マザーボードMicroATX / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:1電源ユニット250mmATX
PCケース
SHARKOON¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷「ELITE SHARK]シリーズは、Sharkoon社のラインナップにおいて最高峰に位置するPCケースです。 フロントとサイドが一体化された曲面ガラスパネルによるクリアなピラーレスデザインに加え、最新のBTFマザーボードとの互換性を備えることで、配線の美しさと組み立ての容易さを両立しており、まさにフラッグシップと呼ぶにふさわしいモデルです。 今回、ATX対応の「CA500」、Micro-ATX対応の「CM100]の2機種がラインナップされています。 両機種とも4基の120mm ARGBファンと5ポートRGBコントローラーを標準搭載しており、多彩なカラーやイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 また最大2基のラジエーター用スペースが用意されており、ハイエンド志向のユーザーが求める高い冷却性能にも応えられる十分な拡張性を備えています。 曲面ガラスによる究極のパノラマビューを実現し、強力な冷却性能や最新規格への対応を兼ね備えたELITE SHARKはハイエンドPC構築に最適な新世代のPCケースです。適合【電源】ATX材質スチール/ABS/強化ガラス
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-B-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷・270° パノラマ式強化ガラス展示。・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。・280mmラジエターとの互換性。・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます仕様●CPUクーラーの限度:177mm●PSUの限度:150mm●グラフィックス カード:・長さ:350mm・幅:185mm●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)材質スチール、プラスチック、強化ガラス質量(kg)5.6備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456×364.7RoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数5冷却システム内部:マザーボードトレイ: 120mm x 2 、PSU シュラウド: 120mm x 2、背面:120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)、トップ:120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)ドライブベイ内部:3.5/2.5×1、3.5×1
PCケース(据え置き型)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷【Grandiaシリーズ】セキュリティ性能を高めた横置き型PCケース材質スチール(フロント:アルミ)ケース形状据え置き型質量(kg)5.6色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】279×124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×150I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMicroATX拡張スロット数5冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:-内部:-サイド:Right:2×120mm給気ファン、1200rpm、20dBALeft:1×120mm給気ファン、1200rpm、20dBAまた80mmファンとも互換トップ:-ドライブベイ外部:5.25インチ×1内部:3.5インチ×42.5インチ×1or3.5インチ×32.5インチ×2
PCケース(据え置き型)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷【Grandiaシリーズ】横置き仕様のホームシアターPCケース材質スチール(フロント:ABS樹脂)ケース形状据え置き型質量(kg)4.7色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】279×124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×151I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2(GD05B-USB3.0only)USB2.0:2(GD05Bonly)マイク:-ヘッドフォン:-対応マザーボードMicroATX拡張スロット数5冷却システム前面:背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:内部:サイド:Right:2×120mm給気ファン、1200rpm、20dBALeft:1×120mm給気ファン、1200rpm、20dBAまた80mmファンとも互換トップ:ドライブベイ外部:5.25インチ×1内部:3.5インチ×22.5インチ×1または3.5インチ×1.5インチ×2
PCケース(スリム)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷【Miloシリーズ】フロントドア(カギ付)装備横置きスリム型HTPCケース材質ボディ:スチール寸法(mm)【対応VGA】4×Lowprofile+1、幅の制限-2.95"(74mm)ケース形状スリム質量(kg)4色ブラック電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×105I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードMicroATX拡張スロット数4+1冷却システム前面:-背面:-底面:-内部:-サイド:右側:4×80mmファンスロット(オプション取り付け)左側:ハードドライブ換気口トップ:大型CPU通気口、FF141ファンフィルタ内蔵ドライブベイ外部:5.25インチ×1(3.5インチHDDまたは2.5インチHDD/SSDと互換)内部:3.5インチ×2(2.5インチHDD互換)2.5インチ×1
3面ガラス ショーケースデザイン採用 O11 Vision シリーズ MicroATXモデル ブラック O11VMX
LIAN LI¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷コンパクトな二室構造で、三面ガラス張りのショーケース付きです。 パノラマビューを実現する前面、側面、上面の強化ガラスパネルです。 M-ATXおよびMini-ITXマザーボードに対応します。 最大410mmまでのグラフィックカードに対応します。 最大360mmのトップマウントラジエーターに対応します。 ガラスパネルのメッシュカットアウトにより、上部の通気性が向上します。 プリインストールされた140mmファンがラジエーターの冷却性能を向上させます。 チューブとケーブルを通すための、隠された第2チャンバー配線です。 柔軟なインテリア演出を可能にする、取り外し可能なモジュール式仕切りです。 システム監視およびカスタムビジュアル用のオプションの9.2インチLCDキットです。 水平設置型GPU用の調整可能な垂れ下がり防止ブラケットです。 最大182mmのATX電源ユニットに対応します。 最大3台の2.5インチSSD、または1台の3.5インチHDDと1台の2.5インチSSDを内蔵ストレージとしてサポートします。材質スチール/4.0mm強化ガラス/3.0mm強化ガラス/アルミニウム色ブラック外形寸法(mm)419.6×275.1×395.2機能デジタルスクリーン:いいえ冷却装置ラジエーターサポート:(上部)360/240、(側面)240クリアランス(mm)CPUの長さ:20、CPUクーラー高さ:20ストレージ3.5インチHDD×2.5インチSSD×2、または2.5インチSSD×3対応マザーボードM-ATXおよびMini-ITX※バックサポート無拡張スロット数5
3面ガラス ショーケースデザイン採用 O11 Vision シリーズ MicroATXモデル ホワイト O11VMW
LIAN LI¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷コンパクトな二室構造で、三面ガラス張りのショーケース付きです。 パノラマビューを実現する前面、側面、上面の強化ガラスパネルです。 M-ATXおよびMini-ITXマザーボードに対応します。 最大410mmまでのグラフィックカードに対応します。 最大360mmのトップマウントラジエーターに対応します。 ガラスパネルのメッシュカットアウトにより、上部の通気性が向上します。 プリインストールされた140mmファンがラジエーターの冷却性能を向上させます。 チューブとケーブルを通すための、隠された第2チャンバー配線です。 柔軟なインテリア演出を可能にする、取り外し可能なモジュール式仕切りです。 システム監視およびカスタムビジュアル用のオプションの9.2インチLCDキットです。 水平設置型GPU用の調整可能な垂れ下がり防止ブラケットです。 最大182mmのATX電源ユニットに対応します。 最大3台の2.5インチSSD、または1台の3.5インチHDDと1台の2.5インチSSDを内蔵ストレージとしてサポートします。材質スチール/4.0mm強化ガラス/3.0mm強化ガラス/アルミニウム色ホワイト外形寸法(mm)419.6×275.1×395.2機能デジタルスクリーン:いいえ冷却装置ラジエーターサポート:(上部)360/240、(側面)240クリアランス(mm)CPUの長さ:20、CPUクーラー高さ:20ストレージ3.5インチHDD×2.5インチSSD×2、または2.5インチSSD×3対応マザーボードM-ATXおよびMini-ITX※バックサポート無拡張スロット数5
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCケース の新着商品
SilverStoneミドルタワーケースSETA X1M 5.25インチ拡張ベイ4基,高エアフロー冷却,高性能ハードウェア対応多用途M-ATXケースSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥18,678¥16,980




![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ホワイト Mirage 4 ARGB White OKINOS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04601367-260915-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ホワイト Constellation C2M White ANTEC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600981-260915-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Mirage 4 ARGB Black OKINOS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600719-260915-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX M ANTEC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600570-260915-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック Constellation C2M ANTEC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04600956-260915-02.jpg)















![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-01 NZXT PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-01 NZXT](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600737-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-01 NZXT PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-01 NZXT](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600649-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-P1 NZXT PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-P1 NZXT](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600807-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-P1 NZXT PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-P1 NZXT](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600798-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Extended ATX /EEB] PIXEL TWO(ガラスサイドパネル) グレー PXL-TWO-GYG アイビー PCケース [ATX /Extended ATX /EEB] PIXEL TWO(ガラスサイドパネル) グレー PXL-TWO-GYG アイビー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600929-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Extended ATX /EEB] PIXEL TWO(ガラスサイドパネル) シルバー PXL-TWO-SVG アイビー PCケース [ATX /Extended ATX /EEB] PIXEL TWO(ガラスサイドパネル) シルバー PXL-TWO-SVG アイビー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601087-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Extended ATX /SSI-CEB /SSI-EEB] Antec 900 ANTEC PCケース [ATX /Extended ATX /SSI-CEB /SSI-EEB] Antec 900 ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600588-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FLUX SE ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FLUX SE ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600536-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Flux Pro Noctua Edition ANTEC-FLUX-PRO-NC ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Flux Pro Noctua Edition ANTEC-FLUX-PRO-NC ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600938-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ウッド/ブラック C8 Curve Wood ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ウッド/ブラック C8 Curve Wood ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601042-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] スノーホワイト Y60 Snow White ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] スノーホワイト Y60 Snow White ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601340-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] パンダ Y70 Touch Infinite Panda ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] パンダ Y70 Touch Infinite Panda ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601069-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Constellation C8 ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Constellation C8 ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601252-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601227-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX PRO ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX PRO ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600999-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20C ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20C ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601026-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20CE ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20CE ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601218-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Y60 Black ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Y60 Black ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601297-260915-02.jpg)