絞り込み
ブランド
適合ソケット
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ソケットから絞り込む
ヒートシンクセット 40×40/59×100 アイネックスヒートシンクセット 40×40/59×100アイネックス
999税込1,099
1個
当日出荷
大中2種類の汎用ヒートシンクセットです。ルーター、USB Type-C接続マルチアダプタ、外付HDD、ACアダプタ、グラフィックカードなどの冷却追加に好適です。高純度アルミで放熱効果が高いです。3つのヒートシンクを組み合わせて、さまざまな物の冷却に使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。
材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済)シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中: 40×40×11 (2個)、大: 59×100×10 (1個)RoHS指令(10物質対応)対応
チップ用ヒートシンク アイネックスチップ用ヒートシンクアイネックス(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
VGAチップ等の熱暴走対策に最適です。 高純度アルミで高い放熱効果。 背高タイプで放熱効果アップ!!
付属品熱伝導シール材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C延長ケーブル アイネックスPD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C延長ケーブルアイネックス
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード対応ブラック規格(対応)USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メスデータ転送速度(最大)5Gbps (理論値)
M.2ヒートシンク・パーツ固定用熱伝導両面テープ アイネックスM.2ヒートシンク・パーツ固定用熱伝導両面テープアイネックス
599税込659
1個
当日出荷
ヒートシンク固定用の熱伝導両面テープです。幅20mmでM.2 SSD用ヒートシンクの固定に適します。。絶縁性・耐熱性があるため、M.2 SSDをはじめ、さまざまなチップセット用ヒートシンクの固定用に役立ちます。柔らかい素材なので、貼り付けが簡単です。必要な分だけカットでき、さまざまな用途に使えます。長さは5mで余裕があります。
サイズ幅20mm×長さ5m×厚さ0.25mm耐熱温度(℃)短期: 80、長期: 60熱伝導率(W/mk)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
M.2ヒートシンク・パーツ固定用耐熱テープ アイネックスM.2ヒートシンク・パーツ固定用耐熱テープアイネックス
599税込659
1個
当日出荷
パーツ固定用の絶縁・耐熱テープです。 M.2のヒートシンクを固定するときに使用できます。 絶縁性・耐熱性があるため、M.2をはじめ、様々なパーツの固定に応用できます。 柔らかい素材なので、貼り付けが簡単です。 長さは33mで余裕があります。
材質PET寸法(mm)幅10×厚さ0.05長さ(m)33耐熱温度(℃)220までRoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSD用 ヒートシンク HM-21 シルバー アイネックスM.2 SSD用 ヒートシンク HM-21 シルバーアイネックス
829税込912
1個
当日出荷
[ヒートシンク] M.2 SSDの熱暴走対策に最適です。
寸法(Φmm)22×66.5×5.1H
チップ用マルチヒートシンク アイネックスチップ用マルチヒートシンクアイネックス
759税込835
1個
当日出荷
LGA115x用 CPUクーラー CC-06S アイネックスLGA115x用 CPUクーラー CC-06Sアイネックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
LGA115x用静音ファン搭載CPUクーラーです。
クールスタッフ M.2 SSDサイズ アイネックスクールスタッフ M.2 SSDサイズアイネックス
399税込439
1個
当日出荷
「クールスタッフ」は、複数の放熱経路を1枚のフィルムに凝縮した画期的な放熱フィルムです。熱伝導をベースに、熱放射との組み合わせにより、高効率の放熱を実現します。表面の熱放射層が、発熱体の熱を遠赤外線により放射します。また銅箔が発熱体の熱を均等に拡散することで高い放熱効果を実現します。極薄でフレキシブルなため、M.2 SSD用ヒートシンクでは設置しにくいスペースでも無理なくフィットします。M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に役立ちます。小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に好適です。0.13mmの超薄型でやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応できます。表面の塗膜は電気絶縁性があり、不要な光反射の少ない黒色です。
仕様沖電線株式会社製「クールスタッフ シートタイプ」寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×72×0.13耐熱性120℃RoHS指令(10物質対応)対応絶縁性能1×1011Ω以上
LGA1700用 静音CPUクーラー アイネックスLGA1700用 静音CPUクーラーアイネックス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
LGA1700用 静音ファン搭載CPUクーラーです。 高さは64mmで、小型のPCケースにも対応します。 冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。 取り付け済みのスプリングネジとバックプレートを採用し、簡単かつ確実に固定できます。 独自設計の銅コアが、より効率よく発熱部分を直接冷却します。 放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
用途Intel LGA1700用付属品バックプレート、熱伝導グリス材質ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース部銅コア)回転数(min-1[r.p.m])900±300~2200±10%最大出力(W)1.44電力(W)≦95定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×64使用ベアリングスリーブベアリングコネクタPWM 4ピンコネクタタイプファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×25ノイズレベル19dB(A)ケーブル長(cm)約25最大風量(CFM)46
M.2 SSD用ヒートシンクセット ブラック アイネックスM.2 SSD用ヒートシンクセット ブラックアイネックス
599税込659
1個
当日出荷
M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。 M.2 SSD用ヒートシンク/放熱シリコーンパッド/シリコーンゴムリングのセットです。 PlayStation 5にも使えます。 (自社検証) ヒートシンク装着にはネジ不要! ネジを無くす心配がありません。 両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。 ヒートシンク/シリコーンパッド/SSDを重ねてから、シリコーンゴムリングで固定するだけで簡単に装着できます。 色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
材質ヒートシンク:アルミニウムヒートシンク:ブラック、シリコーンゴムリング:レッド、シリコーンゴムリング:レッド使用温度(℃)放熱シリコーンパッド: -40~150、シリコーンゴムリング:-40~120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヒートシンク:21.7×71.9×3.3、放熱シリコーンパッド:21×67×0.6難燃性放熱シリコーンパッド:UL94 V-0熱伝導率(W/mk)放熱シリコーンパッド:3.0絶縁破壊電圧(kV/mm)放熱シリコーンパッド:6寸法(内径×外径×長さ)(mm)シリコーンゴムリング:12.2×14×5
XIAO ESP32S3 Sense用アルミヒートシンク(2個入) Seeed StudioXIAO ESP32S3 Sense用アルミヒートシンク(2個入)Seeed Studio
149税込164
1個
5日以内出荷
XIAO ESP32S3 Sense専用に設計されたヒートシンク XIAO ESP32S3 Senseマイコンボードとシームレスに接着できるように設計されたヒートシンクです。XIAO ESP32S3 Senseで特定されたカメラの使用中などで発生する冷却の問題などを解決しています。デバイスの背面のピーク温度を63.6℃から53.5℃に下げることができます。 ・パフォーマンスを損なうことなく、デバイス背面を冷却 ・熱接着素材とアルミニウム構造を組み合わせることで、効率的な冷却を実現 ・ミニサイズでコンパクトな設計
材質アルミニウム寸法(mm)10×10最高温度(℃)53.5 (デュアルヒートシンク使用時)
サイドフロー型CPUクーラー JIUSHARKサイドフロー型CPUクーラーJIUSHARK
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
TDP180W対応100mmサイドフロー型CPUクーラー 全高131mmのコンパクト設計 高精度ダイレクトタッチ構造 ニッケルメッキ処理 従来品より25%以上の放熱能力向上 92mmファンより大風量な100mm PWMファンを採用 Intel最新ソケット LGA1700対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応 スプリングスクリュー式ブリッジリテンション採用 メタルバーを渡す「ブリッジ方式」のリテンションシステム採用 2mm厚の金属製ブリッジにより装着安定性が向上
寸法(mm)搭載ファン:100×100×厚さ25質量(g)約450(付属ファン含む)径(Φmm)搭載ヒートパイプ:6×4本(接地面以外はニッケルメッキ処理済み)電力(W)TDP:180(i9-12900Kを電力制限値180で確認)最大静圧(mmH2O)0.29~2.44寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×131×75(奥行きは付属ファン含む)接続PWM 4ピン風量26.18~77.54CFM回転数800~2300rpm(±10%)適合ソケットIntel:LGA 1200 / 115X / 1700、AMD:AM4 / AM5ノイズレベル14.44~29.8dBA
サイドフロー型CPUクーラー サイズサイドフロー型CPUクーラーサイズ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
6mm径ヒートパイプを4本採用した120mmサイドフローCPUクーラーです。 従来モデルの基本設計を踏襲しつつ、ベースプレート周辺の構造に微調整を加えることで、最新のCPUに最適化です。 ヒートシンクは、従来モデルの基本設計を踏襲しつつ、ベースプレート周辺の構造に微調整を加えることで、最新のCPUに最適化します。 全高155mmの設計により、取り扱い易さとより多くのPCケースとの互換性を実現しました。 54mmと幅の狭い「ナロータイプフィン」により、大型ヒートスプレッダ搭載メモリとの干渉を回避します。 放熱フィンを後方にずらす「オフセット設計」で、ファンマウント位置とメモリスロットの空間的な重なりを回避します。 ベースプレートも中心からのオフセットにより、VGAカードとの物理干渉の可能性を低減します。 M.A.P.S(Multiple Airflow Pass-through Structure)ナロータイプフィン構造と2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計です。 PCケース内にハイエアフローを生み出します。 0.4mm厚のフィンにより、ヒートシンクの剛性が向上します。 低回転~高回転まで、どの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計です。 厚みのある銅製受熱ベースプレートが現行のCPUに合わせて最適化。CPUの発熱を確実に吸い上げます。 酸化を防止し、高級感溢れるニッケルメッキ処理されたヒートパイプです。 クーラー搭載用に特化した静圧重視の設計によりパフォーマンスが向上した「WONDER TORNADO 120 PWM」が付属します。 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様【搭載ヒートパイプ】Φ6mm 4本(ニッケルメッキ処理済み)付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、袋入りグリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)寸法(mm)【搭載ファン】120×120×26質量(g)771(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])350(±200)~2000(±10%)最大静圧(mmH2O)0.05~2.45 (0.49~24.03Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×155(±1)×80 (※奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む)接続PWM 4ピン適合ソケット【AMD】AM5/AM4【INTEL】1851/1700/1200/115XRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)7.68~60.29標準ノイズ(dB)3.0~28.88 A
水冷クーラー DARKFLASH水冷クーラーDARKFLASH
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
ファンとヘッドが発光する高コストパフォーマンスの水冷CPUクーラーです。 大型のCPU接触プレートは銅製で、CPUの高発熱領域を重点的に活性化した流路設計を採用しました。 般的な水冷CPUクーラーと同程度のポンプ回転数やファン回転数でも、効率的な冷却で「TDP315W」を実現します。 ポンプは回転数最大3000RPMと十分な流量を確保しながら、15dBAの超静音を実現しました。 ファンはHydro Bearingを軸受けに採用し、回転数600~1800RPM、最大風量81.5CFM、最大静圧2.3mmH2O、36dBAと、風量や静圧を確保?しながら静音性を実現しました。 ARGB発光ファンと水冷ヘッドを採用し、マザーボードなどの発光管理アプリで、任意のカラーやパターンで発光をカスタム可能です。 3基のファンが同一の筐体に搭載されており、PWMファン電源(4ピン)、5V_ARGBの2本のみで配線できます。 水冷の5V 3ピンは他の5V 3ピンファンと接続でき、ライティングを同期させることができます。 組み立て、メンテナンス共に簡易に行え、他の発光パーツとの親和性も考慮しています。
仕様ラジエーターサイズ:394×」120×27mm材質CPU接触部:銅、ラジエーター:アルミニウム、水冷ヘッド外殻:樹脂寸法(mm)ウォーターブロック:84.5×70×47.2、搭載ファン:120×120×25.4×3回転数(min-1[r.p.m])600~1800+/-10%ポンプ600~3000+/-10% RPM適合ソケット(AMD)AM5/AM4、(Intel)LGA 18xx/1700/1200/115xチューブ長さ(mm)400最大風量(CFM)81.5
M.2 2280 SSD用 ヒートシンク、熱伝導シート、固定用シリコンゴムセット OWLTECH(オウルテック)M.2 2280 SSD用 ヒートシンク、熱伝導シート、固定用シリコンゴムセットOWLTECH(オウルテック)
429税込472
1個
当日出荷
M.2 SSDの熱をすばやく冷却PlayStation(R)5に対応
付属品熱伝導シート × 1、固定用シリコンゴム × 2材質アルミニウム、シリコン本体質量(g)約9対応【SSD】M.2 2280サイズ対応SSD本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×22×3保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
空冷CPUクーラー AK400 DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK400DEEPCOOL
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
LGA1700対応・独自のマトリックスフィンデザイン スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー・独自のマトリックスフィンデザイン ・Intel「LGA1700」対応 ・高性能FDBファン搭載 ・TDP最大220Wに対応 ・シンプルで簡単な取り付け ・スタンダードなデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)120×45×152、(ファン)120×120×25、127×97×155静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.04ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.13±10%消費電力1.56W定格電圧 DC V12騒音値(dB)<-29(A)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs風量66.47CFM製品質量(g)661回転数500~1850RPM±10%保証期間3年コネクタ4-pin PWMソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM4RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSDヒートシンク JIUSHARKM.2 SSDヒートシンクJIUSHARK(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Jiusharkブランドのファン搭載M.2 SSD用大型ヒートシンクです。 発熱よるサーマルスロットリング(速度低下)を防止します。 60mm角の小型ファンを搭載することにより冷却性が大幅に向上します。 ヒートパイプはニッケルメッキ処理を施し、接触面はCNC加工を施すことにより滑らかで精密な仕上がりになっています。 ステンレスべースはネジ止め用に長穴仕様になっているのでM.2 SSDのサイズに合わせて密着して固定できます。
材質ヒートシンク:アルミニウムシルバー質量(g)113(熱伝導シート除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.5×82×24.5接続PWM 4ピン対応M.2 SSD:Type 2280専用(22×80mm)風量14CFM(最大)回転数ファン:900~3500RPM±10%材質(ベース)ステンレスパイプ寸法(mm)直径6×1ノイズレベル25.4dBA(最大)
M.2 SSD用ヒートシンクカバー 長尾製作所M.2 SSD用ヒートシンクカバー長尾製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
N-M2S-HS02はM.2 SSD専用のヒートシンクです。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。 極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。 固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。 M.2 SSD専用のヒートシンクです 。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。
セット内容製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書材質サイドフレーム:アルミニウム(0.6mm厚)寸法(mm)シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50使用温度範囲(℃)-40~180硬度シリコン:40 Asker Cテープ地色琥珀色本体寸法(mm)23.5×4.8×75表面処理アルマイト引張強度テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して)粘着剤シリコン系材質(プレート)アルミニウム(2.0mm厚)材質(テープ)25ミクロンポリイミドフィルム難燃性シリコン:UL-94V-0熱伝導率(W/mk)シリコン:5.2RoHS指令(10物質対応)対応
RSF-06A (スロット取付型PCシステムクーラー) アイネックスRSF-06A (スロット取付型PCシステムクーラー)アイネックス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パソコンのI/Oブラケットから熱い空気を排出します。
SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360SILVER STONE(シルバーストーン)
30,980税込34,078
1台
12日以内出荷
・AMD Ryzen Threadripper Pro に対応した大型銅製ベース、CPU を完全にカバーし、主要な AMD / Intel ソケットに対応。・液晶ポリマー(LCP)ブレードを採用した高性能 120mm 産業用ファンを3基搭載。・次世代の三相6極モーターが、最大流量(LPM)を2倍に向上させます・拡張可能なウォーターブロックは IMF70 の追加に対応し、冷却性能を強化。・回転可能なポンプキャップにより、スノーフレークロゴをケースの向きに合わせて調整可能。・ウォーターブロックには ARGB LED ライティングを内蔵し、マザーボードソフトウェアで制御可能。
仕様ファン/風圧:5.2mmH2O、ファン平均故障間隔 (MTTF):100000 hrs、応用:Intel LGA 1851/1700/1200/115x・AMD Socket sTR5/TR4/AM5/AM4材質ラジエーター/アルミニウム、液冷ブロック/銅製ベース回転数(min-1[r.p.m])ファン/800 ~ 3000定格電圧(V)ファン/12、ポンプ/12ベアリングファン/デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン/0.35、ポンプ/0.38A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター/120×28×397、液冷ブロック/73×65×87ポンプモーター速度/3200 ±10% RPMコネクタファン/4ピンPWMコネクタ、ポンプ/2510 - 3ピン材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン/39.6RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)460流量ファン/95.1 CFM
水冷クーラー LIAN LI水冷クーラーLIAN LI
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Lian Liの水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化した「HydroShift」シリーズの最新モデルです。 新たに磁気式ホットスワップLCDマウントを採用し、LCDの簡単な着脱を可能にすることで、設置時の損傷リスクを低減し、マグネットコネクタによる安全で確実な固定を実現しました。 LCDには3.4インチIPS液晶ディスプレイ(480×480ドット、500nit、60Hz)を搭載し、L-Connect 3ソフトウェアによる鮮明なビジュアル、スムーズなアニメーション、リアルタイムシステム監視を実現します。
材質【ラジエーター】アルミニウムタイプ【LCDディスプレイ】3.4IPS回転速度(min-1[r.p.m])【ポンプ】1600~3200 (±10%)輝度【スクリーン】500ニト解像度【LCDディスプレイ】480×480ピクセルノイズレベル【ポンプ】28dBA以下チューブ長さ(mm)450/470リフレッシュレート(Hz)【スクリーン】60
Deepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool デジタルパネル搭載・スタンダードライン空冷CPUクーラーDEEPCOOL
5,798税込6,378
1台
7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・「AK400」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・PWM制御に対応する120mm静音FDBファン「FK120」搭載・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上・CPUと直接接触するダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ・独自のマトリックスフィンデザイン・付属の専用マウントキットによりシンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ホワイト・本体寸法:126×97×157mm
寸法(mm)126×97×157【ヒートパイプ】Φ6×4pcs【ヒートシンク】120×60×152【ファン】120×120×25質量(g)812品名AK400 DIGITAL SE WH消費電力(W)【ファン】1.44【LED】1.75ベアリング【ファン】流体動圧軸受定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK400-WHADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin (+5V-D-G)9-pin USB 2.0【ファン】4-pin PWMファン【数量】1【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC
Deepcool デジタルパネル搭載デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool デジタルパネル搭載デュアルタワー型空冷CPUクーラーDEEPCOOL
9,698税込10,668
1台
7日以内出荷
・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ・「AK620 DIGITAL」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載・90℃以上になると警告表示が点滅・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載・最新の「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上・120mm静音FDBファン「FK120」2基搭載・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・シンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ブラック・本体寸法:129×138×161mm
寸法(mm)129×138×161【ヒートパイプ】Φ6×6pcs【ファン】120×120×25質量(g)1400品名AK620 DIGITAL SE消費電力(W)【ファン】1.44ベアリング【ファン】Fluid Dynamic Bearing定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK620-BKADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)、総合:≦31(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool 「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラーDEEPCOOL
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
・「LM」シリーズ360mm簡易水冷CPUクーラー・DeepCool独自開発の第6世代PWM水冷ポンプ採用により冷却パフォーマンスが向上・システム情報や画像、動画などを表示可能な2.4インチIPS液晶ディスプレイ搭載・表示内容はDeepCreativeソフトウェアによるカスタマイズに対応・パフォーマンスと長寿命を兼ね備えた「FL12 SE」ARGBファンを標準搭載・特許取得済みの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」・シンプルで安全な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・3年保証・カラー:ブラック
仕様【ポンプスピード】2500-3600RPM±10%材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25【ポンプ】90×80×63【ラジエーター】402×120×27品名LM360規格【LED】Addressable RGB LEDベアリング【ファン】Hydro Bearing型番R-LM360-BKDMMC-1制御【LED】M/B with 5V ADD-RGB Header対応【CPUソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦36.07(A)【ポンプ】33(A)風量【ファン】66.23CFM製品質量(g)1729コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】3【静圧】3.27mmAqRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)410ファン速度(rpm)400-2400 ±10%
COOLER MASTER コンパクト設計空冷CPUクーラー・ホワイトカラーモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER コンパクト設計空冷CPUクーラー・ホワイトカラーモデルCOOLER MASTER
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
・「Hyper 612 APEX」ホワイトカラーモデル・従来モデルよりコンパクトに設計され、高さやメモリ干渉を抑え、幅広いシステムに対応・自社設計のスーパーコンダクティブ複合ヒートパイプにより冷却性能を向上・トップカバーに洗練されたラインとモダンな仕上げを施し、視覚的な魅力を高めるとともに、カスタマイズの幅を広げる・デュアル「Mobius 120P」ファンを搭載し、静音性と冷却性能を向上・取り付けやメンテナンスが簡単・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・5年保証・製品寸法:127×114×159mm
その他製品名:Hyper 612 APEX White寸法(mm)127×114×159、(ファン)120×120×25定格電圧(ファン)12 VDC/(電流)0.18A/(消費電力)0.35A (安全電流)/2.16Wベアリング(ファン)Loop Dynamic Bearing型番MAP-T6PN-225PW-CW最大静圧(mmH2O)3.63騒音値(dB)(ファン)30 A (Max)風量(ファン)修正後_属性値回転数(ファン)0-2400 RPM ± 10%コネクタ(ファン)4-Pin (PWM)ソケットIntel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socketAMD:AM5 / AM4 socketRoHS指令(10物質対応)対応数量(個)(ファン)2
COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトモデルCOOLER MASTER
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
・「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラー・特許取得済みのデュアルチャンバー設計により、コンパクトで効率的かつ信頼性の高い冷却性能を実現・インフィニティミラー仕様のポンプカバー・トップカバーはロゴ・グラフィック・テキストを追加してカスタマイズ可能・ファン、ケーブル、サーマルペースト、ブラケットがあらかじめ準備され、スムーズでクリーンなセットアップを実現・IntelとAMDの両CPU ソケットに幅広く対応・400mmチューブにより、あらゆる向きでスムーズにクーラーを取り付け可能・カラー:ホワイト
仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid Core II 360 White ARGB X6G2材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)120×120×25、(ポンプ)84.5×78.5×59.4、(ラジエーター)394×119.2×27.2ホワイト消費電力(W)(ファン)3.12定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Rifle定格電流(A)(ファン)0.26型番MLW-D36M-A18PA-JW最大静圧(mmH2O)1.86騒音値(dB)(ファン)27.2 (A)、ポンプ:> 35,000 hours、ポンプ:25(A)速度(ファン)650 ~ 1750 RPM ± 10%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)71.9 CFM寿命(ファン)> 40,000 hoursLED(ファン)Addressable RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.37数量(個)(ファン)3
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデルCOOLER MASTER
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー・360mmモデル・高回転かつ低振動の「SickleFlow Edge 360 ARGB」ファン搭載・ウォーターブロック部に、リアルタイム表示に対応するLCD搭載・「MasterCTRL」ソフトウェアでGIF・PNG・JPGの画像表示やスクロールテキストなどのカスタマイズも可能・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け・カラー:ホワイト
仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II LCD White材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27ホワイト消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-LW最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×18.7 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pinモニターサイズ:2.1 inches / Diameter 53.3 mm解像度:480×480 px輝度:300 cd/m2リフレッシュレート:60 HzOrientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.3 A安全電流:0.5 A消費電力:1.5 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデルCOOLER MASTER
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー・360mmモデル・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載・ウォーターブロック部に、リアルタイム表示に対応するLCD搭載・「MasterCTRL」ソフトウェアでGIF・PNG・JPGの画像表示やスクロールテキストなどのカスタマイズも可能・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け・カラー:ブラック
仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II LCD ARGB材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-L1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×18.7 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pinモニターサイズ:2.1 inches / Diameter 53.3 mm解像度:480×480 px輝度:300 cd/m2リフレッシュレート:60 HzOrientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.3 A安全電流:0.5 A消費電力:1.5 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
水冷クーラー ARCTIC水冷クーラーARCTIC
17,255税込18,981
1個
5日以内出荷
マルチソケット対応のオールインワン水冷CPUクーラーです。 PWM制御ファンが電圧レギュレータの温度を下げ、安定したパフォーマンスを保証します。 IntelおよびAMD用オフセットマウントはCPUのホットスポットにコールドプレートをシフトし、より効率的な熱伝達を実現します。 IntelコンタクトフレームはCPUの寿命を延ばし、放熱を改善するために接触圧分布を最適化します。 PWM制御のウォーターポンプを搭載し、性能と騒音のバランスをさらに最適化します。 スリーブに統合されたファンケーブルは、取り付けを簡素化しケーブルの乱れを最小限に抑えます。 標準装備のP12 Proファンは、低回転数ではより静かでパワフル、負荷時にはより高いパフォーマンスを発揮し、妥協することなく最大限の冷却を実現します。 38mmラジエターは放熱性を高めるだけでなく、27mmラジエターよりも多くの液体を保持し、熱の蓄積を抑え温度上昇をより効率的に処理します。 強化EPDMチューブに編組被覆を施し、耐久性が大きく向上しました。 取り付け済み配線済みファンや分かりやすい取り付け、アニメーション付きオンラインマニュアルで簡単な取り付けを実現します。 MX-6サーマルペースト付属で、クロスパターンで塗布するだけでウォーターポンプのコールドプレートがペーストを均等に分散します。 3つの接続コネクタを持つスプリッターケーブルを使用して、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンをそれぞれ独立して制御することが可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
寸法(mm)【ポンプ】108.5×68.5×91(図示より VRMファンカバー含む)、【ラジエーター】398×120×38回転数(min-1[r.p.m])【ファン】600~3000【ポンプ部VRMファン】400~2500ベアリングFluid Dynamic Bearingチューブ外径(Φmm)12.4接続PWM 4ピン材料【ラジエーター】アルミニウムチューブ内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)450電圧×電流(VA)12 / 0.33最大風量(CFM)77
トップフロー型CPUクーラー サイズトップフロー型CPUクーラーサイズ
4,527税込4,980
1個
5日以内出荷
サイズオリジナル設計のロープロファイル型CPUクーラーです。 6mm径のヒートパイプを5本採用しました。 全高67mm設計のロープロファイル設計で、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 シリンジ(注射器型)容器入りグリス1gとヘラが付属していますので、買ってすぐに取り付けができます。 ヒートパイプには、酸化を防止し高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」が施されています。 BIG SHURIKEN4専用に開発されたカスタムファン「KAZE FLEX II 120 SLIM AH PWM」が搭載されています. 低回転~高回転まで、どの回転数でも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計です。 極静音モードからハイレベルなオーバークロックまでサポートします。 Intelの「LGA1851」や、AMDのAM5「RYZEN」など最新ソケットにもマルチ対応しています。 120×25mm厚のファンにも換装可能なネジも付属しています。 クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造を採用しました。 CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「スプリングスクリュー式ブリッジリテンション」H.P.M.S.VIを採用しました。 バックプレートは剛性の高いメタルバックプレートを採用しました。 ユーザーの希望に応じて反転してインストールすることができ、Small Form FactorシステムにおけるShurikenシリーズの高い互換性を発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、ヘラ、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)質量(g)480(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】6(6本)(ニッケルメッキ処理済み)回転数(min-1[r.p.m])300(±200 )~1900(±10%)最大静圧(mmH2O)1.71(16.77Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×67×122(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む)接続PWM 4ピン適合ソケット【AMD】AM4/AM5、【intel】115x/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×15ノイズレベル最大31.78dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)51.98
水冷クーラー CPS水冷クーラーCPS
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
PC Cooler「CPS」ブランドの、コストパフォーマンスに優れたエントリークラスの水冷CPUクーラーです。 CPUの熱源を完全にカバーする「大型ベース」設計です。 高流量で高性能ポンプは速度3000rpm±10%の「新型低騒音ポンプ」を採用しました。 ARGBとインフィニティミラー搭載のヘッドで美しい発光を演出します。 PWMとARGBに対応した「高性能ARGBファン」を搭載しました。 ファンはラジエーターに取り付け済で、簡単な取り付けを実現します。 最大限の安全性を実現する耐久性のある「耐摩耗チューブ」を採用しました。 部品点数も少なく、簡単な取り付けによりINELやAMDのメインストリームプラットフォームをサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
適合ノイズ(最大):28dB(A)ベアリングHydro Bearing、ポンプ:Ceramic Bearing回転数ポンプ:(最大)3000RPM±10%ポンプサイズ82.5×70.5×54.5 mm素材ラジエーター:アルミニウムソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851/20XXRoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool LQ WH 水冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool LQ WH 水冷CPUクーラーDEEPCOOL
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・「LQ」シリーズ 簡易水冷クーラー・ホワイトカラーモデル・ウォーターブロック部に4つのセグメント(CPUの消費電力・温度・使用率・周波数)を表示可能なディスプレイ搭載・専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・ポンプカバーはマグネット固定式で、向きも自由に変更可能・最新の第5世代ポンプ搭載・最適なエアフローと冷却効率の「FL12 WH」ファン搭載・特許取得済みの液漏れ防止技術・シンプルで安全な取り付け・IntelとAMD両方のプラットフォームに対応・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・5年保証
適合ポンプスピード:3400RPM±10%材質ラジエーター :アルミニウム長さ(mm)チューブ:410規格LED:アドレス指定可能な RGB LED消費電力(W)LED:2.4(ポンプ)/ 2.75(FAN×2)、ファン:1.8静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.82定格電圧(V)ファン:12DC、ポンプ :12DCベアリングファン:流体動圧軸受定格電流(A)ファン:0.15、ポンプ:0.35騒音値(dB)ファン:≦32(A)速度ファン:500~2150 RPM±10%風量ファン:55CFMディスプレイタイプ:LED Digital Display定格電圧:5VDC定格電流:0.08 A±10%消費電力:0.4Wサイズ:53.9×49.15mmポンプ消費電力4.2WコネクタLED:3-pin(+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM、ポンプ :3-pinソケット(対応CPU)Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC
SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WSSILVER STONE(シルバーストーン)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換
仕様CPU TDP:450W適合Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D)質量(kg)1.15定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.35コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×120ノイズレベルファン:44.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:102 CFM最大風圧(mmH2O)ファン:8.24ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~3000MTTF(時間)ファン:70000 時間
CPU反り防止フレーム Thermal GrizzlyCPU反り防止フレームThermal Grizzly
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
LGA1851 ソケットを備えたIntelマザーボード向けにカスタマイズされた取り付け補助具です。 LGA1851用にフィットするように専用設計され、接触圧を中央から端部に移動させる特殊な内側輪郭を備えています。 CPUに均一な圧力がかかるようなっているため、CPU全体の反りの防止が期待できます。 標準の統合ローディング メカニズム(ILM)によって生じる CPU の統合ヒート スプレッダー(IHS)の凹状の曲がりが回避されます。 CPUクーラーとIHSの接触が改善され、冷却性能が向上します。
材質アルミニウム(陽極酸化処理)適合ソケットIntel LGA 1851対象CPU形式Intel Core Ultra 9 285K/7 265K/7 265KF/5 245K/5 245KF
SilverStone XE04-SP5 AMD SP5 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP5B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE04-SP5 AMD SP5 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP5BSILVER STONE(シルバーストーン)
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
5本のΦ8mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性AMD socket SP5ソケット装備
仕様●CPU TDP:400W●メーカー型番:SST-XE04-SP5B (ブラック+ブラック)質量(g)922寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×128×118適合ソケットAMD Socket SP5ファン寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone Argon V120 Intel、AMDソケット対象 4本の Φ6mm銅製ヒートパイプ装備の高性能 120mm CPUクーラー SST-ARV120B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Argon V120 Intel、AMDソケット対象 4本の Φ6mm銅製ヒートパイプ装備の高性能 120mm CPUクーラー SST-ARV120BSILVER STONE(シルバーストーン)
3,198税込3,518
1台
7日以内出荷
46mm幅のヒートシンクでメモリモジュールとの干渉を防ぎます7枚羽の高性能120mm PWM制御ファンスプリングスクリュー取り付け設計により、IntelおよびAMDプラットフォームでの簡単な取り付けが可能です4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー
仕様●メーカー型番:SST-ARV120B材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)615備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×153×78適合ソケットIntel LGA 1700/1851、AMD Socket AM4/AM5ファン寸法:120mm(W)×120mm(H)×25mm(D)、回転数:800~2000RPM、ノイズレベル:36.2dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.25A、流量:71.82CFM、風圧:3.15mmH2O、コネクタ:4ピンPWMファンコネクタ、ベアリング:油圧ベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):30000時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone CPUクーラー 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP5B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP5BSILVER STONE(シルバーストーン)
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
・5本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率・60mm PWMデュアルボールベアリングファン・AMD SP5 ソケットと互換・最大400W TDPのCPUをサポートします
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:490定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:400ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.94型番SST-XE02-SP5B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×64×118適合ソケット応用:AMD Socket SP5コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25ノイズレベルファン: 57.5 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:51.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:30.99ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
SilverStone バックプレート式の薄型CPUクーラー SST-NT07-115X SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone バックプレート式の薄型CPUクーラー SST-NT07-115XSILVER STONE(シルバーストーン)
6,398税込7,038
1台
7日以内出荷
・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 プロセッサ対応・わずか23mm高で省スペースシステム対象設計・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース・インストールが容易
材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン質量(g)実質量:180.3 (with fan & clip)電圧(V)ファン始動:9電力(W)CPU TDP:65型番SST-NT07-115X寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×23×90(ファン込み)適合ソケット応用:Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80ノイズレベルファン:21.9 ~ 34.7 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:15.6~28.1CFM最大風圧(mmH2O)ファン:0.8~2.6ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~3600MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5SILVER STONE(シルバーストーン)
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.38型番SST-XE360-TR5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%適合ソケット応用:AMD Socket sTR5/SP6コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン: 46 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:87.72CFM最大風圧(mmH2O)ファン:3.09ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800

冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります

CPUクーラー