絞り込み
測定対象
  • はだか麦(1)
  • もみ(1)
  • 大豆(1)
  • 大麦(1)
  • 小麦(1)
  • 玄そば(1)
  • 玄米(1)
  • 精米(1)
表示方式
  • デジタル(LCD)(3)
ブランド
  • オガ電子
  • ケツト科学研究所(5)
  • 佐藤計量器製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 米麦水分測定器 オガ電子

    米麦水分測定器

    オガ電子
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    デジタル米麦水分測定器モイスターは、最新のマイコン技術を駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも 追求した、新しい時代の水分測定器です。 長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても 万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、モイスターをぜひ一台常備されますよう お勧めいたします。
    付属品試料受皿(2ケ)、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケース、取扱説明書、保証書仕様換算方法:マイコンによる直読式、温度補正:自動補正式測定範囲玄米 9.1% ~ 40.0%/もみ 8 .7% ~ 40.0%/精米 9.8% ~ 20.0%/大麦 8.0% ~ 34.3%/小麦 8.6% ~ 35.0%/裸麦 8.4% ~ 34.7%質量(g)約480寸法H(mm)72寸法D(mm)100測定精度±0.5%(10%~20%)表示方式大型 LCDデジタル方式寸法W(mm)175表示分解能0.1%(但し30%以上は1%きざみ)測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く)電池1.5V(単三)4本
  • 大豆用水分計 オガ電子

    大豆用水分計

    オガ電子
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    大豆専用水分計です。
    付属品資料皿、スプ-ン、ブラシ、ピンセット、キャリングケ-ス、取扱説明書、保証書仕様換算方法:マイコン自動換算、温度補正:自動補正方式測定範囲10%~40%質量(g)約500寸法H(mm)72寸法D(mm)100測定精度±0.5%(10%~20%)表示方式大型LCD表示寸法W(mm)189表示分解能0.1%(但し30%以上は1%きざみ)測定対象大豆使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く)電池1.5V(単三)4本
  • そば用水分計 オガ電子

    そば用水分計

    オガ電子
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    3日以内出荷
    蕎麦専用水分計です。
    付属品資料皿、そば殻もみすり器、粉用押さえ板、スプ-ン、ブラシ、ピンセット、キャリングケ-ス、取扱説明書、保証書仕様換算方法:マイコン自動換算、温度補正:自動補正方式測定範囲10%~30%質量(g)約500寸法H(mm)72寸法D(mm)100測定精度±0.5%(10%~20%)表示方式大型LCD表示寸法W(mm)175表示分解能0.001測定対象玄蕎、そば粉使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く)電池1.5V(単三)4本

『測定機器』には他にこんなカテゴリがあります

穀類水分計