絞り込み
ブランド
- SwitchBot
- ホームテイスト(59)
- ナカバヤシ(33)
- サンワサプライ(31)
- TCL(31)
- StarTech.com(27)
- bitstrong(ビットストロング)(27)
- WALL(22)
- マックステル(21)
- ダイアモンドヘッド(18)
- サン電子(17)
- BELKIN(ベルキン)(17)
- グリーンハウス(16)
- SONY(ソニー)(15)
- スタープラチナ(14)
- フジパーツ(14)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(13)
- ELPA(12)
- オーム電機(12)
- 不二貿易(12)
- ブランドをもっと見る

ハブ2
SwitchBot¥13,980税込¥15,3781個当日出荷究極のスマートリモコン体験を ・赤外線送信範囲は2倍に広がり、リモコン登録もさらに簡単に ・革新的な技術を搭載した、日本初のAC赤外線コード対応のスマートリモコン ・より精確に温湿度を測定可能な温湿度計を内蔵 ・Apple Watchからの操作も可能 ・シーンコントロール技術で日常に合わせたシーンコマンドを自動化 ・スマートスピーカーなどサードパーティーサービスに接続し、音声操作を実現材質ABS本体寸法(mm)80×70×23本体質量(g)63温度測定範囲(℃)-20~+80湿度測定範囲0~99%RH動作湿度(%RH)【相対】0~90動作温度範囲(℃)-20~+40
スイッチボット ハブミニ スマートリモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 W0202202
SwitchBot¥5,498税込¥6,0481個当日出荷複数の赤外線リモコンを1つにまとめるコンパクトなスマートリモコン。【家中のリモコンを1つにまとめる】。エアコン・テレビ等赤外線リモコンを一つのハブミニにまとめてアプリから操作可能。大量のリモコンの整理に悩まずスマホ1つで一括管理ができるようになります。リモコンの紛失や電池切れなどの心配も無し! 家電がスマートになり、より使いやすくなる。ios、Androidに適用。【音声コントロール】。音声で家電のハンズフリー操作が可能! Amazonアレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカットと連携して、声を掛けるだけで家電とSwitchBotシリーズデバイスが操作できます。【遠隔操作可能】。外出先からもスマホで家中の家電が操作可能。真夏で帰り道からスマホでお家のエアコンをONにしておけば、事前に部屋を冷やすことができます。外出先からでもスマホで部屋の温度調節ができ、ペットのお留守番に最適。エアコンの消し忘れ防止などにも役に立ちます。【タイマー機能付き】。タイマー機能で毎日決まった時間に特定の家電を操作することが可能。あらかじめ指定した時間に作動するよう家電の電源ON/OFFを操れるため、毎回操作することなく家電をより便利に活用できます用途スマートリモコンとして。隔操作 簡単操作 ワンタッチ スマートホーム IFTTT アレクサ Googleアシスタント Siriショートカット 音声操作材質ABS質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×2
ハブミニ(Matter対応)
SwitchBot¥8,998税込¥9,8981個当日出荷新基準のMatter対応、新規格のスマートホームハブ ・赤外線家電をそのままスマート家電として利用可能 ・赤外線タイプのリモコンを本製品1台にまとめて、スマートフォンから管理、操作が可能 ・SwitchBotシリーズ製品と連携 ・タイマー機能付き材質ABS本体寸法(mm)65×65×20本体質量(g)36対応機種Android 5.0+、iOS 12.0+、iwatchOS 4.0+入力DC 5V / 1A動作環境-10℃~+60℃ / 5~95%RH