絞り込み
ストレージ容量
- 1TB(1)
ブランド
- SanDisk(サンディスク)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(30)
- TRANSCEND(トランセンド)(24)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(22)
- Apacer(13)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(8)
- プリンストン(7)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アイネックス(3)
- エスコ(2)
- NEC(2)
- センチュリー(2)
- シリコンパワー(Silicon Power)(2)
- サンディスク(1)
- 富士フイルム(1)
- SAMSUNG(サムスン)(1)
- Lexar(1)
- Synology(シノロジー)(1)
特価
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(1)

SanDisk 2.5インチSATA SSD グローバルモデル
SanDisk(サンディスク)¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷SanDisk Ultra 3D SSDにアップグレードすると、PCを高速化して、起動、アプリのロード、グラフィックスにかかる時間を短縮します。アプリケーションのロード時間を短縮し、ファイル転送速度を高速化するだけでなく、バッテリの充電頻度を減らし、動作中の温度上昇や騒音も抑えます。パワフルな3D NANDとnCache2.0テクノロジーにより、ビデオの編集でもネットサーフィンでも、PCの使用方法に関係なく、超高速速度とハイパフォーマンスを維持し、優れたエクスペリエンスを実現します。実証済みの耐衝撃性と耐振性により、パソコンが落下した場合でもデータを保護します。優れたコンピューティングエクスペリエンスを提供するSanDisk Ultra 3D SSDは、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。寸法(mm)L100.58×W69.85×H7.11質量(g)53.3速度【ランダム速度(IOPS)】読み出し:95K、書き込み:84K動作温度(℃)0~70インターフェイスSATA容量(TB)1読取速度(MB/s)560書込速度(MB/s)520フォームファクタ2.5インチ
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStoneミドルタワーケースSETA X1M 5.25インチ拡張ベイ4基,高エアフロー冷却,高性能ハードウェア対応多用途M-ATXケースSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥18,678¥16,980








![ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892680-260917-02.jpg)
![ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892689-260917-02.jpg)