安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。
サイズフリー
材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)50(反射テープ)
着丈(cm)約55
適応胴囲(cm)約130まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
くもり止めの防曇加工とレンズ強化のための硬化処理をした安全保護メガネです。
電動工具による飛来物が発生する作業や正面・側面からの飛来物からの保護に最適。
メガネを掛けたままでも使用できます。
プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
仕様防曇処理、硬化処理、メガネ併用可
レンズ色クリア
材質ポリカーボネート
質量(g)約44
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質ABS樹脂
適合頭囲(cm)54~61
質量(g)350
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161
ひさし長さ(mm)約40
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
ゴム付で幅広い頭囲の対応が可能な商品です。折りたたみタイプで保管スペースが少なくコンパクトに収納が可能です。通気性・吸水性のある不織布を使用しており、汗が滴り落ちるのを軽減しています。ヘルメットの汚れをしっかりガードします。
用途ヘルメット着用時のインナー用として
材質ポリプロピレン不織布、ゴム
色ホワイト
サイズフリー
頭囲(cm)56~62
折りたたみ寸法(mm)280×70
1袋(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状ゴーグル型
レンズ両面防曇
材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約113
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個
材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状オフセットD型
リング外径(Φmm)約27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能なし
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。
材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。
ペンや携帯電話、工具などが収納できます。
大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。
前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。
本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納
色(本体)ブラック
材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン
付属品ストラップ、カラビナ
適合ベルト幅(mm)35以下
寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150
ストラップ長さ(cm)約60~120
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ゴム付きのため、頭まわり560~600mmまで幅広く対応が可能。折りたたみタイプのため、保管時に場所をとりません。しっかりとした目付きで、ヘルメットへの汚れをしっかりガードします。
用途工場見学時などのヘルット着用時のインナーとして
色ホワイト
材質ポリプロピレン不織布・ゴム
頭囲(cm)56~60
折りたたみ寸法(mm)280×70
1袋(50枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ヘルメットの中に装着する紙製の帽子です。
安価な使い捨てタイプですのでヘルメット内の汚れ防止やヘルメットの使い回しによる衛生面の確保に便利です。
用途工場現場、建設現場などのヘルメットを共有する場面、来客用など。
材質紙製
色白
高さ(mm)約105
質量(g)約10/枚
頭囲(cm)約59
1箱(50枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。
フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm)
鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。
防曇(曇り止め)加工。
レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状二眼型
機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!
防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。
厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。
ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。
内装部品の交換が可能で衛生的です。
収納時厚さ63mmとコンパクトです。
用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。
付属品携帯用収納袋
質量(g)450
タイプ折りたたみ
GENTOSヘッドライト全モデルに対応
トラスコ品番817-9639
適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応
質量(g)10
適合サイズヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
1セット(4個)
¥648
税込¥713
当日出荷
ゴーグル型の安全保護メガネです。
メガネを付けたままでも装着可能です。
顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。
上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。
側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など
形状ゴーグル型
材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約69
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
スペクタクル形一眼式
ストレートフィッティング
クッション付きで装着部分が痛くない。
半面形面体マスクとの併用ができます。
アイピースに曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状一眼型
機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット
材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)
質量(g)約35
規格EN 規格認定
レンズ色クリア
加工硬化処理
レンズ防曇
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
レンズ加工無し
色クリア
質量(g)23
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
仕様衝撃吸収ライナー付
質量(g)370
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×225×150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
適合頭囲(cm)53~64
衝撃吸収ライナー付
材質(あごひも)ポリプロピレン
名入れ可
こんなお得な商品も!
耳栓 ひも付
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードあり(600mm)
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)1.16
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)約1040
種類巻取式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)1.7~1.9
フックNo.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)1.3
ランヤード1丁掛け
スチールデスク等の金属面に簡単に取付できる、マグネット付き保護帽収納ラック
取り付けは、マグネット、固定ビス・フック掛け兼用タイプです
横に連結できます。
再生ポリプロピレン使用。
全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁面、スチールデスク等の金属面での収納に
タイプ1個掛け用
寸法(高さH×幅W)(mm)240×275
付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール
材質再生ポリプロピレン(PP)
質量(g)325
エコマーク認定認定
掛数(個)1
エコマーク認定番号06 118 060
伸縮ゴム素材の安全ベスト(タスキ)です。
従来の安全反射ベストやタスキと異なり、伸縮するので脱着時や着用時の体に動きをスムーズかつ快適にしてくれます。
サイズも体に合うように4つのアジャスターを使って調整できる優れものです。
着脱は正面のバックル1個で簡単。
また折りたたみやすくコンパクトに持ち運びできます。
蛍光テープで昼間も目立ちます。
用途昼夜の警備作業、工場内外での作業や防犯パトロールなどに。
テープ幅(mm)約50
着丈(cm)40~60
胴回り(cm)約120まで
眼を保護するゴーグル型の保護メガネです。
レンズ面防曇加工にプラスして通気孔(ベンチレーション)付きなのでより防曇性を高めたゴーグルです。
眼鏡をかけたままでも着用可能。
顔に当たる部分は柔らかい材質なので、顔にしっかりフィットします。
用途飛来物等から眼を守る作業用として
仕様防曇処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
形状ゴーグル型
材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約76
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。
ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。
丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。
用途腰具などの取付用として。
長さ(mm)約1300
幅(mm)(ベルト部)50(バックル部)60
材質【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック
質量(g)約165
ベルト厚(mm)3
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
MPタイプ
スタンダードなMPタイプABS樹脂製品
軽量で、コストもリーズナブル
作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
材質ABS樹脂
質量(g)410
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
規格厚生労働省保護帽規格に適合
種類MP型
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×220×152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
名入れ可
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
ネジ2本で取り付け
横に何個も連結可能
名前シール付
小物などをかけるのに便利なフック付
用途ヘルメット保管用
色青
寸法(高さH×幅W)(mm)230×280
付属品取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm)
仕様1個掛け用
適合ヘルメット横幅/約9cm~約23cm収納部内径/約15cm
材質ABS
取付ピッチ255mm(ネジ穴中心間)
掛数(個)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥659
税込¥725
欠品中
ひざ部分に当て材を使用し、耐久性を高めています。
上下面ファスナー仕様なのでサイズ調整も容易に行えます。
全体に厚めの発泡材を使用しているので、よりひざへの負担を和らげてくれます。
柔らかい素材を使用し、屈伸しやすいようにしています。
用途膝を地面に付けての作業に最適
種別ひざパッド
材質PVC、ポリエステル
厚さ(mm)約16
色黒
質量(g)約82/個
寸法(幅W×高さH)(mm)190×240/個
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能
形状ゴーグル型
型密閉型
レンズ両面防曇、両面硬化処理
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番324-3877
質量(g)92
タイプメガネ併用可
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)0.8
材質(バンド)コットン
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構の付いたヘルメットです。
夏場はもちろん、作業時の不快感を軽減する優れものです。
前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)約460
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひさし長さ(mm)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
通気孔あり
名入れ可
さらに通気性を重視したヘルメット。
約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。
帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。
悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。
透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。
紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。
国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。
仕様スチロールライナー入
質量(g)464
サイズ(cm)53~62
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
こんなお得な商品も!
耳栓
モノタロウ
¥29~
税込¥32~
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードなし
材質ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)0.77
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
LEDヘッドライトのズレを防ぐヘルメットクリップです。
用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ
材質POM
質量(g)9
適合ベルト幅(mm)20-25
適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15x10x47
1パック(4個)
¥199
税込¥219
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値31(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
色オレンジ
コードあり
ケースなし
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
質量(g)380
仕様衝撃吸収ライナー付
材質ABS
種類MP型
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
衝撃吸収ライナー付
名入れ可
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用・電気絶縁用
アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
形状ゴグル型
機能曇り止め加工
型密閉型
質量(g)約60
規格ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色透明
レンズ両面防曇
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)軟質塩化ビニル
材質(レンズ)セルロース
レンズ厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。
つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。
つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。
レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。
ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状2眼型
レンズ色クリア(透明)
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ)
フレーム色シルバー
材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(パッド)塩化ビニル
材質(バンド)ナイロン
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。