絞り込み
ブランド
  • HARKEN(ハーケン)
  • モノタロウ(91)
  • エスコ(749)
  • SK11(479)
  • ツヨロン(藤井電工)(461)
  • TRUSCO(443)
  • 谷沢製作所(376)
  • パール(PEARL)(370)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(337)
  • タジマツール(TJMデザイン)(293)
  • ミドリ安全(274)
  • コヅチ(249)
  • ニックス(KNICKS)(231)
  • 山本光学(223)
  • JEFCOM(ジェフコム)(221)
  • トーアボージン(220)
  • UVEX(ウベックス)(203)
  • DBLTACT(190)
  • KH(基陽)(182)
  • 進和化学工業(SHINWA)(176)
  • DICプラスチック(168)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーシート本体ガソリンT HARKEN(ハーケン)

    パワーシート本体ガソリンT

    HARKEN(ハーケン)
    999,800税込1,099,780
    1個
    6日以内出荷
    ガソリンタイプ:ガソリンは2ストローク用の無鉛ガソリンを使用。最適な条件下で使用する場合、満タン(0.6L)で約600mの上昇が可能です(荷重273kgで計算)。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
    用途安全保護具質量(kg)14使用荷重(kg)座席の最大:150ロープ径(Φmm)10~12.7
  • ニンジャマルチアッセンダー HARKEN(ハーケン)

    ニンジャマルチアッセンダー

    HARKEN(ハーケン)
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷
    ニンジャマルチアッセンダーは、さまざまな用途で効率性を高めるために設計されています。デュアルカム設計により、チェストアセンダーとしてもフルポイントアタッチメントとしても機能します。革新的なデュアルステージロックスイングプレートは、ロープとの噛み合いを保証し、不要な外れを防ぎます。さらに、外部リリーストリガーにより、アセンダーまたは安全ラインの進行キャプチャデバイスとして使用する場合、安全かつ簡単に調整できます。EN567:2013に従ってロープ径9~13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11~13mmと互換性があります。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
    用途安全保護具質量(g)272最大使用荷重(kg)140サイズ(mm)H121×W76
  • ニンジャフットアッセンダー HARKEN(ハーケン)

    ニンジャフットアッセンダー

    HARKEN(ハーケン)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    ロープに登るのは今までにないほど簡単になりました。ニンジャフットアッセンダーは軽量で耐久性があります。本体はアルミ製で、ロープを保持するデュアルカムはステンレス製です。EN567:2013に従ってロープ径9~13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11~13mmと互換性があります。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
    用途安全保護具質量(g)178サイズ(mm)H74×W83使用荷重(kN)最大:1.5
  • スナチェットプーリー HARKEN(ハーケン)

    スナチェットプーリー

    HARKEN(ハーケン)
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷
    カラビナとプーリーが一体化し、カラビナを開けるだけでスナッチブロックとして使用可能です。ラチェット機能を搭載することで、荷揚げの効率を最大化します。ラチェットプーリーが引き込み方向のみに回転します。ロープが出ていく方向に対しては特殊加工されたプリーの表面形状が摩擦を生みだし、ロープの引き込みをサポートします。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
    用途安全保護具サイズ165×72質量(g)178ロープ径(Φmm)14引張強度(kN)38使用荷重(kN)10
  • クラッチ HARKEN(ハーケン)

    クラッチ

    HARKEN(ハーケン)
    259,800税込285,780
    1個
    92日以内出荷
    クラッチはCMC社とHARKENのコラボレーションにより生まれた商品です。運搬に必要な労力を軽減し、スムーズなパーソナル降下および簡単上昇が出来ます。また救助活動などの昇降システムとしても使用できるので、クラッチひとつで多くのロープ作業が可能です。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
    用途安全保護具質量(g)840ロープ径(Φmm)10.5~11速度下降:200kg(2.0m/s) 240kg(0.5/s)サイズ(mm)204×112×47
  • NINJA フットアッセンダー HARKEN(ハーケン)

    NINJA フットアッセンダー

    HARKEN(ハーケン)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    12日以内出荷
    クライミングアッセンダー
    質量(g)136使用荷重(kg)130ロープ径(Φmm)8~13RoHS指令(10物質対応)対応

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具