絞り込み
ブランド
- HARKEN(ハーケン)
- ツヨロン(藤井電工)(32)
- JEFCOM(ジェフコム)(30)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](23)
- サンコー(タイタン)(12)
- EMPIRE(エンパイア)(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- CAMP Safety(6)
- PETZL(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- SMC(1)
- テザック(1)
- TRUSCO(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- EDELRID(1)
- 藤井電工(1)

パワーシート本体ガソリンT
HARKEN(ハーケン)¥999,800税込¥1,099,7801個6日以内出荷ガソリンタイプ:ガソリンは2ストローク用の無鉛ガソリンを使用。最適な条件下で使用する場合、満タン(0.6L)で約600mの上昇が可能です(荷重273kgで計算)。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。用途安全保護具質量(kg)14使用荷重(kg)座席の最大:150ロープ径(Φmm)10~12.7
ニンジャマルチアッセンダー
HARKEN(ハーケン)¥67,980税込¥74,7781個6日以内出荷ニンジャマルチアッセンダーは、さまざまな用途で効率性を高めるために設計されています。デュアルカム設計により、チェストアセンダーとしてもフルポイントアタッチメントとしても機能します。革新的なデュアルステージロックスイングプレートは、ロープとの噛み合いを保証し、不要な外れを防ぎます。さらに、外部リリーストリガーにより、アセンダーまたは安全ラインの進行キャプチャデバイスとして使用する場合、安全かつ簡単に調整できます。EN567:2013に従ってロープ径9~13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11~13mmと互換性があります。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。用途安全保護具質量(g)272最大使用荷重(kg)140サイズ(mm)H121×W76
ニンジャフットアッセンダー
HARKEN(ハーケン)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷ロープに登るのは今までにないほど簡単になりました。ニンジャフットアッセンダーは軽量で耐久性があります。本体はアルミ製で、ロープを保持するデュアルカムはステンレス製です。EN567:2013に従ってロープ径9~13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11~13mmと互換性があります。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。用途安全保護具質量(g)178サイズ(mm)H74×W83使用荷重(kN)最大:1.5