絞り込み

25ページ目: 安全保護具

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
12,502件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリカーボネート製ヘルメット No.171 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ポリカーボネート製ヘルメット No.171

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    光沢の良いポリカーボネート製ヘルメット。 内装とアゴヒモに消臭加工素材を使用しています。ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。
    用途飛来・落下物用 電気用材質(帽体)ポリカーボネート質量(g)約395種類アメリカン材質(ヘッドバンド)ポリエチレン衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なしひさし長さ(mm)約45頭囲(cm)53~61材質(あごひも)ポリエステル材質(ハンモック)ポリエステル使用区分飛来・落下物用、電気用
  • スノーパックジェル保冷剤 FUKUTOKU(福徳産業)

    スノーパックジェル保冷剤

    FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
    299税込329
    1セット(10個)
    当日出荷
    凍らせると固くなるタイプの保冷剤です。 熱中症対策にご使用ください。
    適合涼感銀パワー、涼感たーぼう、日焼けボウシ+クール寸法(mm)75×100
  • 薄型小物ケース 中林製作所

    薄型小物ケース

    中林製作所(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ベーシックなデザイン、ジャマにならない極薄タイプ。ボールペンやカードが入るポケット付。インナーバッグとしても使用できます。あらゆる動きを邪魔しない薄型形状.
    材質本体:ポリエステル、カラビナ:アルミニウム
  • ヘルメット MPタイプ 谷沢製作所

    ヘルメット MPタイプ

    谷沢製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    視野の広いベーシックタイプです。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付質量(g)365外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×226×153衝撃吸収ライナー名入れ
  • 墜落制止用器具(安全帯) フックハンガー タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フックハンガー

    タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。
    適合50mm幅ベルトトラスコ品番406-9978材質樹脂質量(g)17
  • LF-301 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学

    LF-301 L-fit 一眼形保護めがね

    山本光学(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。 金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
    仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、サイド付、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番384-5010形状一眼質量(g)26種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 有機溶剤対応型ゴーグル アズワン

    有機溶剤対応型ゴーグル

    アズワン(1件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    汚れはシンナーで簡単に拭き取ることができます。
    仕様メガネ併用可材質フレーム/軟質PVC(フレームベンチレーション)、レンズ/PC特殊ハードコート(曇り止め加工無し)形状ゴーグル型透明質量(g)84アズワン品番8-5642-01
  • 汗取りバンド(アセステ) アズワン

    汗取りバンド(アセステ)

    アズワン(1件のレビュー)
    9,682税込10,650
    1袋(100枚)
    当日出荷
    吸水性・保水性に優れ、吸収した汗の逆戻りがほとんどありません。 焼却時に有害物質が発生しません。
    仕様ゴムバンド式材質PP(ポリプロピレン)・ポリエステル不織布グレードクラス1000アズワン品番1-4964-01
  • ビッグカラビナ135mm ブルー TAKAGI(高儀)

    ビッグカラビナ135mm ブルー

    TAKAGI(高儀)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    手にやさしいクッショングリップ付き
    用途アイディア次第で使い方いろいろ!ブルー許容質量(kg)50以下
  • 耳栓 アーテック[学校教材・教育玩具]

    耳栓

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    100税込110
    1個
    当日出荷
    環境音のみシャットアウトするので安心。材質:PU・ポリエチレン。サイズ:35x37x17mm。セット内容:本体(2個組)×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体(2個組)×1材質ポリウレタン寸法(mm)35×37×17質量(g)5包装形態透明ケース+ヘッダー付OPP袋+品名用紙ケースあり
  • チェーン100cm黒 レイメイ藤井

    チェーン100cm黒

    レイメイ藤井
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタンアズワン品番65-0477-66
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック)

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
    質量(g)約1160ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ材質(フック)アルミランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
  • ヘルメット用インナーパッド SK11

    ヘルメット用インナーパッド

    SK11(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シリカクリンが素早くニオイ・湿気を取り除くインナーパットです。シリカクリンの吸湿・消臭効果でヘルメット内の嫌なムレやニオイを即効でさらに強力に取り除きます。表生地に厚みのあるメッシュを使用しており、不快なヘルメットの環ひもを快適にします。また洗濯機が使用でき、繰り返しご使用できます。
    用途ヘルメット用インナーパッド材質ポリエステル・シリカゲル消臭剤有効期間約1~2年
  • チェーンソーストラップ バローベ

    チェーンソーストラップ

    バローベ(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    チェーンソーを安全帯に締結するストラップです。 チェーンソー専用に設計されたストラップです。 高所作業でのチェンソー落下防止のため安全帯とチェーンソーを締結できます。 チェーンソーを使用しないときにカラビナなどで安全帯に固定するリング付きで、両手が使用できます。
    用途チェンソー脱落防止用、チェンソー腰づり用。
  • ストラップ安全コードN ふくろ倶楽部

    ストラップ安全コードN

    ふくろ倶楽部(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    からまない!!セーフティコード。2つ折りですっきり装着!収納時に丸く広がらないから障害物等に引っ掛けにくく、作業時も安心。雨の日の作業も安心の撥水加工。蛍光テープ付き。
    最大長(mm)1340
  • ウエストラインシリーズ ペンチホルダー フジ矢

    ウエストラインシリーズ ペンチホルダー

    フジ矢(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    立体成形で型くずれを防ぐEVAを採用。 落下防止コード取付金具付。 緩衝材などで使われているEVA樹脂で、工具の先端までスッポリカバー!着衣や体を傷つけません。
    用途ペンチ、ニッパーの2丁差しです。8インチサイズのペンチも収納可能です。形状ペンチ2段差し幅(mm)100高さ(mm)280質量(g)150アズワン品番64-3209-98
  • ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ フジ矢

    ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ

    フジ矢(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    腰回りにフィットする分離型ベルト通し採用。 底の部分は型崩れしにくく、尖ったものでも貫通しない丈夫なEVA型押し素材を採用。 前面のテスター入れポケット、テープフッカーなど、電気工事向けに特化した腰袋です。 サイドポケットには230ミリの水平器を収納可能です。
    用途電気工事に特化した腰袋です。幅(mm)170高さ(mm)230材質(本体)質量(g)550タイプスタンダード奥行(mm)160適合ベルト幅(mm)70アズワン品番64-3209-93
  • 汗止めクロス スパンボンド 谷沢製作所

    汗止めクロス スパンボンド

    谷沢製作所(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    簡単に取り外しができますので、洗濯・交換してお使いください。
    材質ナイロン
  • 布製セーフティコード3kg SK11

    布製セーフティコード3kg

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)3
  • サスペンダーベルト SK11

    サスペンダーベルト

    SK11(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    メッシュクッションが肩にフィット、腰の負担を軽減します。ベルトに通して使用ください。 クッションスポンジ+メッシュのショルダーパッドを採用したサスペンダーベルトです。 ベルト通し部分は金具を取り外すことによって使用中の作業ベルトの装備を取り外すことなく取り付けることが出来ます。
    用途サスペンダー。仕様メッシュタイプ
  • 収納式耳栓(三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用 あらゆるミゾ付きヘルメット用) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    収納式耳栓(三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用 あらゆるミゾ付きヘルメット用)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。 耳栓がカバー内に収納できる。 耳栓部分が交換できる。 交換用(スペア)1セット付。
    用途ヘルメット取付用オレンジ質量(g)約49コードありRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7ケースあり
  • 補助・誘導 介錯ロープ まつうら工業

    補助・誘導 介錯ロープ

    まつうら工業(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
    用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に仕様片側フック、エンドテープ止め材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパンロープ幅(mm)12Φ切断荷重(kN)約12.2(約1250kgf)
  • SAFETY サンダー bolle

    SAFETY サンダー

    bolle
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ゆがみの少ない一眼ワイドビューレンズです。 テンプルの傾きとノーズパッドの高さ調整が可能です。 ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。 防曇、耐傷性に優れたプラチナコーティングです。(1654001JPのみ)
    用途飛来物等からの眼の保護に仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド形状1眼型質量(g)34規格ANSI規格品(Z87.1)(1654001JPはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート
  • イヤーウィスパー サイレンシア Silencia(サイレンシア)

    イヤーウィスパー サイレンシア

    Silencia(サイレンシア)
    529税込582
    1組(2個)
    当日出荷
    ポリウレタン素材特有の柔らかい使い心地です。 数ある耳せんの中でも トップレベルの遮音値32dBを誇り、耳ざわりで有害な高周波のノイズを効果的にカットします。
    付属品携帯ケース材質ポリウレタンサイズレギュラーアズワン品番65-1833-97遮音値(dB)32松吉医科器械コード02-4230-01
  • YCP-1 樹脂製ベルトクリップ 山本光学

    YCP-1 樹脂製ベルトクリップ

    山本光学(1件のレビュー)
    899税込989
    1組(2個)
    当日出荷
    ヘルメットとゴグルを同時に使用する時に便利なゴグルクリップ、ゴグルのフィット性が向上します。アーチ構造により、様々なヘルメットにワンタッチで取り付け可能。また樹脂タイプのクリップでヘルメット接合部ラバーで覆う事によりヘルメットを傷つけません。
    仕様最大25mmの幅のベルトに対応適合(ヘルメット)消防型(アメリカン型)、MP型トラスコ品番434-9504材質クリップ部/プラスチック、ラバー部/エラストマー質量(g)17種類ベルト・クリップ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×48×20
  • ハードグラス HG-5 タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラス HG-5

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリアは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。ベンチレーション機能。レンズのムレ、曇りを抑制。
    形状二眼型質量(g)27タイプ静電規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ防曇機能紫外線カット、曇り止め処理、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 防災面取付金具 DICプラスチック

    防災面取付金具

    DICプラスチック(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 送風機内蔵ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    送風機内蔵ヘルメット

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    この夏止めれれない快適さを。すぐに使える専用バッテリー付。
    材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC質量(g)ヘルメット単体:510種類アメリカン寸法(cm)53~62連続使用時間(時間)8(アルカリ乾電池単三3本※別売)、IN:9・OUT:9(バッテリーパック)衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)33通気孔ありひもタイプアゴヒモ使用区分墜落時保護用、飛来・落下物用
  • ヘルメット取付式アクア防暑タレ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット取付式アクア防暑タレ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    水で濡らして、気化熱効果で冷やします。両サイドセパレート(3分割)で風通し良好です。後頭部には保冷剤を入れるポケット付きです。
    製品質量(g)30
  • セーフティリール BIGMAN(ビッグマン)

    セーフティリール

    BIGMAN(ビッグマン)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    iHelp セーフティリール 1000mm(IBT-418)のリニューアル商品。ベルトに装着して使用するワイヤーリール式落下防止グッズです。新たにDカンが付属し、さらに便利になりました。
    用途工具などの落下防止に。シルバー質量(g)53ワイヤー径(Φmm)0.8寸法(縦×横)(mm)【Dカン】20×30リング内径(Φmm)30材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)100×19×50最大長(mm)1000耐荷重(g)【伸縮】75クリップ長さ(mm)42
  • 胴ベルト型安全帯(シンプルタイプ) KH(基陽)

    胴ベルト型安全帯(シンプルタイプ)

    KH(基陽)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    スチールスライド式胴ベルトと三ツ打ロープランヤードの1丁掛け胴ベルトセットです。
  • 合金製ワンタッチバックル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    合金製ワンタッチバックル

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    2,199税込2,419
    1本
    当日出荷
    オーロラシリーズ!ひと味違う艶を!丈夫な合金製ワンタッチバックル!ワンタッチバックルで簡単に装着可能!腰の強いGI織ベルト!
    材質ベルト/ナイロン製GI織、ワンタッチバックル/合金製質量(g)295ベルト長さ(mm)(有効寸法)1250
  • セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) シールド付 タジマツール(TJMデザイン)

    セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) シールド付

    タジマツール(TJMデザイン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!。セフメットシールド付き帽体。豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用その他【墜落時保護用】合格質量(g)645外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔シールド色クリア
  • セフホルダー縦ベルト用 樹脂 フィット タジマツール(TJMデザイン)

    セフホルダー縦ベルト用 樹脂 フィット

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!。セフ着脱式ホルダー。縦ベルトのスペースを有効活用。新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれない。ベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能。ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット。位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造。可動式安全ロープ取付環付。※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
    用途セフ着脱式ホルダー材質樹脂質量(g)44取付方式固定式(ネジ式)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×52×22対応寸法(mm)【ベルト幅×厚さ】48×3最大使用質量(kg)1ボタン仕様【位置】トップボタン
  • マルテー強靭塗装用腰袋 大塚刷毛製造

    マルテー強靭塗装用腰袋

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    現場の声を取り入れたこだわりの強靭腰袋。とにかく頑丈で破けにくい!『国産厚綿布』を使用した腰袋。縫製も国内で行い、生地の強度にこだわって作りました。従来の腰袋では収納ポケットが少なく、工具が腰袋の中で寝てしまい取り出しづらかったですが、収納ポケットを充実させることで工具のポジションを決めやすくなりました。逆さにしても落ちにくく、コンパクトなのでしゃがんでも下に着きません。落下防止コードを付けられるようにD管×2コとカラビナNo2が付けられるようにハト目×2コも付けました。ポケット部は3段になっており、大サイズポケット部は深さ約170mmとなっています。150mm、120mmのポケットの他、サイドポケットがついています。
    用途腰袋・建築塗装仕様フック・ハトメ穴付材質パラフィン防水加工綿布形状3段質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×270生産国日本
  • 汗取りパッド 星光製作所

    汗取りパッド

    星光製作所
    329税込362
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    ヘッドギアやヘルメットの内側に貼るだけ。額に当たる部分は不織布の為、汗を吸収します。使い捨てなので、いつもサラッと清潔です。作業中の不快感を取り除くのに最適です。
    用途作業中の汗が目に流れるのを防ぎます。
  • ツールホルダー キャリツール PETZL

    ツールホルダー キャリツール

    PETZL(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ペツルのフルハーネスのウエストベルトに取付可能な、工具を携行するためのツールホルダーです。 片手で工具の取り出し、収納ができます。 内側にクリップが付いているため、ハーネスのウェビングベルトのスロットやウェビングにセットできます。 プラスチックカバーが一体化されたゲートにより、工具が偶発的にひっかかるリスクを抑えます。 上部の穴に工具の落下防止コードを連結できます。 上部には突起があるため、手前の工具を一時的に引っ掛け必要な工具を選んで取り外すことができます。 最大使用荷重:5kg
  • ツールストラップ TRUSCO

    ツールストラップ

    TRUSCO
    289税込318
    1本
    当日出荷
    ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。
    用途工具接続用に。材質/仕上芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイトブラックコード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2
  • スカッシーめがねにカバー 名古屋眼鏡

    スカッシーめがねにカバー

    名古屋眼鏡
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    お手持ちのメガネに取り付けるだけで花粉対策や簡易飛沫対策保護メガネとして使えます。簡単取り付けで繰り返し使えます。
    用途花粉防止や飛沫対策に使えます。クリア
  • D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック PETZL

    D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック

    PETZL(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    軽量カラビナ『エーエムディ』はアルミニウム製で、D型形状により、フォールアレスト(墜落制止)用ランヤードやワークポジショニング用ランヤード等の様々な器具との使用に適しています。 オートロック機能により、ゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています
    質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC、NFPA 1983 Technical Use開口幅(mm)(ゲート)24

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具