カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(91)
- エスコ(745)
- SK11(482)
- ツヨロン(藤井電工)(458)
- TRUSCO(441)
- 谷沢製作所(376)
- パール(PEARL)(370)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(336)
- タジマツール(TJMデザイン)(293)
- ミドリ安全(274)
- コヅチ(251)
- ニックス(KNICKS)(233)
- 山本光学(223)
- JEFCOM(ジェフコム)(221)
- トーアボージン(220)
- UVEX(ウベックス)(203)
- DBLTACT(190)
- KH(基陽)(182)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- DICプラスチック(169)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル L 黒
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル用途安全帯胴当て用ベルト質量(g)300ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1450ウエスト(cm)(参考)約120までベルト色黒バックルワンフィンガーバックル
フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セットほか当日出荷付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能 束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルトベルト幅(mm)45ベルト色ダークグレーバックルワンタッチショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(50mm幅取付可)ランヤード無し
クリップ跳ね上げサングラス CU (UVカット/偏光レンズ)
クリアー光学(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。 使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能。UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。質量(g)約10材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
ストラップ安全コードN
ふくろ倶楽部(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷からまない!!セーフティコード。2つ折りですっきり装着!収納時に丸く広がらないから障害物等に引っ掛けにくく、作業時も安心。雨の日の作業も安心の撥水加工。蛍光テープ付き。最大長(mm)1340
竹糸くん 汗取りアンダー帽Ⅱ
三重化学工業(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。天然素材ならではの肌触り。竹特有の消臭・静電気防止効果。材質レーヨン、ゴム、スパン糸質量(g)35横幅(mm)220縦幅(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
フィットショルダーベルト
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷立体クッションが肩にフィットし、肩の負担を軽減します。ツールバッグ、ビジネスバッグなどのD環に取り付け可能です。 立体成型クッションパッドにより肩の負担を軽減出来ます。マジックテープで取り付け取り外しができるためベルト長さ調整時に簡単に調整が可能です。用途ショルダーベルト。仕様着脱式ベルト長さ(mm)700~1400耐荷重(kg)約10まで
カラビナ 鉄O型環つき
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7751材質鉄、スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
SAFETY サンダー
bolle¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ゆがみの少ない一眼ワイドビューレンズです。 テンプルの傾きとノーズパッドの高さ調整が可能です。 ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。 防曇、耐傷性に優れたプラチナコーティングです。(1654001JPのみ)用途飛来物等からの眼の保護に仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド形状1眼型質量(g)34規格ANSI規格品(Z87.1)(1654001JPはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート
サスペンダーリミテッド 胴当てCRXセット
タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷腰を軽く・広くするサスペンダーと優れたサポート力の胴当てセット!ベルト幅(mm)46(サスペンダー)
防災面用替レンズ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。仕様BM-KC、BM-HC用替プレート。トラスコ品番415-4321適合本体BM-KC材質レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネート質量(g)107レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)1.8紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001レンズ濃度-
メタルハードケース(バネ式)
名古屋眼鏡(3件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷厚みがあったり、横に長いメガネフレームも収納できる定番メガネケースです。材質メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ベージュ)質量(g)127外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×67×49内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×56×45開閉バネ式鼻あてなし
反射ライン付小物ケース
中林製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷シンプルなデザイン、収納力も抜群なナイロン小物ケース。夜間の作業に便利な反射機能ライン付。表面ははっ水加工を施した厚地ナイロンを採用。携帯電話2個と手帳などが余裕で収納できる携帯小物ケース 。材質本体:ナイロン、カラビナ:アルミニウム
セーフティゴーグル(通気孔付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。レンズ交換が可能です。仕様上下通気孔付形状ゴーグル型タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色クリアレンズ静電気防止加工レンズ機能メガネ・マスク併用可能、UVカット、レンズ交換可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5材質(バンド)布・ゴム混紡
腰袋(携帯電話ホルダー付き)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷携帯電話が収納できるサイドポケット付です。摩擦に強いポリエステル1680を使用しています。小型で使いやすいです。幅(mm)150高さ(mm)190ベルト通し幅(mm)90
ハードグラス HG-5
タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリアは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。ベンチレーション機能。レンズのムレ、曇りを抑制。形状二眼型質量(g)27タイプ静電規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ防曇機能紫外線カット、曇り止め処理、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工材質(レンズ)ポリカーボネート
YF-370B 作業帽タイプ防災面バブルタイプ
山本光学(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷はね上げタイプ。自由な位置で固定可能。用途半導体工場用・軽作業用仕様ひさしなし、レンズ交換可形状作業帽質量(g)144種類防災面レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×250×230材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)元版2mmRoHS指令(10物質対応)対応
安全キャッチシングル
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。 ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。 ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。 工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。 使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。トラスコ品番308-6321許容荷重(kg)1質量(g)100製品質量(g)100
カラビナ(ステンレス鋼製)
diffuL¥269税込¥2961個当日出荷耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重カラビナです。用途チェーンやワイヤーロープの連結金具として材質ステンレス鋼(SUS316)色シルバー
ヘルメット取付式アクア防暑タレ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷水で濡らして、気化熱効果で冷やします。両サイドセパレート(3分割)で風通し良好です。後頭部には保冷剤を入れるポケット付きです。製品質量(g)30
EVAクッションニーパッド
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷膝の負担を軽減するEVAクッションタイプのニーパッドです。外側はEVAプレス成型で保護します。内側は衝撃吸収素材で抜群のフィット感です。ベルクロで簡単着脱できます。用途膝をついての作業。材質ポリエステル寸法(mm)220×150入数2個入
安全反射タスキベルト バックル調整タイプ
¥649税込¥7141本当日出荷伸縮ゴム素材の反射材付タスキです。 バックルタイプで着用しやすく、夜間の車のライトなどに反射して自分の存在を知らせてくれます。用途警備、通勤通学、自転車乗車時など材質(本体)ポリエステル/ゴム、 (反射材)ガラスビーズ長さ(mm)最大1200幅(mm)48色蛍光グリーンテープ幅(mm)(反射材)20材質(調節バックル)POM
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) シールド付
タジマツール(TJMデザイン)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から5日以内出荷セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!。セフメットシールド付き帽体。豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用用途飛来・落下物用、墜落時保護用その他【墜落時保護用】合格質量(g)645外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー有通気孔有シールド色クリア
ヘルメット 通気孔付 シールドタイプ
¥4,498税込¥4,9481個当日出荷フェイスシールド付ヘルメットです。 シールドにはキズがつきにくいハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット仕様で、ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構付です。 前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。 。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途飛来・落下物用、墜落時保護用材質ABS樹脂色白質量(g)約530g種類アメリカン規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149シールドあり材質(シールド)ポリカーボネート衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約40適合頭囲(cm)54~61通気孔あり名入れ可ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用。墜落時保護用シールド色クリア
メガネ対応ゴーグル
アズワン¥2,798税込¥3,0781個当日出荷メガネの上から着用可能です。つるの角度、長さの調整ができます。額あてクッションにより装着時の安定性に優れ、こめかみの近くまで幅広くガードします。メタルフリーデザインの保護メガネです。アズワン品番8-461-01
和手ぬぐい豆絞り 90cm
FUKUTOKU(福徳産業)¥399税込¥4391枚当日出荷豆絞り柄は日本のお祭りでよく使われ、とっても人気の柄。和晒しなので吸水性も抜群!ニッポンの伝統手拭いは外国の方にも大人気!タオルに比べすぐ乾くのでとっても衛生的。 汗拭きやハンカチ、ハンドタオルとして使えます。活用方法は色々、おべんとう箱やワインボトルを包んだりティッシュ箱をラッピングしてもお洒落!材質綿幅(cm)33全長(cm)90
ヴェンティーヘルメット 黒
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷次世代の超高性能ヘルメットです。通気性とフィット感アップを実現した高性能ヘルメットです。建設・土木・工場、高所作業に最適です。消臭素材を内装に使用しているのでいつでも快適に被れます。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施してあり紫外線も99.9%カットします。サイズ調整が簡単にできるOT型内装です。用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。仕様通気孔付き・スチロールライナー入り質量(g)約440衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり色(ひさし)スモークひさし長さ(mm)約40
フルハーネス用反射材
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181組(2枚)当日出荷フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。用途フルハーネス用反射帯として長さ(mm)200幅(mm)130材質/仕上反射帯:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿質量(g)50適合ベルト幅(mm)50
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤードER150縦型L1
タジマツール(TJMデザイン)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷腰周りスペース広々!縦型ランヤード用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール色黒質量(g)910タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-43ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
通気孔付きシールド内臓ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から7日以内出荷飛来、落下物用 墜落時保護用 幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。) ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工 紫外線も99%カット 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂長さ(mm)285幅(mm)218色白高さ(mm)155規格厚生労働省保護帽検定合格品製品質量(g)約527シールドありひさし長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応通気孔あり名入れ可使用区分飛来、落下物用・墜落時保護用
リング付クランプ2
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。トラスコ品番206-3088材質/仕上鉄(クロメートメッキ)質量(g)430管径(Φmm)単管:42.7/48.6クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6負荷重(kg)最大:130
リフロプロ ストレッチ反射安全ベスト
ケイワーク(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(2個)当日出荷光の反射により着用者の存在を明らかにする反射素材を使用しています。身体の動きがスムーズな伸縮自在のストレッチ素材を採用しています。4点アジャスターで調整可能です。(着丈~60cm・胴回り~120cm)。ワンタッチバックル採用しています。材質ベルト/ポリエステルゴム、反射材/ガラスビーズ、バックル/ポリプロピレンサイズフリー
スカッシーめがねにカバー
名古屋眼鏡¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷お手持ちのメガネに取り付けるだけで花粉対策や簡易飛沫対策保護メガネとして使えます。簡単取り付けで繰り返し使えます。用途花粉防止や飛沫対策に使えます。色クリア
ヘルメット用 バイザー
PETZL(3件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷ヘルメット『バーテックス』『ストラト』用シールド。飛散物による危険から目を保護します。 「イージークリップ」システムにより、ヘルメット『バーテックス』(2019年モデル)、『ストラト』に簡単に取り付けできます。 また、耐擦傷性と防曇性を高めるコーティングが施されています。材質ポリカーボネート色クリア質量(g)80アズワン品番64-8394-40各種認証CE EN 166、1BT、ANSI Z87.1、EAC