カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(91)
- エスコ(747)
- SK11(479)
- ツヨロン(藤井電工)(460)
- TRUSCO(441)
- 谷沢製作所(376)
- パール(PEARL)(369)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(336)
- タジマツール(TJMデザイン)(293)
- ミドリ安全(274)
- コヅチ(249)
- ニックス(KNICKS)(233)
- 山本光学(223)
- JEFCOM(ジェフコム)(221)
- トーアボージン(220)
- UVEX(ウベックス)(203)
- DBLTACT(190)
- KH(基陽)(182)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- DICプラスチック(168)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能用途高所作業時の落下防止その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所サイズフリーサイズ種類なし規格新規格適合品シリーズセフハーネス内容フルハーネス本体のみ最大使用質量(kg)130以下ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造V型腿バックルアルミ製ワンタッチバックル胴ベルト無しランヤードなし
メガネ対応ゴーグル
アズワン¥2,798税込¥3,0781個当日出荷メガネの上から着用可能です。つるの角度、長さの調整ができます。額あてクッションにより装着時の安定性に優れ、こめかみの近くまで幅広くガードします。メタルフリーデザインの保護メガネです。アズワン品番8-461-01
防災用折りたたみヘルメット フラットメット2
ミドリ安全(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷3.3cmの薄さで場所を取らず備蓄に最適です。 ロックを解除し、両端から押すとヘルメットの形になります。 折り畳み時のボタンが外側になり、たたみやすくなりました。 内側2か所に、名前等を記入できるスペースがあります。 収納箱はA4ファイルとほぼ同じサイズなので、箱ごと引き出しの中に収納できます。 付属の収納袋に入れて玄関やロッカーなどでフック掛け収納も可能です。 災害時でも安心・信頼の国内生産です。用途防災用仕様国家検定合格品(飛来・落下物用)材質帽体:ポリプロピレン樹脂、中央ジョイント部:ABS樹脂、サイドロック部:ポリカーボネート樹脂種類折りたたみ寸法(cm)47~62組立寸法(mm)285×208×150頭囲(cm)47~62折りたたみ寸法(mm)355×203×33使用区分飛来・落下物用
ドライヘッドバンド
昭和商会¥759税込¥8351個当日出荷ワイドタイプでしっかりと汗止め出来るヘッドバンド。 伸縮性があり締め付け感も少なく広い面積でしっかりと頭にフィット。 内側は通気性の良いメッシュ生地。 速乾性と通気性の高いドライ素材。 後頭部ゴムの内側にシリコンの滑り止めつき。 水洗いOK!洗濯して繰り返し使えます。用途作業用ヘアバンド、作業・スポーツ・レジャーに材質【表側】ポリエステル/ポリウレタン、【内側】ナイロン/ポリウレタンサイズフリー
吊荷警報器
つくし工房¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質ABS樹脂、シリコン質量(g)380(単三乾電池4本含む)寸法(幅W×高さH)(mm)90×165使用電池単三乾電池×4本使用時間(時間)約10(95~100dB使用時・A/B/Cモード共)音量(dB)下95~上105(A/B/Cモード共)
フルハーネス用反射材
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181組(2枚)当日出荷フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。用途フルハーネス用反射帯として長さ(mm)200幅(mm)130材質/仕上反射帯:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿質量(g)50適合ベルト幅(mm)50
ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷大好評ヘルメット「ヴェンティー」のマットカラー(つや消し塗装)シリーズ。プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギヤ) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。 帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット。スチロールライナー入り。厚生労働省保護帽検定合格品。質量(g)約440ひさし長さ(mm)約40
セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷顔幅を選ばない快適なフィット感を実現します。 ツルで頭を挟み込み支える構造で、ズレが起こりにくく、快適なかけ心地が得られます。形状一眼型色ツル:ブルー質量(g)47規格ANSI Z87.1レンズ色クリア最高高さ(mm)50最大幅(mm)145機能曇り止め・防傷加工・UVカットコーティングスコッチガード 防曇コーティング鼻あてノーマルタイプ
LF-501 L-fit 一眼形保護めがね
山本光学(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。 フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。 ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、フレックスフレーム、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付形状一眼質量(g)28種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
ハズキルーペ コンパクト 1.6倍 ブルーライト対応クリアレンズ
ハズキルーペ(Hazuki)(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷スタイリッシュなデザインがお好みの方に。レンズ幅が小さく軽量。コンタクト・メガネの上から掛けられる。コンパクトで持ち運びに便利。柔らかフレーム。 小さい文字の見づらい方、細かい作業をされる方向け。付属品専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書材質レンズ:アクリル樹脂 フレーム:特殊ポリアミド樹脂質量(g)22.6タイプコンパクト寸法(幅W×高さH)(mm)142×35倍率(倍)1.6レンズサイズ(mm)W127×H31.5材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂フレーム長(mm)158材質(レンズ)アクリル樹脂焦点距離(目安)約30~40cmブルーライトカット率0.35
ビコー セルシールM ミニ
ハセガワビコー(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷プラスチック製メガネのズレ防止に。ほほにフレームが当たらない。 まつ毛がレンズに当たらない。用途鼻当て部分に貼るだけ!簡単シリコン製シールセット内容1ペア材質シリコン寸法(mm)15
シリカクリン ヘルメット用おでこパッド
テクナード¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷天然素材である良質のシリカゲルを使用し、特殊な製法で製造されたシリカクリン(R)を使用しています。 消臭・吸湿に速効性があり、おでこのニオイ・ムレを素早く取り除きます。 吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズドットメッシュ」を使用し気化熱で冷やす効果によって暑い時期でも快適です。 定期的に天日干しすることで機能が再生するECO製品です。材質ポリエステル、シリカゲル色ブルー寸法(cm)約30×11.5×0.5機能吸湿、消臭、COOL冷感RoHS指令(10物質対応)対応
紫外線カットメガネ(ラップアラウンドタイプ)
アズワン(2件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。フィット感に優れ視野も広く、耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます。仕様材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約30g 型番:SSUV-2773Rアズワン品番2-9048-02
耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥289税込¥3181組当日出荷水洗いが出来て繰り返し使用できます。 コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。 ウィスパーシリーズの中で最も高い遮音性です。用途各種製造現場。騒音作業現場。トラスコ品番836-6710材質耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)色イエロー質量(g)2コードあり2018年トラスコ掲載ページ6 0231
着脱式腰袋 電工2段大
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途建築作業現場用着脱式腰袋適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST形状2段質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)425適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3α
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から9日以内出荷安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂質量(g)510寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148頭囲(cm)52.5~63.0使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
着脱式工具ホルダーアルミ カラビナ大 折りたたみ
タジマツール(TJMデザイン)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷セフタイプの着脱式工具ホルダー用途セフ着脱式工具ホルダーベルト幅(mm)50以内適合工具メガネレンチ、他ベルト厚(mm)4.5以内取付可能質量(kg)3
スライドバックル作業ベルト
SK11(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スライドバックルでしっかり固定できます。タフなGI織です。しっかり固定できるスライドバックルタイプです。用途一般作業用ベルト。材質バックル部:スチール ベルト部:ポリプロピレンベルト幅(mm)48調整範囲(mm)1200までベルト厚(mm)2.5
一眼型保護メガネ アイスリー
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)30テンプル色グレーレンズ厚さ(mm)2.4
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト USFX
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト50mm幅専用
安全チョッキ(ナイロンメッシュ+高輝度反射シート)
つくし工房(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281着当日出荷仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド種類チョッキ型着丈(cm)55胴囲(cm)110~135
ヘルメット用ペンホルダー
DBLTACT(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷大開口ホルダーがペン等をしっかりキャッチ!作業中の脱落を防止します。 溝付き・溝なしヘルメット対応。材質(本体)ABS樹脂質量(g)30タイプ左右取付対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×35×38
安全ワイヤーコード B
シンワ測定¥979税込¥1,0771個当日出荷落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。自然長(mm)480~520最大長(mm)1300~1500
防災面用替レンズ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。仕様BM-KC、BM-HC用替プレート。トラスコ品番415-4321適合本体BM-KC材質レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネート質量(g)107レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)1.8紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001レンズ濃度-
ミキロコス ロコグラス
MIKI LOCOS(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷上から下から横から360°花粉をブロック。 ブルーライト約50%カット。 UV99.9%ブロック。材質ポリカーボネート形状二眼型規格耐衝撃安全 米国耐衝撃性規格(ANSI Z80.3:2010)適合機能UVカット
オクトバスカラビナ L
中林製作所(2件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。仕様L材質カラビナ/アルミニウム、ストラップ/ポリエステル、リング/鉄形状オーバル型寸法(mm)約W48×H165×D15質量(g)65ロック機能なし
反射ライン付小物ケース
中林製作所¥1,298税込¥1,4281個欠品中シンプルなデザイン、収納力も抜群なナイロン小物ケース。夜間の作業に便利な反射機能ライン付。表面ははっ水加工を施した厚地ナイロンを採用。携帯電話&ハンズフリー機器、BOXタバコ&ライターが収納できる携帯小物ケース。材質本体:ナイロン、カラビナ:アルミニウム
ショックアブソーバー付ベルブロック
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用仕様ベルト巻取り式ベルト幅(mm)18機能ショックアブソーバ付き最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)2.8
工具接続コードショート
トップ工業(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)用途作業工具への落下防止コードの接続に全長(mm)50質量(g)0.8使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
PC製ヘルメット (透明バイザータイプ・高通気タイプ )
ミドリ安全(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。耳当たりを防止し、気流が入りやすいサイド構造です。クリアバイザーで上方視界を確保します。用途飛来・落下物・墜落時保護用。仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構材質(帽体)ポリカーボネイト樹脂質量(g)445種類アメリカン寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)244×290×160衝撃吸収ライナー付通気孔ありひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
3M イヤーマフ H6F/V
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷未使用時に折り畳んで収納が可能。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。 薄型でスリムなデザイン。トラスコ品番342-0272色ホワイト質量(g)205タイプヘッドバンド型規格米国ANSI Z 3.19-1974寸法(幅W×高さH)(mm)145×215NRR値21dB
ヘルメット用内装(148用)
谷沢製作所(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷仕様ヘッドバンド装備、衝撃吸収ライナー9号、あごひも ワンタッチバックルT-16付トラスコ品番331-1601適合機種148-EZ2-W、148-EZ2-Y、148-EZ2-B、DPM-148W質量(g)120
YG-6000 保護ゴーグル用 スペアレンズ
山本光学(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷YG-6000 保護ゴーグル用 スペアレンズ/PET-AF(両面ハードコートくもり止め)適合YG-6000種類保護ゴーグル(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応